「マイク 殺菌」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銀除菌サンシルバーAg+ サンテクノ銀除菌サンシルバーAg+サンテクノ
799税込879
1個
4日以内出荷
新型コロナウィルス99.9%不活化証明取得
用途米国のマイクロバック社による新型コロナウィルス99.9%不活化証明取得をしたノンアルコール除菌剤です。レジオネラ菌・ノロウィルス、カビ菌など様々な細菌、ウィルスに対する殺菌効果の証明取得マスクや気になる所にスプレーして頂ければ、長時間安全に除菌効果が持続します。手指消毒や加湿器による空間消毒にも使用できます。内容量(mL)300
NUARL ヌアール N6 Lite EARBUDS Bluetooth5.4対応 マルチポイント対応 完全ワイヤレスイヤホン NUARLNUARL ヌアール N6 Lite EARBUDS Bluetooth5.4対応 マルチポイント対応 完全ワイヤレスイヤホンNUARL
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
NUARL N6 Lite コンパクトなワイヤレスイヤホン NUARL「N6 Lite」シリーズは耳の小さい方でも使いやすいコンパクト設計で、優れたデザイン性と、NUARL独自のチューニングによる迫力のサウンドを実現した完全ワイヤレスイヤホンです。 ・低域再生に優れた”NUARL DRIVER”[N6]Gen2 ・ノイズキャンセリングと集音機能 ・LDACコーデックに対応 ・低遅延通信に対応 ・通話の明瞭化とマルチポイント ・スマートフォンの操作に対応 ・単体で連続再生最大約8時間(ANC OFF時)、充電ケースとの併用で最大約32時間の音楽再生 ・簡単ペアリング ・手のひらサイズの充電ケース ・IPX4相当の耐水性を装備 ・耳に優しい抗菌イヤピースを付属 ※「抗菌」とは当該品およびその部位(素材も含む)の表面における細菌の増殖を抑制することであり、カビ・酵母などの真菌類やウイルスの「殺菌」「除菌」を行うものではありません。
付属品充電ケース、充電用ケーブル、Block Ear+4 抗菌シリコンイヤピース(S/M/L)x 各2、クイックガイド(日本語、英語、中国語)質量(g)イヤホン:約4.5(片側)、充電ケース:約36.0寸法(Φmm)ドライバー:6 Gen2グラフェン振動板ダイナミック型フルレンジ寸法(cm)イヤホン:約縦1.7×横2.6×厚2.3、充電ケース:約縦3.4×横6.2×厚2.7マイクロホン通話用マイク×2、ANC/外音取込み×1充電時間約1.5時間保証期間有(1年)再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間約8時間(ANC OFF)、約6時間(ANC ON)各種認証認証 技術適合(Bluetooth無線通信)、PSE(充電ケース)防水性IPX4プロファイルA2DP、HFP、HSP、AVRCP無線規格Bluetooth Version 5.4 / Class2再生時間(時間)最大約32(ケース使用時)対応コーデックLDAC、AAC、SBC
マイクロチューブ 1.5mL 500本入 非滅菌 bitstrongマイクロチューブ 1.5mL 500本入 非滅菌bitstrong
1,998税込2,198
1箱(500本)
6日以内出荷
UUSPクラスVI、医療グレードのポリプロピレン(PP)製離型剤、可塑剤、殺菌剤、重金属不使用内部の視認性の高い高透明度チューブ書きやすい平らな表面を備えた独自のキャップデザインにより、密閉性が向上し、片手での開閉操作が可能対応温度範囲: -80℃~+120℃
材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)1.5滅菌非滅菌入数500関連資料(0.9MB)
ギャツビ― マイクロスパークリング泡洗顔 アクネケア マンダムギャツビ― マイクロスパークリング泡洗顔 アクネケアマンダム
699税込769
1個(200g)
翌日出荷
炭酸(噴射剤)濃密泡&アクネ菌の殺菌&抗炎症の力で、毛穴ケアとニキビ予防のWケア。
医薬品医療機器等法医薬部外品
ステンレス製マイクロプラズマ殺菌消臭ロッカー TRUSCOステンレス製マイクロプラズマ殺菌消臭ロッカーTRUSCO
1,098,000税込1,207,800
1台
90日以内出荷
マイクロプラズマ発生器を搭載しているため、抗菌能力・消臭能力に優れています。
用途病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。トラスコ品番206-5187材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1800奥行(mm)515間口(mm)900収納物クリーンルームウェア用
ニチメイトUVカローセル NICHIRYO(ニチリョー)ニチメイトUVカローセルNICHIRYO(ニチリョー)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
マイクロピペットスタンドにUV殺菌機能をプラス。28分間の照射で表面の汚染微生物を99%殺菌。
仕様マイクロピペット架数:6本(1000μLまで。多くのブランドに対応) 殺菌灯:寿命約2000時間、1回の運転:28min 外形寸法:Φ170×330Hmmアズワン品番64-3187-71
眼鏡型可動式フェイスシールド ゼット体育器具眼鏡型可動式フェイスシールドゼット体育器具
2,998税込3,298
1セット(10枚)ほか
6日以内出荷
装着した際に一定の角度で止まる仕様なので、そのままでも楽に飲食ができる。飲食する際に持ち上げてもすぐに元の位置に戻る為、会話をしながら飲食が可能。着けた状態を維持することでウイルスの飛沫防止効果があるので。飲食店でのクラスター対策になる。シールドを上げた状態で止めることも可能。フレームは消毒・殺菌すれば再利用可能。眼鏡をつけたまま装着可能。マイクの使用も可能。髪のセットも乱れにくく、化粧くずれもしにくい。
仕様シールド/片面マスキングによるキズ防止、マスキングと反対面は防曇加工(くもりどめ)質量(g)本体/約27特性意匠登録申請済み
QB薬用デオドラントクリーム_40C QBQB薬用デオドラントクリーム_40CQB
799税込879
1個(6g)
7日以内出荷
7日間のシャワー耐久実験でも持続する、密着力・ウォータープルーフ効果を発揮。 3つの有効成分でニオイをバリア・ブロック 殺菌有効成分「イソプロピルメチルフェノール」「塩化ベンザルコニウム」を配合し、ニオイを殺菌。また制汗有効成分「クロルヒドロキシアルミニウム」で汗を抑制し、過酷な気温状況下でも効果を発揮。 毎日使うものだから無添加処方。白残りしない快適!サラサラクリーム処方
成分【有効成分】クロルヒドロキシアルミニウム、イソプロピルメチルフェノール、塩化ベンザルコニウム、【その他の成分】トリ2ーエチルヘキサン酸グリセリル、無水ケイ酸、メチルポリシロキサン、タルク、マイクロクリスタリンワックス、パラフィン、セスキイソステアリン酸ソルビタン、ホホバ油、酢酸DLーαートコフェロール、軽質炭酸カルシウム、ヒドロキシアパタイト、スクワラン、アルテアエキス、エイジツエキス、ハマメリスエキス、ホップエキス、ムクロジエキス、ラベンダーエキス(1)、ワレモコウエキス、油溶性ローズマリーエキス(3)、酸化亜鉛、1,3ーブチレングリコール、トレハロース液、ウーロン茶エキス、乳酸ナトリウム液、精製水、カキタンニン、チンピエキス、オウゴンエキス性別男女兼用効果わきが(腋臭)、皮膚汗臭、制汗
アグリマイシン水和剤100 丸和バイオケミカルアグリマイシン水和剤100丸和バイオケミカル
3,798税込4,178
1袋(500g)
5日以内出荷
オキシテトラサイクリンとストレプトマイシンの共力作用により、グラム陰性菌及び陽性菌などによる植物病害に対して高い効果を発揮します。 広範囲の病害にすぐれた効果を示します。 耐性菌が出来にくい利点があります。 効果が長期間にわたって持続します。
用途果樹・野菜・特用作物・花卉用殺菌剤農林水産省登録第(号)3316適合場所農耕地有効期限(年)4性状淡黄褐色水和性粉末有効成分アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン2.8%(オキシテトラサイクリンとして1.5%)、ストレプトマイシン硫酸塩18.8%(ストレプトマイシンとして15.0%)適合作物りんご、なし、キウイフルーツ、もも、うめ、はくさい、たまねぎ、レタス、ばれいしょ、こんにゃく、にんにく、すもも、たばこ、桑、シクラメン、キャベツ、西洋芝(ベントグラス)、ほおずき
マイクロプラズマ卓上殺菌庫 ケニスマイクロプラズマ卓上殺菌庫ケニス
279,800税込307,780
1台
10日以内出荷
マイクロプラズマ発生装置を内蔵した、全く新しい殺菌ロッカーです。保護めがね等の殺菌に最適です。 殺菌灯やフィルタなど交換部品がなく、メンテナンスフリーです。 ファンの効果でオゾンとマイナスイオンがまんべんなく庫内に広がり、すみずみまで殺菌効果が届きます。 マイナスイオンによって消臭効果もあります。 UVランプなどのように直視によって目を傷める心配がありません。
付属品棚板×2枚材質ステンレスSUS304寸法(mm)360×280×690質量(kg)15.3消費電力(W)13電源コード(m)3庫内寸法(mm)(有効内寸)290×260×510
BD Difco TM マイクロバイアルコンテントテスト寒天培地 レシチン・ポリソルベート80添加トリプティックソイ寒天培地 ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM マイクロバイアルコンテントテスト寒天培地 レシチン・ポリソルベート80添加トリプティックソイ寒天培地ベクトン・ディッキンソン
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
レシチン・ポリソルベート80を添加することで、洗剤等を中和し環境に存在する細菌の検出および菌数計数に使用します。
保管環境冷蔵タイプ消毒および殺菌効果確認試験用種類寒天培地
生物顕微鏡 アズワン生物顕微鏡アズワン
73,900税込81,290
1セット
翌々日出荷
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
電源AC100V 50/60Hz総合倍率40~1000×照明透過/白色LEDライト(光量調整可)焦点調整一軸粗微動方接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°アズワン品番4-1955-01ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65)コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
ヘルマ (R) 石英セル ウルトラマイクロ ヘルマヘルマ (R) 石英セル ウルトラマイクロヘルマ
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
仕様栓フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.5mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプウルトラマイクロ奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-31
ヘルマ (R) 石英セル マイクロ ヘルマヘルマ (R) 石英セル マイクロヘルマ
38,880税込42,768
1個
翌々日出荷
仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプマイクロ奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-29
ヘルマ (R) 石英セル セミマイクロブラック ヘルマヘルマ (R) 石英セル セミマイクロブラックヘルマ
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプセミマイクロブラック奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-24
ヘルマ (R) 石英セル セミマイクロ ヘルマヘルマ (R) 石英セル セミマイクロヘルマ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプセミマイクロ奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-23
メンブレンフィルター セルロース混合エステル Merck(メルクミリポア)メンブレンフィルター セルロース混合エステルMerck(メルクミリポア)
20,399税込22,439
1箱(100枚)ほか
3日以内出荷
生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。うすい酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
白色表面無地
メンブレンフィルター セルロース混合エステル Merck(メルクミリポア)メンブレンフィルター セルロース混合エステルMerck(メルクミリポア)
20,699税込22,769
1箱(100枚)
3日以内出荷
生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。弱い酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
白色サイズ(孔径)0.45μm表面無地
顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズ アズワン顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズアズワン
49,302税込54,232
1個
翌々日出荷
パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB2.0本体サイズ(mm)Φ60×80撮像素子1/2.5インチCMOSセンサーマウントCマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm
高性能マルチクリーニングクロス 「トレシー」 TORAY(東レ)高性能マルチクリーニングクロス 「トレシー」TORAY(東レ)(1件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から4日以内出荷
トレシーとは東レの繊維加工技術で開発したマイクロファイバーで使用した高性能マルチクリーニングクロスです。 超極細繊維が油膜の中に入り込み、普通の繊維ではなかなか拭き取れない汚れも、キレイに拭き取れます。 薬品処理をしていないので、洗えば性能元通り、繰り返し使っても拭き取り効果が持続します。 極細繊維にも2種類(Toraysee,TorayseeZ)ございます。 ★Toraysee・・・繊維径 約2ミクロン ★TorayseeZ・・・繊維径 約4~6ミクロン 生地素材も織物(タテ糸とヨコ糸で構成されており、薄く、伸縮しない)と編物(1本の糸で構成され、厚く、伸縮性がある)の2種類ございます。 織物と編物の中にも、それぞれ4種類ございます。 ★織物1・・・薄地で寸法も安定 ★織物2・・・制菌加工、厚手織物、表面起毛、吸水〇、保水〇 ★織物3・・・制菌加工、厚手織物、吸水〇、保水〇 ★織物4・・・制菌加工、曇り除去〇 ★ニット1・・・拭き取り◎、耐久性〇 ★ニット2・・・柔らかい、伸縮性〇 ★ニット3・・・強起毛、クッション性 ★ニット4・・・高密度、ヌメリ除去 ※制菌加工とは、菌の増殖を抑制する加工です。殺菌・滅菌とは異なります。臭いの発生を抑える水回り商品に有効です。 【対象菌種】大腸菌、黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌※食中毒の原因になる菌
用途様々な場面で使用できる清掃用品生地の種類マイクロファイバー
サルバトーレME アリスタライフサイエンスサルバトーレMEアリスタライフサイエンス
6,998税込7,698
1本(500mL)
当日出荷
高い浸透移行性とガス効果(ベイパーアクション)により、速やかに作物のすみずみまで有効成分が行き渡り、高い効果を発揮します。 予防効果だけでなく、治療効果も兼ね備えておりますので、発病後の散布でも防除が可能です。 本剤は幅広い抗菌スペクトラムを有しますが、特にうどんこ病には非常に優れた防除を発揮します。 サルバトーレはME(マイクロエマルジョン)と呼ばれる液体製剤です。有効成分を少量の有機溶剤と界面活性剤で水に分散させた製剤なので、薬剤調製時に扱いやすく、また作物の汚れも軽微です。
適合病害虫黒星病、うどんこ病、もち病、モニリア病、灰星病、褐色円星病、黒星病、赤星病、炭疽病有効成分テトラコナゾール(PRTR・1種)11.6%農林水産省登録第(号)20231毒劇区分普通物
マイクロプラズマ殺菌消臭ロッカー 松吉医科器械マイクロプラズマ殺菌消臭ロッカー松吉医科器械
559,800税込615,780
1個
14日以内出荷
マイクロプラズマにより、約15分の連続運転で庫内まんべんなく高い殺菌・消臭効果が得られます。ドア開閉に連動して発生器が自動的にON/OFFを行います。交換部品がなく、メンテナンスフリーで使用できます。タイマー(15分)付。
電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1800タイマー15分
AG+クリーニングワイプ ユーエヌAG+クリーニングワイプユーエヌ
499税込549
1箱(12枚)
翌々日出荷
天然の抗菌成分ナノ銀コロイドを4ナノレベルで超極細繊維に加工しており、殺菌・防菌防臭・防カビに効果があります。シートは乾いてもマイクロファイバークロスとし2~3回を目安に使用できます。
寸法(mm)100×150主成分シルバリア、エタノールアズワン品番3-5163-01
ウェットパッド ラバーメイドウェットパッドラバーメイド(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
洗剤を使い分ける事でより高度な除去が期待でき、医療用としても使用されているモップをご家庭で! 交換パッドをストックしておくと、その都度洗って使えるのでとても清潔で便利です。しかも水洗いだけでOK! バクテリアや汚れを取り除く優れた水拭き用パッド。ジグザグ織りが頑固な汚れもしっかり除去。 場所や用途別に色分けすれば、交差汚染のリスクを軽減。優れた耐久性で、漂白剤の使用が可能。 綿モップと比べて最大95%洗剤の使用量を削減可能。500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。 93度までの水温(漂白剤なし)で選択可能。 ラバーメイドコマーシャルプロダクツ全てのマイクロファイバー製品は、漂白剤の使用が可能。 優れた耐久性で、漂白剤が使用できない製品よりも効果的な清掃ができます。 ラバーメイドの製品は、pH値がより高い漂白剤にも対応。 漂白剤を使用していれば、水温が71度以下の場合でも殺菌効果があります。 クロストリジウム・ディフィシルやクロイツフェルト・ヤコブ病菌が存在する可能性のある場所に対するCDC認証消毒剤は漂白剤(次亜塩素酸系)のみとされています。
ガラス用クロス ラバーメイドガラス用クロスラバーメイド
699税込769
1枚
当日出荷
業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した多目的クロスです。 ジグザグ加工が施された、高品質クロス。 約500回まで洗濯が可能。 93度までの水温で洗濯可能。 漂白剤を使用しなくても殺菌が可能。 布端は型崩れしにくい二重加工済み。
用途ガラス・鏡用。使用場所ガラス、鏡トラスコ品番819-4305寸法(mm)405×405繰り返し・詰め替え対応
アグリマイシン100 日本農薬アグリマイシン100日本農薬(3件のレビュー)
899税込989
1袋(100g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ストレプトマイシンにオキシテトラサイクリン(テラマイシン)を配合した複合抗生物質製剤である。 作用性の異なる2種類の抗生物質、ストレプトマイシンとテラマイシンの共力作用によって広範囲の植物性細菌病を的確に防除できる。 テラマイシンはストレプトマイシン耐性菌に対しても有効で、耐性の獲得を遅延させる。
適合病害虫枝枯細菌病、せん孔細菌病、かいよう病、黒斑病、花腐細菌病、疫病、軟腐病、黒あし病、そうか病、黒腐病、腐敗病、春腐病、葉枯病、斑点細菌病、葉腐細菌病、野火病、角斑病、吊り腐れ(空胴病菌による)、空胴病、縮葉細菌病、かさ枯病有効成分アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン2.8%、ストレプトマイシン流酸塩18.8%性状淡黄褐色水和性粉末農林水産省登録第(号)3316毒劇区分普通物
タウパー NEWワイピングクロス トライフ(旧 東海加工紙)タウパー NEWワイピングクロストライフ(旧 東海加工紙)(1件のレビュー)
699税込769
1パック(50枚)
当日出荷
ケバやリントの出にくい素材です。
用途溶剤を染み込ませてインキ等の汚れ拭きに。アルコールを含ませて医療機器等の除菌・殺菌に。材質レーヨン、木材パルプ、ポリエステル、ポリプロピレン寸法(mm)320×330ホワイトTKG品番9-1330-0501TKG品番(2017)6-1190-0201
18-8殺菌灯付庖丁保管庫 平野製作所18-8殺菌灯付庖丁保管庫平野製作所
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質ステンレス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら