屋外で使用する際の風雑音を減少させることを目的としています。また、マイクロホン部を保護することもできます。(降雨に対する防水効果はありません)
LA-1411/LA-1441A/LA-4441A用。風の音影響を軽減する騒音計の風防(ウィンドスクリーン)
用途予備品。劣化したときの交換用として
適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441A/LA-200シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-7000シリーズ
寸法(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マイク風防付きフレキシブルスタンドマイク 。マイクのアームは柔軟に曲がるフレキシブルタイプ 。送信状態を続けるPTTロック付き 。送信状態を維持したままマイクをオフにできるMICスイッチ付き 。音を増減させる7段階のマイクゲイン調整付。音を大きくしたり、ひずみを減らしたり、ハウリングを減らすことが可能。※マイクゲインとは、マイクで拾った音をどの程度の音量で入力するか、音圧で入力するかを決めることをいう。マイクは指向性マイクのため送信時に周りの騒音を拾いずらくさせる 。付属の風防によって送信時の風切り音を削減。屋外での使用も可能に。EMS-924にスピーカーは付いてないため、受信音声は無線機スピーカーから聞こえます。 。底部分は、脱着しやすいマグネット基台 。ケーブル長は約3m
仕様●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気用品安全法(備考):電源を必要としないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
縫い目のない風防コットンで、高品質のサウンドを伝えます。録音された音に影響を与えることなく、風切り音を効果的に低減します。 聞きたい音をはっきりと、耳障りな音は小さくします。
対応製品GO 3S、GO 3
材質スポンジ、布用接着剤
寸法(mm)19.1×18.5×4.7
質量(g)0.2
入数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC
セット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー
種別6軸ジャイロスコープ
質量(g)203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6
解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944
焦点距離(mm)35mm判換算:6.7
充電時間(分)38分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)
フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV
録画時間連続:135分
動作温度(℃)-20~40
バッテリー容量(mAh)2290
絞りF1.9
対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまで
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
防水保護等級IPX8相当
BluetoothBLE 5.2
Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac
対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン
⼝元から安定した距離で収⾳可能なラベリア型マイクロホン
臨場感のある音で収⾳できる単⼀指向性のステレオタイプ
衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより正確な収音が可能
コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造
堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与
プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計
新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮
持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ
型式バックエレクトレット・コンデンサー型
質量(g)約4.4
周波数(Hz)300~15000
外形寸法(mm)Φ13×26.6
電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)
コード長さ(m)1.2
感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
インピーダンス出力:1.5kΩ
プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ
指向性単一指向性(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。臨場感のある音で収音できる単一指向性のステレオタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ
型式バックエレクトレット・コンデンサー型
質量(g)約12.5
周波数(Hz)300~15000
外形寸法(mm)Φ13×140
電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)
感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
インピーダンス出力:1.5kΩ
プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ
指向性単一指向性(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。狙った音を集中的に収音できる単一指向性のモノラルタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ
型式バックエレクトレット・コンデンサー型
質量(g)約12.5
周波数(Hz)200~12000
外形寸法(mm)Φ14×135
電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)
インピーダンス出力1.8kΩ
プラグΦ3.5mm 金メッキ 3極ミニプラグ
指向性単一指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)37(0dB=1V/Pa、1kHz)
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離400m、自分を含む2人まで接続可能。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応/(ライブインターコム)非対応
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、32mmスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書
寸法(mm)約47×78×19
本体質量(g)約35
接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(スピーカー)32×10※スポンジ除く
機能(通話人数)最大2
保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります
充電器形名USBType-C
防塵防水性能IP65相当
充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)
言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間10日間
作動温度(℃)-20~55
Bluetooth5.2
通信距離(m)400
通話時間(時間)10
1台
¥16,182
税込¥17,800
9日以内出荷
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。コストを最重視しつつも、高音質で音楽やラジオを楽しみたい方にオススメです。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離600m、自分を含む2人まで接続可能。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応/(ライブインターコム)非対応
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmHDスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書
寸法(mm)約47×78×19
本体質量(g)約35
接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(スピーカー)40×10※スポンジ除く
機能(通話人数)最大2
保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります
充電器形名USB Type-C
防塵防水性能IP65相当
充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)
言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間10日間
作動温度(℃)-20~55
Bluetooth5.2
通信距離(m)600
通話時間(時間)13
1台
¥27,091
税込¥29,800
9日以内出荷
快適な音楽体験とクリアな通話を実現するM106 3.5mm有線イヤホン(マイク付き)。 。10mmドライバと高音質再生技術により、豊かでクリアなサウンドを実現。インピーダンス16Ω±15%、再生周波数20-20000Hz、感度95dB±3dBで、幅広い音域を忠実に再現。高感度マイク内蔵で、クリアな音声での通話が可能。1ボタンコントローラーで、通話応答/終了や曲の再生/一時停止、曲送り/曲戻しを簡単操作。エルゴノミクスインイヤーデザインで、長時間使用でも快適な装着感。軽量設計(わずか13g)で、持ち運びも楽々。ハウジングには剛性の高いアルミニウム合金を採用。表面のギラつきを抑え、落ち着いた風合いのマット加工済み。1.2mの扱いやすいケーブル長で、日常使いに最適。
仕様マイク:コントローラーに内蔵
直径(Φmm)ドライバ:10
質量(g)約11
周波数(Hz)20~20000
ケーブル長(m)全長 約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約20×14×1200
抵抗(Ω)16(±15%)
操作ワンボタン(再生/一時停止、曲送り/曲戻し、通話応答/終了)
接続端子3.5mm/4極(CTIA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)98(±3)
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載。マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応
仕様(第2世代)DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)対応
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書
寸法(mm)約46×84×23
質量(g)約47
接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。
対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム
機能(通話人数)最大15
保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります
充電器形名USBType-C
防塵防水性能IP67相当
充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)
言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間10日間
作動温度(℃)-20~55
Bluetooth5.2
通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600
通話時間(時間)13
1台
¥60,727
税込¥66,800
当日出荷
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンドなど最先端の技術を残しながら機能を削ぎ落してコスパモデル。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応
仕様(第2世代)DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)対応
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、コネクターケーブル、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書
寸法(mm)約46×84×23
質量(g)約47
接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。
対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム
機能(通話人数)最大15
保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります
充電器形名USBType-C
防塵防水性能IP67相当
充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)
言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間10日間
作動温度(℃)-20~55
Bluetooth5.2
通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600
通話時間(時間)13
1台
¥51,636
税込¥56,800
9日以内出荷
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離800m、自分を含む2人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmJBLスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書
寸法(mm)約48×78×20
質量(g)約37
接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。
対応ライブインターコム
機能(通話人数)最大2
保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります
充電器形名USBType-C
防塵防水性能IP65相当
充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)
言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間10日間
作動温度(℃)-20~55
Bluetooth5.2
通信距離(m)(グループ)800/(ユニット間)800
通話時間(時間)13
1台
¥37,091
税込¥40,800
9日以内出荷
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。没入感あるサウンド、高品位なインカム通話に加え、声で操作ができる画期的な利便性を求める方にオススメです。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離1200m、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmJBLスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書
寸法(mm)約48×78×20
質量(g)約37
接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。
対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム
機能(通話人数)最大4
保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります
充電器形名USBType-C
防塵防水性能IP65相当
充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)
言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間10日間
作動温度(℃)-20~55
Bluetooth5.2
通信距離(m)(グループ)1200/(ユニット間)1200
通話時間(時間)13
1台
¥44,364
税込¥48,800
9日以内出荷
マイクロファイバー+強化PU当付き。高強度グローブながら、天然皮革の風合いでソフトタッチのはめ心地。
用途電気・内装工事、運搬・運転、農業・園芸、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、バイクなど。
材質(本体)人工皮革<ポリウレタン50%+ナイロン50%>、(当革)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴム
色ブラック+カーボングレー
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業
連続使用時間(分)約7.5/Ah
質量(kg)0.9
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77
風量(m3/min)0.9
集塵方式カプセル式
真空度(hPa)45
高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。
高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。
アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。
高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。
大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。
大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。
少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。
プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。
ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。
聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。
再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。
容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。
スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。
キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO)
録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間
仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec)
付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書
質量(g)約480(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本
マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性)
機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能
周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0
音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL
電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間
メモリー容量16GB
外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売)
歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit)
スピーカー内蔵
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6
RoHS指令(10物質対応)対応
雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)Type
BluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile)
径(mm)16
変調方式FHSS
通信距離(m)最大:約10
周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835)
入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応
オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC
最大出力(mW)200
再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラを最大8台まで接続できるNVR(録画機)と、夜間もカラー撮影が可能なカメラのセット商品です。撮影した映像はPC・スマートフォンで確認できます。最大2880×1620ピクセルに対応した高解像度カメラで鮮明に撮影します。圧縮効率の良いH.265圧縮方式を採用し、動画を高画質な状態のまま圧縮できます。暗い場所ではカメラ搭載のライトが自動点灯するので、夜間などの低光量な環境でもカラー撮影ができます。ライトなしでも赤外線暗視機能で白黒映像を撮影します。雨や風に耐えられるIP67の防水性能を備えており、動作温度も-20℃~50℃まで対応しています。1年を通して屋外で安心してご使用いただけます。
材質アルミニウム
電源DC 12V/2A または PoE
解像度2880×1620
保証期間1年間
LED3500K (温白色)2 個
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
フレームレート5.0MP@25fps
イメージセンサー5MP 1/2.7 インチCMOS
オーディオ内蔵マイク
2種の美容室愛用の豚毛ブラシ採用でスタイリングの幅広がる サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
用途■硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はイメージ ■豚毛とナイロンピンのダブル植毛のブラシでキャッチ力約2.8倍※!径が太く、360度回転しながら豚毛が髪の毛をしっかりキャッチするので ふんわりとしたナチュラルなカールが簡単につくれます。※ スタイリングアイロンブラシと比較。(メーカー測定方法による) ■髪の表面温度に配慮し、低温でスタイリング。熱ムラが少なく髪に均一に熱を与えられるのでまとまりのあるきれいなカールがつくれます。* スタイリングアイロンブラシと比較(メーカー測定方法による) ■豚毛が毛先まで逃さずキャッチし、なめらかなブラッシングでうねりやクセをしっかり伸ばします。また、根元をすくい上げるようにして風をあてれば、簡単にトップにボリュームを出せます。* 画像はイメージです ■豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による ■差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 ■<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 ■ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 ■抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。
付属品豚毛ブローブラシ、豚毛ロールブラシ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)700(HOT-DRY) / 300(HOT-SET)
スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」、クールスイッチ「COOL」
本体質量(g)265
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×48×51
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスイオン機能○
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計。IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動
質量(g)約 422 (本体のみ)
ポート数1ポート
電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電
適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上
入力ACアダプタ:DC 12V/1A
レンズf:3.8 mm、F:2.2
インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット
解像度最大 2K (2304×1296)
保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
防塵防水性能IP66
映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素
LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色)
耐衝撃性IK10
コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX
取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)
ホワイトバランス自動
撮影距離(cm)30 ~ ∞
絞り固定
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)
フレームレート最大 15 フレーム/秒
音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平)
アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知
音声圧縮方式G.711A
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG
ゲインコントロール自動
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91
向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
microSDカード最大 256GB
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計。IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動
質量(g)約 422 (本体のみ)
ポート数1ポート
電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電
適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上
入力ACアダプタ:DC 12V/1A
レンズf:3.8 mm、F:2.2
インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット
解像度最大 2K (2304×1296)
保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
防塵防水性能IP66
映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素
LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色)
耐衝撃性IK10
コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX
取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)
ホワイトバランス自動
撮影距離(cm)30 ~ ∞
絞り固定
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)
フレームレート最大 15 フレーム/秒
音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平)
アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知
音声圧縮方式G.711A
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG
ゲインコントロール自動
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91
向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
microSDカード最大 256GB
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能。保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動
質量(g)約 443 (本体のみ)
ポート数1ポート
電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電
適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上
入力ACアダプタ:DC 12V/1A
レンズf:3.2 mm、F:1.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×59×183
インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット
解像度最大 2K (2304×1296)
保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
防塵防水性能IP66
映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素
LED有線LAN接続(緑色)
耐衝撃性非対応
コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX
取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)
ホワイトバランス自動
撮影距離(cm)30 ~ ∞
絞り固定
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)
フレームレート最大 15 フレーム/秒
音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平)
アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知
音声圧縮方式G.711A
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG
ゲインコントロール自動
向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
microSDカード最大 256GB
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能。保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動
質量(g)約 443 (本体のみ)
ポート数1ポート
電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電
適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上
入力ACアダプタ:DC 12V/1A
レンズf:3.2 mm、F:1.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×59×183
インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット
解像度最大 2K (2304×1296)
保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)
防塵防水性能IP66
映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素
LED有線LAN接続(緑色)
耐衝撃性非対応
コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX
取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)
ホワイトバランス自動
撮影距離(cm)30 ~ ∞
絞り固定
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)
フレームレート最大 15 フレーム/秒
音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平)
アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知
音声圧縮方式G.711A
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG
ゲインコントロール自動
向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
microSDカード最大 256GB
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
昼でも夜でもワンランク上のアクション撮影を。Insta360 Ace Proはワンランク上の撮影を実現する広角アクションカメラ。業界をリードする1/1.3インチセンサーで素晴らしい画質を実現し、2.4インチフリップ式スクリーンと堅牢なカメラボディ、直感的な撮影、AI編集により、アクション撮影をよりスマート&簡単にできるよう設計されています。
仕様マイク:3、露出値:±4EV、互換端末:iOS端末:A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)
質量(g)179.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.15×38.5
センサー1/1.3インチ
充電時間46分(30W急速充電アダプター)、63分:5V/3A
解像度写真:4800万画素 (8064×6048)、3600万画素 (8064×4536)、1200万画素 (4032×3024)、900万画素 (4032×2264)、動画:8K (16:9) : 7680x4320@24fps、8K (2.35:1): 7680x3272@24fps、4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps、4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps、2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps、1440P (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps、1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame・・4K (4:3) :4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo:4K(16:9): 3840x2160@30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@30/25/24fps、1080P(16:9):1920x1080@30/25/24fps スローモーション:4K(16:9): 3840x2160@120/100fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100fps、1080P(16:9):1920x1080@240/200/120/100fps
使用環境温度(℃)-20℃~40℃
焦点距離(mm)16(35mm換算)
モード【動画】動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画【写真】写真、HDR写真、インターバル、バースト写真【音声】風切り音低減、ステレオ、方向性強調
シャッター速度(秒)写真:1/8000~120、動画:1/8000~1あたりのフレーム数の制限まで
バッテリー容量(mAh)1650
絞りF2.6
動画ビットレート:最大170Mbps
対応メモリーカードmicroSDカード
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性潜水ケースなし:10m、潜水ケースに入れた状態:60m
BluetoothBLE 5.2
Wi-Fi2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac
駆動時間(分)100(※25℃の実験室環境で、AI ハイライトアシスタントをオフにし、4K@30fps アクティブ HDR 動画を録画して検証。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。)
ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
超低圧損。アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。コンパクト設計
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ
質量(kg)7
シールEPDM
常用温度(℃)60
接着剤ウレタン系特殊樹脂
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子)
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)
材質(ろ材)グラスペーバ
初期圧力損失(Pa)200±20
最終圧力損失(Pa)500
定格風量(m3/min)32
湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。ファンユニットに取り付け可能な低圧損タイプ。より低圧力損失のフィルタを使用することで、ファンユニットの低騒音化が可能。流入側ガスケット、流出側ラスアミを標準装備
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ
質量(kg)10
シールEPDM
常用温度(℃)60
接着剤ウレタン系特殊樹脂
捕集効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×200
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)
材質(ろ材)グラスペーバ
初期圧力損失(Pa)175±20
最終圧力損失(Pa)350
定格風量(m3/min)32
湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
関連キーワード