カラオケなどヴォーカルに適した単一指向性のダイナミック型マイクロホン
家庭で使いやすい3mのコードを採用
ラジカセなどへの用途にあわせΦ3.5mmミニプラグを採用
プラグ形状(出力)Φ3.5標準プラグ
長さ(mm)170
型式ダイナミックムービングコイル
色ブラック
質量(g)約160(コード含む)
コード長さ(m)約3(3.5Φミニプラグ)
感度正面/-58dB±3dB(odB=1V/PA)
プラグ(mm)(出力)Φ3.5標準プラグ
周波数特性100~10000Hz
直径(mm)58
出力コード長さ(m)約3
特性単一指向性
インピーダンス(Ω)600/±30%(不平衡型)
1個
¥1,613
税込¥1,774
当日出荷
マイクの装着感を意識せずにチャットを楽しめる!衣服などに気軽にはさめるクリップタイプのマイク。
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。
インターフェイスΦ3.5mmステレオミニプラグ
色ブラック
質量(g)約20(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.6
外形寸法幅64.7×奥行23.5×高さ13.4mm(ケーブル含まず)
インピーダンス2.2kΩ
入力感度-42db±2db
保証期間6カ月
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)100~10000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品クリップ×1
型式エレクトレットコンデンサー型
質量(g)20
感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)
仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)
音圧115dB/SPL
端子Φ3.5モノラルミニプラグ
指向性単一指向性
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス2.2KΩ
入力感度-40dB±3dB
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー”ETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)”を採用し、ドライバーサイズ以上の力強い高音質を再現します。
内部損失が高く弾性のあるWFCペーパーとPUの複合振動板を採用することで、低音から高音までのバランスを整え、足音や銃声が聞き取りやすい高解像度サウンドを実現しています。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
外磁型磁気回路によるΦ8.3mmの大型高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。
取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。
イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。
耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。着脱コネクタは耐久性の高いMMCX端子を採用しています。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプ。独自設計の複合振動板ETEMドライバーの高解像度サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
ケーブル長(m)約2
質量(g)12(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×26×40(ケーブル含まず)
装着方式耳栓型タイプ
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
ドライバーユニット(Φmm)直径10
最大許容入力(mW)10
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)20~20000
機能ボリューム調整・ミュート機能
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
アーム長さ(mm)130
指向性無指向性
イヤホンジャック付
ネジ込みタイプ3.5Φです。
装着を感じさせない軽量タイプです。
360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番470-0437
適合機種SRFD10
品名タイピンマイク
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯
マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
コードストレート
インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
オンラインゲーム、オンライン会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
イヤホン形状オーバーヘッド型
色(本体)ブラック
ケーブル長(m)約1.8
装着方式ネックバントタイプ
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
質量(g)約49(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×約70×約110(ケーブル含まず)
スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ)
ドライバーユニット(Φmm)30
最大許容入力(mW)30
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
保証期間1年
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
3.5mmΦモノラルのイヤホンジャックを搭載。
裏側にはクリップが付いており、胸ポケットなどに止めることができます。
対応機種DJR100D、DJR20D、DJPA20、DJPA27、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31
質量(g)100
トラスコ品番294-7692
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式マイク。小型のスタンドを搭載しているため狭い場所でも設置が可能。スタンドにウェイトを内蔵しているため安定して設置ができる。
質量(g)約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.5
方式エレクトレットコンデンサー方式
対応機種Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×160(ケーブル含まず)
機能マイクON/OFF機能:有
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度-42db±2db
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0309-84
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)100~10000
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
首の皮膚振動より音声をとるマイクです。背景ノイズ(雑音、騒音、整備音等)が入らない為、これまで通話が困難な場所・シーンでも明瞭な音声を相手に伝えことができます。4極端子(3.5Φ)の外部接続端子に接続します。
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性40~16000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)1.5K
マイクミュート×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
USBが接続できないタブレットにUSB。タイプのマイクやイヤホンを同時接続CTIA規格3.5mm。TRRSミニジャック CTIA規格3.5mm。TRRSミニプラグ。
セット内容本体×1
材質PVC
寸法(cm)8×9×1
アズワン品番65-2743-44
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
ボタンひとつで着信応答・終話・音楽再生/動画再生・一時停止の操作が可能。
スマホを持たずに通話できる内蔵マイク。
イヤホンはインナータイプでイージーフィット構造。
付属品S、M、Lサイズイヤパッド(Mは本体に付属)
質量(g)12
コード長さ(m)1.2
プラグ3.5mmステレオミニプラグ
イヤフォンジャック120°3.5Φ金メッキ
ケーブル種類U字型ケーブル
イヤホン形状カナル型
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
学校での使用環境に最適化されたシンプルで使いやすく頑丈なデザイン。ねじれに強く折れにくいヘッドバンド。汚れを簡単に拭き取れる耐久性の高いイヤーパッド。単一指向性ノイズキャンセリングブームマイク。編み込みコード。
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
ワンランク上のイヤホンをあなたへ。クリアなサウンドと豊かな低域。高遮音性テクノロジー。脱着式3.5mmミニプラグケーブル。Apple & Androidデバイスに対応。会話と音楽をコントロール。耐久性のある品質
内容2年保証、AONIC 215着脱式高遮音性イヤホン、3.5 mmミニプラグケーブル、各種イヤパッドを揃えたフィットキット、キャリーケース
ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャックコネクタ
PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応
コンパクトな手のひらサイズ
USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠
プラグ アンド プレイ対応
用途すべてのUSB対応のコンピュータシステムにオーディオ対応機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続
長さ(mm)62
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)14
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極) メス
製品幅(mm)27
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状3.5mmステレオミニ(3極)
変換タイプメス - オス
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
マイクロソフトSurfece Laptop SE専用、離脱式フレキシブルアダプター付属モデル。学校での使用環境に最適化されたシンプルで使いやすく頑丈なデザイン。ねじれに強く折れにくいヘッドバンド。汚れを簡単に拭き取れる耐久性の高いイヤーパッド。単一指向性ノイズキャンセリングブームマイク。編み込みコード。3.5mmジャック。
イヤホン形状オーバーヘッド型
プラグ3.5mmジャック
1個
¥3,490
税込¥3,839
9日以内出荷
本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。
機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。
ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。
適合機種(2019/5月現在)【Apple】iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPad(6th generation)、iPad mini 4、【ドコモ】MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SO-01K (Xperia XZ1)、SO-04J (Xperia XZ Premium)、SH-01L (AQUOS sense2)、SH-03K (AQUOS R2)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02L (Galaxy Feel2)、SC-02K (Galaxy S9)、L-03K (LG Style)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SHV40(AQUOS sense)、【au】SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SOV34 (Xperia XZ)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SHV40(AQUOS sense)、KYV45 (URBANO V04)、KYV44 (Qua phone QZ)、HWV32 (HUAWEI P20 lite)、HWV31 (HUAWEI nova 2)、【ソフトバンク】Android One S5、Android One S3、Xperia XZ1、Xperia XZ、AQUOS R2 compact、シンプルスマホ4、AQUOS R2、AQUOS sense basic、AQUOS R compact、nova lite 2、【MVNO・simフリー】ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL)、ZenFone Max (M2) (ZB633KL)、HUAWEI Mate 20 lite、HUAWEI Mate 10 lite、HUAWEI P20 lite、HUAWEI P9、HUAWEI P9 lite、HUAWEI nova3
プラグ3.5mmステレオミニプラグ
コード長さ(cm)115
イヤホン形状インナーイヤー型
スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできる。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンマイク。
装着方式耳栓タイプ
特性リモコンマイク
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、 取扱説明書
適合機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン
質量(g)(本体)約3、(マイク部)約3
コード長さ(m)1.2(Y型)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19、(マイク)8×7×33
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
スピーカー部インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型)
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステム密閉型
最大許容入力(mW)8
落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホン。おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる。・落ち着いたくすみカラー。・音楽・動画視聴にピッタリ。・通話も可能。・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。・充電不要、すぐ使える。・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。
仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz
付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み)
型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン
質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14g
コード長さ(m)約1.2
プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-C
インピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ω
コード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字)
ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10
最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10
音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能
リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」
音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード
コードのからみを防ぐコードスライダー
コードの長さを調節できるアジャスター
快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状カナル型
通話時に便利なマイク付
プラグΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格)
コード長さ(m)1.2
セット内容本体×1
材質ABS
ドライバーユニット(Φmm)14.2
インピーダンス(Ω)32
音圧感度(dB)約80
最大入力(mW)105±10%
再生周波数(Hz)0-20000
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥264
税込¥290
当日出荷
本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。
機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。
ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。
S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQ
セット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み
型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型
本体質量(g)8
消費電流(mA)最大0.5
出力インピーダンス(Ω)2200
プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ)
コード長さ(cm)104
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16±15%
周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000
ドライバーユニット(Φmm)9
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)
装着方式片耳
イヤホン形状カナル型
動作電圧(V)1~10
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な両耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。約42gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヘッドフォン:ボリューム調整あり
質量(g)約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×50×164(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)(マイク)約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンス(マイク)2.2kΩ
入力感度(マイク)-58dB±3dB
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間1年間
スピーカー(ヘッドフォン)ダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
指向性(マイク)無指向性
周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000
装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)(ヘッドフォン)30
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュートあり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
イヤホン形状カナル型
形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ
周波数特性20~20000Hz
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K
音圧感度(dB)89±3
最大許容入力(mW)3
指向性無(全)指向性
入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
イヤホン形状カナル型
コード長さ(m)1.2 (Y型)
型式密閉型、耳栓タイプ
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 10
インピーダンス(Ω)32
音圧感度(dB/mW)92
最大入力(mW)10
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
質量(g)約6 (コード含まず)
付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書
対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。
セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 ドライバーユニットの前後にダクトを設けたセミオープン構造で、こもりの無い自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感が無く、周囲の音も聞こえるので安心です。 耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 ※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。 ※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型)
付属品シリコンカバー(装着済)取扱説明書
質量(g)約8(コード含まず)
コード長さ(m)1.2(Y型)
対応機種リモコンマイク:Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。(※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。)
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型13.6
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)97
イヤホン形状セミオープン型、インナーイヤータイプ
PC等にスマホやタブレット付属の4極端子(CTIA規格)接続イヤホンマイクを接続できるケーブルです。
3.5mm 4極ステレオ二系統混合ケーブルです。
ヘッドセットなどのマイク、音声に分かれた二股ケーブルを4極ステレオミニプラグにまとめるケーブルです。
端子形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(音声・オス)+3.5mm3極ステレオミニプラグ(マイク・オス)
プラグ金メッキプラグ
ケーブル長(cm)15
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
3.5mm 4極ステレオ2分岐ケーブルです。
スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを音声とマイクの二系統に出力に分岐できます。
スマートフォンやタブレット、一部ゲーム機(PS4)等に幅広く採用される4極音声端子(CTIA規格・イヤホン/マイク共にステレオ)に、PC用等のイヤホンマイクを接続できるケーブル。
「CTIA規格の4極端子を採用する主な機器」
iPhone6/6PLUS/5S/5/4S、iPad Air/mini/2/RETINA、nexus7/5、XperiaZ3/Z3Compact/Z2/Z1/ULTRA/Tablet、PLAYSTATION4(R)用コントローラー「デュアルショック4」、PS VITA 等
端子形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(音声・メス)+3.5mm3極ステレオミニプラグ(マイク・メス)
プラグ金メッキプラグ
ケーブル長(cm)10
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ