持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。長さ10mの2芯シールドのマイク延長コード
トラスコ品番448-5386
質量(kg)0.49
1本
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
色灰
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)4
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
色(絶縁体)青・青・白・白
耐電圧(V/min)AC500
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
用途マイクロホン用ビニールコード
種類産業機械用ケーブル
色灰色
仕様定格電圧100V以下 温度75℃
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
種類制御・計装ケーブル
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類その他
規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造
芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)
長さ(m)1
再生紙使用マーク適合
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等
種類産業機械用ケーブル
色ツヤ消黒
シールド(すずめっき軟銅線)横巻
材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。
セット内容マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)
型式単一指向性ダイナミックマイク
質量(g)約300(マイクのみ)
ケーブル長(m)約4
周波数特性50Hz~13000Hz
コネクタXLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)600
音圧感度(dB)-74±3
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
各種行事で活躍するマイク接続用のケーブルです。、信頼の日本製。
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル
色黒
識別色別
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
各種行事で活躍するマイク接続用のケーブルです。、信頼の日本製。
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
質量(kg)5(100m)
長さ(m)100
外径(Φmm)6.2
導体断面積(mm2)0.31(23)
線心数4
1巻(100m)
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
ダイナミックマイクをパソコンやスマートフォンと接続して簡単に音声録音可能。
簡易収録や練習時に最適なマイクUSBケーブル。
対応機種XLRプラグを搭載したダイナミックマイクおよびパソコンやスマートフォン ※ファンタム電源供給非対応、ダイナミックマイク専用 ※スマートフォン等に接続する際は変換アダプタ等を併せてご利用ください。
対応OSWindows 10/8.1/8、macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.1/macOS Mojave 10.14、iOS 14、iPadOS 14、Android 11
適合規格USB2.0
定格電圧(V)5
コネクタ形状XLRジャック、USB-A
ケーブル径(Φmm)約6.0
色【ケーブル】ブラック
電源供給方式バスパワー電源供給
HP Poly Studio A2シリーズの拡張マイクやマイクブリッジを接続するための 1.8m長のJSTケーブル です。
1個
¥2,900
税込¥3,190
9日以内出荷
HP Poly Studio A2シリーズの拡張マイクやマイクブリッジを接続するための 8m長のPhenixケーブル です。
1個
¥7,200
税込¥7,920
9日以内出荷
HP Poly Studio A2シリーズの拡張マイクやマイクブリッジを接続するための 6m長のJST-Phenixケーブル です。
1個
¥4,300
税込¥4,730
9日以内出荷
HP Poly Studio A2シリーズの拡張マイクやマイクブリッジを接続するための 1.8m長のJSTケーブル です。
1個
¥2,900
税込¥3,190
9日以内出荷
HP Poly Studio A2シリーズの拡張マイクやマイクブリッジを接続するための 6m長のJST-Phenixケーブル です。
1個
¥4,300
税込¥4,730
9日以内出荷
HP Poly Studio A2シリーズの拡張マイクやマイクブリッジを接続するための 2m長のJST-Phenixケーブル です。
1個
¥2,900
税込¥3,190
9日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類制御・計装ケーブル
導体外径(Φmm)0.85
色黒
タイプ線心対より
公称断面積(mm2)0.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
定格温度(℃)80
定格電圧(V)150
導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できる有線ヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP115専用です。
仕様400-SP115専用、充電を気にせず長時間使える有線ヘッドマイク
質量(g)約46
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)
ケーブル長(m)約0.9
対応機種400-SP115
連続使用時間約5~5.5時間
マイクロホン単一指向性エレクレット型
周波数特性806.275~809.575MHz
入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB)
インピーダンス680Ω(1kHz)
充電時間約1時間
S/N比-56dB以上
充電方式USB給電(5V 1A)
伝送距離(m)最大30
消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
動作電圧(V)1~10
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
RALLYマイクポッド延長ケーブル。
色ホワイト
ケーブル長(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
デバイスタイプRallyバー、RallyBarMini、Rally、RallyPlus
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
Van Damme Digi ツアーケーブルは、ユーザーの要望に応じて、緑色シリーズ AES マイクケーブルと、2、4、8、12 ペアのジャケット付きマルチポール製品のブラックジャケットバージョンです。Green シリーズは DMX512 制御信号によく使用されますが 照明やプレゼンテーション市場でよく必要とされる目立たないジャケット色には欠けています静電容量が低く、特性インピーダンスが安定しているため、このケーブルに最適です DMX512 に加え AES/EBU およびアナログ・オーディオ信号用 超純酸素不使用銅により、優れた音波整合性を実現しています
Van Damme Digi ツアーケーブルは、ユーザーの要望に応じて、緑色シリーズ AES マイクケーブルと、2、4、8、12 ペアのジャケット付きマルチポール製品のブラックジャケットバージョンです。Green シリーズは DMX512 制御信号によく使用されますが 照明やプレゼンテーション市
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:7.7mm●長さ:50m●外被色:黒●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8508
アズワン品番65-7449-50
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE 白色カラー Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに最適です。優れた機械的強度を実現する 98 % 光学カバレッジ編組スクリーン 銀め
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:白●ケーブル形状:マルチコア
アズワン品番65-7391-12
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE 紫色カラー Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:紫●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8492
アズワン品番65-7451-69
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE 緑色 Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに最適で
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:緑●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8486
アズワン品番65-7452-70
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ