5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

用途マイクロホン用ビニールコード 種類産業機械用ケーブル 灰色 仕様定格電圧100V以下 温度75℃
1巻(20m)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

エコ電線。遮蔽が必要な音響機器、OA機器等の配線に使用されています。編組シールドにより外部ノイズ、放射ノイズの影響に対し除去効果があります
長さ(m)100 規格JCS4508規格(参考) 芯数(C)2 材質(シース)耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン 電線仕様ハロゲンフリー電線 導体裸軟銅線 材質(導体)(外部導体)錫メッキ軟銅線
1巻(100m)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,798 税込6,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)