88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語 付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136 対応機種NFC対応Android機器 最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時) 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと) インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子 BluetoothVer.2.1+EDR、Class2 通信距離(m)最大:10 対応コーデックCVSD、mSBC、SBC 対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg)0.4 規格VCCIクラスA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136 保管温湿度範囲10~90(結露しないこと) 使用環境温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~+50 使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz)100~20000
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラック アズワン品番64-8867-71
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ 動画あり
仕様外部入力数/6.3mm:2 電源AC駆動/電池駆動 最大出力(W)20 周波数特性180~15000Hz 寸法(inch)(スピーカー)3 スピーカーバスレフ式フルレンジ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器 インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 仕様収音範囲:最大2m以内(360°) 付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43 ブラック 質量(g)280 電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 適合規格VCCIクラスB 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 音量瞬間最大88dB @0.5m マイクロホン無指向性マイク×1 最大消費電力(W)2.5 スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz)収音:150Hz-16,000Hz、再生:200Hz~16,000Hz BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷


スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォンで、Microsoft Teams対応のボタンを装備したモデル。 会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。 最長20時間の通話が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。 本体に装備したUSB-AケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。
インターフェースUSB-Aケーブル、Bluetooth 防塵防水性能IP64
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

サンワダイレクトマイクシステム
各種窓口で双方がスピーカーとマイクを使って会話ができるマイクシステムです。 レジ、カウンター、チケット売り場、駅、銀行、病院などの窓口に便利です。 親機と子機の間で適度なソーシャルディスタンスを保てます。 配線工事は不要で誰でも簡単に設置ができます。 親機(スピーカー付きスタンドマイク)と子機(小型スピーカー/マイク)が1セットになっています。 親機側で子機のスピーカー音量調整とマイクミュートも可能です。 使用状況がひとめでわかるLED付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約178×130×470、子機:約84×38×118 質量(g)親機:約608※ACアダプタ、子機:約206※面ファスナー除く 最大出力(W)親機:実用5、子機:実用5 指向性親機:単一指向性、子機:無(全)指向性 インピーダンス(Ω)5 入力感度親機:-44±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、子機:-44±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 付属品親機用ACアダプタ×1、子機用両面テープ×2枚、ケーブルカバー×2本 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様集音範囲:約30cm
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質ABS樹脂 サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W)10 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100 入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性80~12000Hz 消費電流(mA)0.5以下 入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比55dB以上 充電時間(時間)5 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

仕様抗菌 エスコ品番EA763CF-11B 寸法(mm)直径43.6×231 質量(g)180 使用電池単3乾電池1本、又はEA763CF-2A(充電器、充電池)
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

チャンネル可変タイプ(0~9の合計10チャンネルから選択可)様々なシチュエーションに対応可能なワイヤレスポータブルPAシステム。電源アダプターでの使用はもちろん、内蔵バッテリーへ充電すれば約4~6時間の駆動が可能
付属品アンプスピーカー、スピーカースタンド、スピーカー用ケース、スタンド用ケース、ワイヤレスマイク2本、アンテナ2本、電源アダプター、動作確認用電池、日本語マニュアル(保証書)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-C オーディオ出力3W 通信規格Bluetooth 5 入力USB-C 5V/2A 出力USB-A 5V/2.1A 連続通話時間(時間)最大約24 メタリックグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28 質量(g)約340 セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,718 税込13,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

会議や講義、イベントなどで手軽に使えるワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー ワイヤレスマイクが1本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割当てられた10波の中から1波を選択して利用できるので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 有線マイク入力端子も2系統搭載しており、サンワサプライ製ダイナミックマイク(MM-SPHM1・別売)を接続することでワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。※ワイヤレスマイクとマイク入力1(有線)は同時使用はできません。ワイヤレスマイクとマイク入力2(有線)の同時使用は可能です。またはマイク入力1(有線)とマイク入力2(有線)の同時使用は可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を2系統搭載しています。 スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150平方メートル程度での使用に最適です。 一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。 外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単三乾電池×6本使用)の2WAYに対応しています。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取り付けできる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載しています。三脚を取り付けてスタンド付きスピーカーとして使用することもできます。※ 耐荷重3.5kg以上の三脚をご使用ください。サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST1)が対応します。 持ち運びに便利なハンドルを装備しています。 付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属しています。<ワイヤレスマイク部> 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
仕様●電源:AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)●サイズ:スピーカー:297(W)×133(D)×152(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:3.05kg、マイク:190g●付属品:収納バッグ、ACアダプター●周波数特性:180~15000Hz●実用最大出力:20W(10W+10W)●入力端子:直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω アズワン品番65-2197-14
1個
78,000 税込85,800
翌日出荷

マスクやパーティション越しでも相手の声がはっきり聞こえる窓口業務用マイク搭載スピーカーシステム。2つのハウリング防止回路で高度な信号処理を行い、スピーカーどうしを近づけた際の不快音を抑制します。親機/子機それぞれ2つのマイクを使って集音範囲を制御することで隣の窓口の会話を拾いにくくし環境ノイズも除去します。マスクやパーティションで減衰する音声を補正し人の声を聞き取りやすくします。凸凹の少ないシンプルな形状のデザインを採用。アルコール除菌シートで約10000回拭いても劣化や印刷剥がれが起きにくい材料を使用しています。マイク・スピーカー一体型のため、必要な接続は親機・子機間の通信ケーブル1本と親機へのACアダプター接続のみです。親機/子機それぞれの「音量スライドツマミ」でスピーカーから出る声を調整できます。親機側面の「お客様 音量」ボタン「+」「-」で子機(お客様側)の音量が調整できます。マイク入/切は親機/子機それぞれの「マイク入/切」ボタンを押します。本体底面に通信ケーブルの「巻き付け収納」が可能です。(約50cm)。お客様へマイクが搭載されている機器をお知らせする「メッセージシート」を付属しています。(お好きなメッセージシートを選択し、子機の底面に貼り付けてご使用ください)
用途窓口や受付業務、パーティション越しの打ち合わせや面会に。受付や各種相談窓口、カフェや飲食店、調剤薬局や医療施設受付、ホテルのフロント。 使用電源親機:DC12V(ACアダプター:AC100V 50/60Hz)、子機:DC6V(親機から供給) 消費電力親機:12.0V/0.3A、子機:6.0V/0.6A 最大出力(W)2(モノラル) スピーカーΦ35mm、インピーダンス4Ω 内蔵マイクアナログMEMS×2 入力感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 範囲集音:最大60cm 使用温度範囲(℃)0~40 付属品ACアダプター(1.5m)×1個(親機用)、通信ケーブル(2m)×1本、メッセージシート(折り曲げ式)×3枚、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×105×103 質量(g)約260(ACアダプター除く)
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷

audio-technicaUSB Type-C用イヤホン
エコ商品
通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-CTMで、いい音聴ける。 通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。 D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。 マイク付きリモコンで操作もかんたん。 ■解像度の高いクリアサウンド 音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、 音質を向上させています。 ■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動 画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 Google アシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 どんな耳のサイズでも快適フィット 耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。 耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。 4サイズのイヤピースで最適なフィット感 耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。 自分にぴったりのフィット感を調整できます。 再生や音量調整などを手元で直感操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです プラグUSB Type-C 再生周波数帯域(Hz)5~24000 音圧レベル(dB)出力:102/mW RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-C(TM)で、いい音聴ける。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L) 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)1.2(Y型) プラグUSB Type-C 再生周波数帯域(Hz)5~24000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状カナル型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXPAND 80 スピーカーフォンに拡張マイクを追加することで使用範囲を広げ、UC、Microsoft Teams に最適化された極めて明瞭な通話が実現します。 会議室の大きさに合わせて 1つまたは2つのマイクを取り付けると、共同作業が快適にはかどります。 参加者全員がノイズ・キャンセリング機能付きのマイクの近くにいられるため、極めて明瞭な音声が届き、コミュニケーションが円滑に進みます。 優れたシステム機能と操作性を高めるケーブル管理機能により、机の上がすっきりと片付き、プロ向けのスタイリッシュな会議室を維持できます。 EXPAND 80 Mic は、EXPAND 80 と同じ上質な素材で作られ、会議室の見た目と雰囲気に統一感が生まれ、インテリア・デザインが一段と美しく見えます。 EXPAND 80 会議ソリューションの動作範囲と可能性を広げ、チーム全体のパフォーマンスを高めましょう。
質量(g)980 寸法(直径Φ×高さH)(mm)97×26.5 範囲360° 周波数特性マイクロフォン:150~7500Hz コネクタ2.5mmジャック ビームフォーミングマイクデジタル MEMS 無指向性マイク(個数:4)
1台
23,000 税込25,300
当日出荷

オンライン会議で活躍するマイク付きUSB Type-C(TM)イヤホン USB Type-C(TM)端子のPCやスマートフォン、タブレッドなどの機器と接続ができます。 有線接続のため、オンライン会議などですぐに使えて便利です。 動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がなく快適に楽しめます。取り外しがしやすいプラグ形状を採用しています。 手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFができ、押しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。 内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、クリアな通話ができます。 パワフルでクリアな音質 ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、パワフルでクリアなサウンドを楽しめます。 イヤホン本体は片耳約2.0gと軽量で、長時間使用でも疲れにくく、オンライン会議などにもおすすめです。 使いやすい1.2mケーブル。ノートPCやスマートフォンと接続する時に便利な長さです。 小さいサイズも選べるイヤーピース4サイズ 小さな耳にもフィットするXSサイズを含む4サイズ(XS/S/M/L)のイヤーピースを付属。自分にあったサイズで、快適な着け心地とより良い音質をお楽しみいただけます。 スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応(接続機器の仕様により、対応していない場合あり) Web会議システムに対応 オンライン会議時には、パソコン操作をせずに、イヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作でマイクミュート(ON/OFF切替)ができます。 2023年5月現在の動作確認済会議システム。オンライン会議アプリのマイクミュート機能とは非連動。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個 型式ダイナミック型 質量(g)4(イヤホン部左右合計) ケーブル長(m)1.2(Y型) 再生周波数帯域(Hz)5~22000 プラグ形状USB Type-C(TM) ドライバーユニット(Φmm)9.2 USBタイプUSB2.0準拠 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルを挿すだけですぐに使える!180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです。ちょっとした打ち合わせから30名規模のWeb会議まで、気軽に使用できるコンパクトタイプです。
用途ケーブルをパソコンに挿すだけですぐにWeb会議を始められる、一体型のビデオバーです。ちょっとした打ち合わせですぐに使えるのはもちろん、30名規模の会議もこれ1台で対応できます。 。広角・高解像度レンズで180度の広い視野角を実現。大きな会議室でも端から端まで捉え、参加者全員をしっかり映します。 。スピーカー・マイク一体型のため、別途音声環境を用意する必要はありません。ディスプレイやパソコンから接続するケーブルは1本で済むため、デスクもすっきり使えます。 。ビームフォーミングマイク搭載で、ノイズを抑圧した収音が可能に。発言者の声をクリアに拾います。 。最大5W出力で、広い会議室でも奥まで聞こえやすいです。約10m先にもクリアな音声を届けられます。 。※範囲はメーカー検証の結果に基づきます。周囲の環境や収容人数により音声が届く距離は変動します。 。AI技術を応用し、人物を検知して撮影範囲を自動調整するオートズーム機能を搭載。参加人数に関わらず人物を自動で検出し、常に最適な画角に調整できるため、映像を見る方にも見やすく映ります。 。エレコムオリジナルのAI技術により話者を識別し、”発言中マーク”を表示。今誰が話しているかが明確になり、発言のタイミングが分かりやすくなるなど円滑な会議運営をサポートします。 。無料でダウンロードできる設定ソフトウェアを使用すると、オートズームや発話者マーキングなど各種機能のON/OFFや、撮影範囲の広さ・ズームの追従感度の設定、明るさ・鮮やかさなどの画質調整も可能です。 。本体上部に、Web会議に便利なマイクミュートスイッチを搭載しています。 。付属のスタンドを取り付けて、デスクトップパソコンのディスプレイ、平面にも設置可能です。 。付属のリモコンで直感的な操作が可能です。デスクに座ったままカメラの画角の調整やズーム操作なども行えます。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できる着脱可能なレンズ保護カバー付きです。カバーを使用することで、カメラの消し忘れによる不意の映り込みを防ぎ、傷や汚れからレンズを守ります。 。幅広い機種のパソコンで使えるUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。 。※接続および給電は必ず本製品付属のUSB Type-Cケーブル・ACアダプターをご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品専用スタンド、専用リモコン、USB Type-C - USB Type-C ケーブル、ACアダプター、リモコン動作確認用単3形アルカリ乾電池、レンズ保護カバー、レンズカバー用ストラップ 適合カメラ角度調整:上下15度(カメラレンズ部可動)、マイク収音範囲:正面約6m ※メーカー検証環境による (カメラ本体 )グレー 質量(g)カメラ本体:約483 ※ケーブル、スタンドを除く 外形寸法(mm)カメラ本体:幅約340×奥行約70×高さ約55 ※スタンドを除く 出力実用最大:5W 定格電圧(V)AC12 ケーブル長(m)カメラ本体:約2.1 方式マイク・マイク:MEMS、内蔵マイク :MEMS 対応OSWindows 11/10、macOS sonoma 14、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。 対応機種USB 2.0 Type-Cポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 レンズF2.2 人数使用推奨:4名~30名規模のミーティングスペースから大会議室 ※メーカー検証環境による 有効画素数約410万画素 機能マイク・ミュート:あり 周波数特性150Hz~20,000Hz インピーダンス インターフェースカメラ本体:USB Type-Cポート、AC電源ポート 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間1年間 動作表示あり(ミュート時に赤色点灯) スピーカーユニットΦ約45mm 撮影距離(m)0.32~無限遠 フォーカス固定フォーカス 使用環境条件保存温度/湿度:-10~60/~90%RH(ただし結露なきこと)、動作温度/湿度:5~40/~90%RH(ただし結露なきこと) 素子受像:1/3型 CMOSセンサー 指向性マイク:無指向性、内蔵マイク :無指向性 スピーカ形式ダイナミック密閉型 色数約1677万色(24bit) 記録画素数動画:H.264最大4640×1456/30fps、MJPG最大3520×1104/30fps、YUY2最大640×480/30fps 実撮影画角水平180度(133度のレンズを2個使用) フレームレート30fps
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

6つのアダプティブビームフォーミングマイクと高度なDSPが反響音や周囲のノイズから音声のみをインテリジェントに分離し、話す側の声を正確に相手に伝えます。 独自の吊り下げ型スピーカーボックス(特許出願中)の優れたパワフルなスピーカーは優れた同時相互通話パフォーマンスを可能にします 別売りの拡張マイクを2つまで接続でき大会議室への対応も可能。 有線/無線接続対応。Bluetooth USBドングル付属の為、PCでの接続時もUSBドングル使用で安定した通信が可能。 優れたクラフトマンシップとスカンジナビアデザイン。 生地はデンマークのテキスタイルメーカーKvadrat社の生地を採用。 パーソナルモードとシェアモードの切り替えが可能。 パーソナルモードは再接続の際に最後にペアリングしたⅡデバイスを探し自動再接続します。 シェアモードは多人数の方が使用するシーンに有効なモードです(自動再接続しないモード)
付属品電源ユニット、各国用アダプター(欧州、豪州、英国)、USB-Cケーブル、BTD 800 USB(Bluetooth USBドングル)、USB-C-USB-Aアダプター、クイックガイド 質量(g)980 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×118×46 周波数特性マイクロフォン:150~7500Hz 保証期間2年 通信距離(m)Bluetooth:最大30(デバイスに依存) ビームフォーミングマイクマイク個数:6
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な特長。〇USB Type-C(TM)端子の有線タイプで、すぐに使える。USB Type-C(TM)端子のPCやスマホ、タブレッドなどの様々な機器と接続ができるマイク付きイヤホン。テレワークやオンライン会議などですぐに使えます。有線接続のため、動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がありません。〇軽くて快適な開放型イヤホン。耳への圧迫感が少ないイヤーピース不要の開放型タイプで、広がりある音場と自然で豊かな低音を感じられるサウンドを楽しめます。片耳約2.5gと軽量で長時間使用も快適です。〇手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる。リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFが手元で簡単にでき、オンライン会議などで活躍します。直感的に識別しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。高品質な大型マイクを内蔵し、クリアな通話ができます。〇通話も音楽も高音質で楽しめる。ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、通話や音楽が高音質で楽しめます。〇雨や水しぶきに強い防滴仕様、IPX2相当(イヤホン部のみ)
質量(g)(イヤホン部左右合計)約5 ケーブル長(m)1.2(Y型) 再生周波数帯域(Hz)8~22000 防滴構造IPX2相当(イヤホン部のみ) プラグ形状USB Type-C(TM) ドライバーユニット(Φmm)10.7 USBUSB2.0準拠
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なシチュエーションで活躍できるワイヤレス ポータブル PAアンプBWPA-30W (出力30W・1チャンネル) 小規模なスペース、様々なシチュエーションにマッチしたワイヤレス充電式アンプ。 片手で持ち運びができるコンパクトサイズながら、十分な音量を出力できます。
セット内容本体、ワイヤレスマイク ×1、単3型アルカリ乾電池×2(動作確認用)、AC/DCアダプター×1、アンテナ×1、専用ケース、マニュアル×1、専用スピーカースタンド 質量(kg)3.8 最大出力(W)40 感度最高:-90dBm、スケルチ:>80dB 定格出力(W)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×240×225、Transmitter:260×55×55 周波数特性90Hz~15kHz 入力感度(マイク)8mV、(AUX)350mV コントロールWIRELESS、ECHO、TREBLE、BAS、MIC、AUXIN、BLUETOOTH、MASTER バッテリーリチウムイオン18.5V、2200mAh 周波数帯域(MHz)B帯806.125-809.750 連続使用可能時間4~6時間 到達距離(m)約50 送信出力RF ≦10mW S/N比>80dB 充電時間(時間)約3 スピーカー6.5インチダイナミックフルレンジ 定格電源電流<100mA 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数安定度±0.002% 電源アダプタAC100~240V(50/60Hz)、DC24V1.2A オーディオ出力95dB 入出力端子3.5mmミニステレオ
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷

CTX08BS トロリースピーカー CICONIA 動画あり
ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能 USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能
仕様ハンドキャリー:2段階調節 質量(kg)約8.4 電源AC100-240V 50/60Hz 最大出力(W)40 周波数50Hz~20KHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24×40.5 S/N比≧71dB 歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W) 周波数(MHz)261.8、239.4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 周波数帯域(FM)(MHz)76~108
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

CDD160A デスクトップスピーカー CICONIA 動画あり
バッテリー内蔵!コンパクトで使いやすいスピーカー ショルダーベルト付きで、持ち運び楽々♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける!AUX端子対応! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
質量(kg)約2.8 電源AC100-240V 50/60Hz 最大出力(W)20 周波数65Hz~18KHz S/N比≧71dB 歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W) 周波数(MHz)261.8、239.4 バッテリー容量(mAh)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 周波数帯域(FM)(MHz)76~108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約27.5×28×16.5
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)107×91.5×35
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:3●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.55mm●ケーブル形状:ツイストペア●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:66 Ω●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V ac アズワン品番65-7364-36
1巻(305m)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:8●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●裸線:あり●導体抵抗:26 Ω アズワン品番65-7363-35
1巻(305m)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:4●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.62mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PP●裸線:あり●導体抵抗:16.2 Ω アズワン品番65-7364-37
1巻(305m)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:3●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●最小曲げ半径:10 x ケーブル直径 アズワン品番65-7415-99
1巻(305m)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:10●断面積:0.09 mm2●AWGサイズ:28 AWG●外径:8.94mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き アズワン品番65-7418-25
1巻(30m)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:9●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●裸線:あり●導体抵抗:26 Ω アズワン品番65-7416-12
1巻(152m)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:12●断面積:0.35 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.29mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.4. Ω アズワン品番65-7417-41
1巻(152m)
179,800 税込197,780
翌々日出荷

メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
1巻(305m)
169,800 税込186,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:5●断面積:0.56 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:305m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:6.15mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ω アズワン品番65-7417-42
1巻(305m)
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用。天井スピーカー、マイクと天井面の間に挟み込んで使用します。
用途病院・施設向け 仕様天井埋込丸型用 材質樹脂 形状天井スピーカー、マイクと天井面との間にはさみ込んで使用する。 寸法(mm)210×210×6
1台
769 税込846
3日以内出荷

アイホン呼出ボタン
ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)107×91.5×35
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:7●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:7.85mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:82 Ω●導体構成:7 / 32 AWG●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2015 アズワン品番65-7437-93
1巻(30m)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:2●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:7.29mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●導体構成:7 / 32 AWG●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2025 アズワン品番65-7415-88
1巻(305m)
349,800 税込384,780
7日以内出荷

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:2●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.78mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:70 Ω●導体構成:7/38 AWG●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2067 アズワン品番65-7419-27
1巻(30m)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:25●断面積:0.08 mm2●AWGサイズ:28 AWG●外径:11.89mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2091 アズワン品番65-7464-03
1巻(30m)
359,800 税込395,780
7日以内出荷