134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約3.0cm径までのマイクに使用可能。 クリップタイプのマイクホルダー。 カラオケにあるような大きめのマイクにも使用可能。 変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
1個
899 税込989
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ブラックプラスチック製 3/8 → 5/8 変換アダプター付き。 グリップの太さ34~40mmのマイクロフォンに使用可です。
付属品3/8 → 5/8インチ変換アダプター付き 材質プラスチック製 質量(kg)0.04 ブラック 対応径(Φmm)グリップの太さ:34~40
1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
589 税込648
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番722-4141 取付可能対象マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g 仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色) 取付ねじU5/16 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ホルダー)約180
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

適合グリップ径Φ21のストレートマイク タイプストレート
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

マイクホルダー(カメラネジ UNC 1/4)。 ストレートグリップ用(Φ21)。 ショックマウント カメラシュータイプ。
径(Φmm)21 ねじUNC1/4(6.3mm)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

マイクホルダー用 変換アダプター マイクホルダー側ネジ径:5/8インチ マイクスタンド側ネジ径:3/8インチ
タイプ3/8"-5/8"
1個
269 税込296
当日出荷

動画撮影をランクアップする、ずっしりとした土台で安定感がある卓上型マイクスタンドです。
材質本体:鉄、ABS、ポリアミド、PP ブラック 直径(Φmm)約127(土台)、約16(伸縮アーム) 高さ(mm)約260~366(土台からホルダー最上部まで) 質量(g)約430 対応機種直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径) 機能角度調整 アズワン品番65-0587-02
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ) 適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g 仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶 付属品クリップ式マイクホルダー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容マイクホルダー本体(マイクスポンジ付)、ホルダーベース(A・B・C)×各1 対応製品B+COM 全モデル
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

動画撮影をランクアップする、フレキシブルアームでマイクを好きな位置に調節できるマイクスタンドです。
付属品保護クッションシート ブラック 材質(本体)ABS、スチール、アルミ 質量(g)約480 耐荷重(kg)約1 対応機種直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径) アーム長さ(mm)約350(×2) 機能角度調整 アズワン品番65-0587-03
1個
2,698 税込2,968
欠品中

本体をはさみ付けてスタンドに取り付けるためのプラスチック製標準ホルダーです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 材質プラスチック 対応OSWindows10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

ワイヤレスマイク等、径の太い。マイクに対応したマイクホルダー。直径約28~35mm前後のマイクに対応。5/8"→3/8" 変換アダプター付属
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

・三脚に取り付け可能なマイクブームとマイクホルダーのセット商品です。・ブームの位置や角度を自由に調節できます(ブームは360度回転します)。・マイクホルダーはワイヤレスマイクや有線マイクを取り付けでき、角度を自由に調節可能です。
用途マイクの三脚への取り付け 材質金属・プラスチック 幅(mm)750 高さ(mm)85 質量(g)291 奥行(mm)70
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)マイクホルダー
様々なシーンで活躍する、Gator Frameworksの標準マイククリップ。ポッドキャスト、インタビュー、放送、オーディオ制作など、有線マイクを使用するあらゆる場面で安定したパフォーマンスを約束します。頑丈な設計で、マイクをしっかりとホールドし、信頼性の高いサウンドキャプチャをサポートします。・標準的な有線マイクに対応するように設計されており、幅広い種類のマイクで使用できます。・耐久性の高いプラスチック製で、長期間の使用にも耐えうる頑丈な構造です。・米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイクスタンドに対応するネジ径を備えています。・角度調整が可能で、マイクの最適な位置決めを簡単に行えます。・ポッドキャスティング、インタビュー、放送局、オーディオプロデューサーなど、プロフェッショナルな環境に最適です。・タイプ:ハンドヘルドマイククリップ。・取付オプション:5/8インチアダプター。・材質:プラスチック。・数量:1個。・JANコード:0716408533018。・モデル名:GFW-MIC-CLIP
1台
399 税込439
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)デュアルマイクホルダー
2つのマイクを1つのスタンドにスマートに設置!Gator Frameworks GFW-MIC-1TO2は、マイクスタンドの効率を最大化するデュアルマイクバーです。限られたスペースで2つのマイクを同時に使用したい場合に理想的。堅牢なオールスチール製で、スタジオやライブ、ポッドキャスト収録など、あらゆるシーンで安定したセッティングを提供します。・1つのマイクスタンドで2つのマイクを同時に設置可能。・頑丈なオールスチール製構造で高い安定性。・マイクスタンドへの取り付けが簡単なアダプター付属。・マイク間の距離を調整可能(モデルによる、または汎用性を示唆)。・省スペース設計で、スタンドの数を減らせる。・スタジオ、ライブパフォーマンス、ポッドキャスト、インタビューなどに最適。・外形寸法:約 長さ5.0インチ x 幅1.2インチ x 高さ1.0インチ(約12.7 x 3.0 x 2.5 cm)。・本体重量:約0.4ポンド(約181g)。・素材:スチール。・カラー:ブラック。・ネジ規格:標準的な5/8インチマイクスタンドネジに対応
1台
1,998 税込2,198
9日以内出荷

お手持ちの円筒形ライトが、自転車ライトとしてご使用できます。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。
1個
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Frameworks(フレームワークス)マイクスタンド用カップホルダー
演奏中の水分補給もこれで完璧!マイクスタンドやドラムハードウェアに簡単に取り付けられる、Gator Frameworks GFW-SINGLECUPドリンクホルダー。缶やカップをしっかりホールドし、手の届く範囲に飲み物をキープできるので、集中力を途切らせることなくパフォーマンスを続けられます。軽量ながらも丈夫な作りで、ステージやスタジオでの頼れる相棒です。・マイクスタンドやドラムハードウェアに直接取り付け可能。・缶や標準的なカップにフィットするデザイン。・演奏中に飲み物を手の届く場所に保持。・クランプ式で簡単かつしっかりと固定。・軽量で耐久性のあるスチール製。・ステージやスタジオ、練習室での使用に最適。・外形寸法:約 長さ5.0インチ x 幅5.0インチ x 高さ3.0インチ(約12.7 x 12.7 x 7.6 cm)。・本体重量:約0.4ポンド(約182g)。・耐荷重:約2ポンド(約0.9 kg)。・対応パイプ径:最大1.6インチ(約40mm)。・素材:スチール。・カラー:ブラック
1台
1,498 税込1,648
9日以内出荷



VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのマイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚4点セット。周りの雑音に惑わされず、マイクが狙った音を集音。照明効果で再生回数アップに欠かせないライト。テーブル三脚をたためばハンディグリップとしても利用可能。
仕様光量:3段階 セット内容マイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚 質量(g)約250 周波数(Hz)マイク:100~16000 寸法(cm)ホルダー:5.5~8.8(コールドシュー付)、[テーブル三脚]開脚高2段階:36・30、ローアングル対応 連続使用時間(時間)約0.5~1 充電時間(時間)約1.5~2 電源(VA)5/1 ケーブル長(cm)USB電源:約30 LED使用数(個)36
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター 安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター
材質スチール 質量(g)22.5 タイプ1/4"-3/8"
1個
569 税込626
当日出荷

コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。 ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。
付属品ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8") 寸法(mm)(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900 質量(kg)約1.9 タイプブームタイプ 機能脚部ロック機能
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスタンド
250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
仕様■対応マイク径:直径18~35mm■対応マイク重量:最大500g■ホルダー部ネジ径:5/8インチ■スタンド高さ調整:250~400mm■サイズ:W165×D165×H330mm ※台座サイズ:直径165mm■材質:ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装■セット内容:マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書■対応機種:MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

マイクホルダー付属、リモート機能付
仕様トークスイッチ付、リモート機能付 寸法(mm)Φ39.5×163(コード除く) 質量(g)約298(コード除く) 形式ムービングコイルマイクロホン コード長さ(m)5 感度定格-52dB(1kHz、0dB=1V/Pa) 周波数特性50Hz~12kHz インピーダンス定格600Ω不平衡 指向性単一指向性
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

サンワダイレクトスタンド
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径ø35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/鋼+メッキ 高さ(mm)スタンド:815~1460 質量(g)約1120 取扱説明書なし
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

3脚型小型マイクスタンド(ラバーマイクホルダー付き)
適合マイクホルダーネジ径:3/8" (5/8"アダプター付属) ブラック 質量(g)335 サイズ(cm)脚部直径:19 長さ(cm)調整:11~17
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

サンワサプライスタンド
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
仕様■対応マイク径:直径18~35mm■ホルダー部ネジ径:5/8インチ■対応マイク重量:最大500g■スタンド高さ調整:815mm~1460mm■材質:ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/スチール■セット内容:変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、取扱説明書■対応機種:MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

3脚型小型マイクスタンド(ラバーマイクホルダー付き)
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-31
1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷

サンワダイレクトスタンド
250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装 台座径(Φmm)165 取扱説明書あり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

3/8インチ(ヨーロッパネジ、スタンド側)を5/8インチ ネジに変換。 マイクホルダー用アダプターです。
サイズ3/8インチ(9.5mm)ー5/8インチ(15.8mm)
1個
599 税込659
5日以内出荷

250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。
仕様●型番:MM-SPST2N●高さ(マイクホルダー含まず):250~400mm●取付マイク径:Φ18~35mm●取付マイク重量:500g以下●重量:1.12kg●サイズ:165(W)×165(D)×330(H)mm台座:165mm●ホルダー部ネジ径:5/8インチ●材質:ホルダー部:プラスチック射出ポール部:鋼+メッキ台座部:鉄+黒塗装●付属品:マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書 アズワン品番65-3891-37
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大直径35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式で様々なサイズのマイクに対応しており、上下に動かしてお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外
仕様●高さ:815~1460mm●取付ねじサイズ:UNC5/8●ベース径:Φ640mm●重量:1.12kg●折畳みサイズ:全長/850mm●対応マイク径:直径18~35mm●ホルダー部ネジ径:5/8インチ●対応マイク重量:最大500g●付属品:変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、 アズワン品番65-9280-17
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

楽器やボーカルの収録に適したマイク特性 カーディオイド 単一指向性 頑丈なメタル筐体 マイクホルダー付属
付属品マイクホルダー(ネジ径 5/8インチ)×1 取り扱い説明書(保証書付き)×1 形式ダイナミックマイクロフォン 出力インピーダンス(Ω)300 +/- 30% (at 1KHz) 音圧感度(dB)-53+/-3 (0dB=1V/Pa at 1kHz)
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。マイクホルダーはついていません。
材質パイプ:鋼製(クロームメッキ) ベース:アルミダイカスト(ブラック塗装) 脚部:鋼棒(クロームメッキ) 質量(kg)約1.5 高さ(mm)900~1600(自在調整) ベース径(Φmm)Φ634.5 取付ねじサイズW5/16 折りたたみ寸法(mm)85×805
1個(1個)
9,690 税込10,659
翌日出荷

最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能 2段式で高さが120~175mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1 エスコ品番EA763CE-11 質量(kg)約1.0 高さ(mm)120~175(マイクホルダー含まず) 取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35 取付可能質量(kg)(マイク)0.5 ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷