2,271件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PS 滅菌済み 滅菌方法γ線滅菌 ウェル数96 1ウェル深さ(mm)11.3 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14 寸法(mm)[フタ]127×85×9 外形寸法(mm)127×85×14
1ケース(50枚)
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(50枚)
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(50包)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificイムノプレート
イオン結合・非常に高い親水性を持っています。
種別マルチソープ ハイフランジ 1箱(60枚入)467340 アズワン品番3-5231-05
1箱(60枚)
29,980 税込32,978
13日以内出荷

細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
ウェル数48(6×8) ウェル容量(mL)1.33 寸法(mm)125×85×23
1個
830 税込913
当日出荷

Thermo Fisher Scientificマイクロウェルプレート
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数96 ウェル形状U底 1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
1ケース(120本)
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。
ウェル数8×12 材質PS(ポリスチレン) 滅菌方法γ線滅菌
1箱(50枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ウェルキャップ
96ディープウェルプレート用のウェルキャップです。 注射針を刺しても、貫通部分は自動密封されます。 弾力のある材質でオートクレーブにも対応できるため再利用が可能です。
材質熱可塑性エラストマー 対応オートクレーブ可 使用温度-80℃~+121℃
1ケース(5個×10包)ほか
20,097 税込22,107
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
材質PS 外寸法(mm)127×85.6×14
1箱(100枚)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificイムノプレート
疎水性相互作用・親水性・疎水性ドメインの混在する分子に高い親和性があります。
1箱(60枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細胞培養用のセルプレート。平底。ふた付。
用途複数の試薬の文中に 容量(mL)6.3(セル) 寸法(mm)125×85×23 種別12セル(3×4)
1個
530 税込583
当日出荷

コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
1箱(50枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(50包)
25,839 税込28,423
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質本体/PS(ポリスチレン) 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ) 底形状フラット(平底)
1箱(50個)ほか
7,960 税込8,756
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificマイクロウェルプレート
NunclonDelta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(mL)0.2
1ケース(50本)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
43,300 税込47,630
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(50包)ほか
11,484 税込12,632
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート用 オプション
アズワン品番2-5459-13 仕様96ウェルプレ-ト用シ-リングテ-プ γ線滅菌済
1ケース(200個)
18,018 税込19,820
7日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート 446612
黒プレートは外蛍光で後方散乱光の発生を最小限に抑え、自己蛍光をもっとも低くしています。白プレートは自己蛍光を低く抑えながら最大の蛍光シグナルの反射を得る事ができるので、外蛍光の測定に適しています。クリアプレートは自己蛍光が最も低く透過方式の検出方式が必要とされる方法に適しています。
仕様1ウェルあたりの使用容量/最大容量(μL):250/350 材質PS(ポリスチレン) クリア 表面処理マキシソープ 底形状平底+カーブエッジ サイズ(mm)86×128 アズワン品番1-7366-15
1箱(5個×12包)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

1箱(3包×20個)ほか
10,980 税込12,078
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,790 税込4,169
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
ウェル数24(4×6) ウェル容量(mL)3.29 寸法(mm)125×85×23
1個
530 税込583
当日出荷

高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
材質PET 規格DNase/RNaseフリー
1組(100枚)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ViewPlate&VisiPlateは、着色されたフレームと透明な底面の平底マイクロプレートです。細胞培養のための表面処理と滅菌処理が施されています。(一部を除きます)細胞の培養状態を顕微鏡などで観察しながら、そのままの状態で各種アプリケーションの測定が行えます。透明な底面は底面側からの測定を可能にしており、別途シールで底面をシールすることにより上面側からのシグナル検出も行えます。滅菌プレートと滅菌済のフタは個別包装です(一部包装状態・単位が異なる製品があります)。
種別VisiPlate-24
1箱(14枚)ほか
69,900 税込76,890
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(3包×20個)ほか
11,980 税込13,178
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(16枚×5袋)
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,000 税込19,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DMSO耐性でシークエンス反応液によるシールの溶解がなく、リアルタイムPCR・蛍光リーダーに適しています。 2-3993-02より熱に強いためPCRでも使用可能で凍結保存にも適しています。
仕様加圧式 PCR・リアルタイムPCR用 材質PP 寸法(mm)80×122 使用温度範囲(℃)-80~110 アズワン品番2-3993-04
1箱(100枚)
31,900 税込35,090
当日出荷

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01 材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装) 寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時) 角度調整範囲±45度
1個
7,990 税込8,789
当日出荷


IsoPlate(TM)は、有色フレームに96個の透明なカップを埋め込んでウェルを成型しているマイクロプレートです。IsoPlate(TM):白フレーム/透明カップ、Black IsoPlate:黒フレーム/透明カップ、B&W IsoPlate:黒フレーム/白カップ、それぞれにスタンダード、HB、TCがあります。IsoPlate(TM)とBlack IsoPlateは、透明な底面がウェルごとに独立しているため、底面側からのシグナル測定時にクロストークが生じにくくなっています。B&W IsoPlateは、黒いフレームが効率的にウェル間のクロストークを低減するため、シンチレーション測定や発光測定の際に、非常に広いダイナミックレンジを得られることができます。
種別IsoPlate-96 HB アズワン品番2-5254-01
1箱(50枚)
65,900 税込72,490
13日以内出荷

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。MPS-2にはアドレス表示が付いていますので分注時のミスを防止します。分注作業の必需品!
種別MPS-2 アドレス表示付き 166×105×60mm アズワン品番1-5926-02
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

Nunc96、96DeepWell、384、1536マイクロプレート用フタ
仕様●材質:PS●カラー:クリア●フタのみ●ウエルリング:なし●滅菌済 アズワン品番68-2009-30
1箱(4包×25個)
35,980 税込39,578
63日以内出荷

内寸法が大きいため外周のコロニーもプレート側壁の影響を受けません。 微生物・浮遊細胞・試薬などのリザーバーとしても使用できます。
内寸(mm)78.2×120.8×11.7 寸法(mm)85.4×127.7×17.0 仕様γ線滅菌済 材質PS(ポリスチレン)
1箱(1枚×50袋)ほか
15,900 税込17,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nunclon Delta処理細胞付着性・増殖性を促進ガラスに近い透明度の高いポリスチレン製顕微鏡観察に適しているリム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を抑える各ウェルのリム部が高いため、ウェル間のコンタミネーションを防止フタは積み重ねや正確なハンドリングを考えた機能的なデザイン96ウェルプレートはオートメーション対応(ANSI/SBS規格準拠)
材質本体・フタ/PS 外形寸法(mm)128×86 表面処理NunclonTM Delta ウェル形状F ウェル数96 1ウェル当り容量(μL)200、最大:400 フタあり 1ウェルの培養面積(cm2)0.33 アズワン品番63-9282-26
1箱(16包×10個)
86,880 税込95,568
22日以内出荷

1袋(100枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

高密封性のマイクロプレート用シールです。
材質PP 使用温度範囲(℃)-80~110 規格DNase/RNaseフリー 方式加圧式
1組(100枚)
31,980 税込35,178
16日以内出荷