アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。
ふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭
材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
ワンストロークできめ細かいミストを連続噴射します。1回の噴霧で約1.6mlの噴霧量です。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガー採用。1回のレバー操作で約3秒間、5回で約10秒間連続で噴霧可能です。スプレータイプの消臭剤を噴霧すれば細かなミストが広い範囲にふんわりと広がり、効果的に消臭します。乾燥した室内の加湿に利用したり、アロマオイルなどで香り付けした水をスプレーするなど、活用方法はいろいろ。
材質ポリプロピレン、PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×55×245
質量(g)約120
容量(mL)約250
危険物の類別非危険物
ファブリーズ独自の消臭成分がわずか10秒でお部屋のニオイを消臭し、毎日爽やかなお部屋に!
微細なミストが素早く効果的に広がる画期的な新スプレー採用、エアゾールガス不使用のスプレーで安全で、環境にもやさしい。
使用場所室内
シリーズファブリーズ
危険物の類別非危険物
マイクロミストから新香調、「ウォータリー・モリンガの香り」が発売!ファブリーズ独自の消臭成分で毎日爽やかなお部屋に!微細なミストが素早く効果的に広がる画期的なスプレーを採用、エアゾールガス不使用で安全で、環境にもやさしい。
香りウォータリー・モリンガの香り
シリーズファブリーズ
アズワン品番64-1214-13
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ3.4
方向上向き専用
一度の操作でやさしいミストを長い間噴射できます。従来のスプレーのように、何度もトリガーを引く必要がありません。
植物の葉水や空間の除菌、熱中症対策、爬虫類などの飼育と使い方はさまざま。
携帯用サイズで化粧水、保湿剤などいれて冬は乾燥、夏は熱中症の予防に。
用途ミストスプレー
容量(mL)100
素材ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
待つ事なく、ワンプッシュでお気に入りの化粧水が0.032mmのマイクロミストへ瞬時に変身!
ダイレクトにお肌に噴霧します。
0.032mmは毛穴やキメ(皮溝)よりも小さな粒子。
噴霧するだけで効率的なスキンケアに!
噴霧後は、そっと手のひらで顔全体を包み込みハンドプレスを10カウント。
コードレスで使えるからさまざまな部位に届きます!
従来の超音波式やスチーム式の製品と異なり、待つ事なくボタン一つでミストを大量噴霧。
毎日、効率的に複数回使用できるスキンケアをビープロはお手伝いします。
【効率の理由は4つのポイント!】
1.コットン不要!ミストの後はハンドプレスで10カウント!
2.自分で選んだ化粧水を0.032mmの極小粒子に!大量噴霧!
3.待ち時間なし!
4.潤いを肌深層まで、ストレスフリーで届ける!
※角質層まで
程よい重厚感のあるアルミ合金の本体は、使っているだけでリッチな気分に。
霧よりも小さな粒子が広範囲に散布し、低摩擦のまま保湿に結びつきます。
約5秒で0.4mLに噴霧。
お顔全体にあっという間に化粧水の層を作ります。
コットンに500円玉の大きさの化粧水=2mLと言われるので、使用する化粧水は約5分の1の消費量に!
コンパクト設計と美しいライン、USB充電が可能なので職場やプライベートスペースでも使用ができます。
水の重力の力を利用してスプレー口まで流れていくので、従来の吸い上げ式のミストガンに比べ、最後の1滴まで無駄なく使用ができる構造も嬉しい仕様。
お肌だけではなく、デコルテ、ボディや髪にも使用ができ、パックの上からの追い保湿も手軽になりますよ!
5mLと20mLの液体タンクが付いているので、たっぷりでもプチッとでも楽しめる。
オリジナルの化粧箱入りで、ギフトやプレゼントにもおすすめです!
セット内容本体×1、メインタンク・軽量メモリ付タンク、本体充電用USBケーブル×1(Type-C)、取扱説明書 / 保証書(本書)×1
材質アルミニウム合金/銅
消費電力(W)約6.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×42×50
本体質量(g)約 266
入力DC5V/A(Type3)
連続使用時間(分)約30(使用環境により異なる)
ノズル口径(Φmm)0.3~0.4
使用電池リチウムポリマーバッテリー3.7V/800mAh
タンク容量(mL)メインタンク:約5/軽量メモリ付きタンク:約20
充電時間(時間)約2
使用空気圧(kPa)120
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ3.4
方向上向き専用
ワンストロークで細かな切を連続噴射。一回の噴射で約1.2mlの噴霧量。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。重曹、セスキ炭酸ソーダも使えます。
用途室内の抗菌・洗浄・除湿・消臭・芳香(アルコール次亜水消臭剤)などに最適。
材質本体:PP/容器:PET
容量(mL)200
種類手動式
ワンストロークで非常にきめ細かいミストを連続噴射。ガスなどを一切使用しない特殊なトリガーを採用。スタイリングから水やりまで、安心して様々な用途でお使いいただけます。
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン
寸法(mm)約85×60×200
色ワインレッド
容量(mL)200
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
アルコール消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用下さい。)。一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。非常に、きめ細やかなふんわりとしたミストが長時間続きます。レバー操作一回で約3秒間、5回で10秒間ミストが持続します。
材質本体:ポリピロピレン/容器:PET樹脂
色ホワイト
容量(mL)200
質量(g)116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×200
アズワン品番64-9284-86
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1532-0101
商品タイプ本体
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ミストを噴霧することが出来る高圧ガスを使用しない蓄圧式スプレー。ゆっくり数回レバーを引けば、連続噴霧が可能です。※空ボトルです。こちらのボトルは中身が入っていません。セットのリフィルを注いでお使いください
用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等
寸法(mm)75×65×250
容量(mL)350用
質量(g)110
タイプ350mL用高機能空ボトル
1箱(84個)
¥84,000
税込¥92,400
5日以内出荷
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ3.4
方向上向き専用
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
材質ポリエチレン(PE)
噴霧量(mL)0.3
マイクロミストから新香調、「ウォータリー・モリンガの香り」が発売!ファブリーズ独自の消臭成分で毎日爽やかなお部屋に!微細なミストが素早く効果的に広がる画期的なスプレーを採用、エアゾールガス不使用で安全で、環境にもやさしい。
香りウォータリー・モリンガの香り
シリーズファブリーズ
アズワン品番64-1214-12
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ3.4
方向上向き専用
丈夫なトリガーを使用しているので、耐久性に優れております。
用途業務用コンパクトスプレイヤー
材質トリガー/PP、ボトル/PP、キャップ/PE
寸法(mm)Φ75×235
容量(mL)350(目盛250)
質量(g)75
バナナが細かい霧を吹く!。バナナの形のユニークなマイクロンスプレー。一回の噴射で約0.8mlの噴霧量。非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。
材質本体:ポリプロピレン/ 容器:PET
型式手持ち式
色イエロー
質量(g)約94
種類手動式
容量(L)0.2
寸法(幅W×高さH)(mm)75×205
1個
¥798
税込¥878
欠品中
バナナが細かい霧を吹く!。バナナの形のユニークなマイクロンスプレー。一回の噴射で約0.8mlの噴霧量。非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。
材質本体:ポリプロピレン/ 容器:PET
型式手持ち式
色ホワイト
質量(g)約94
種類手動式
容量(L)0.2
寸法(幅W×高さH)(mm)75×205
1個
¥798
税込¥878
5日以内出荷
きめ細かいミストが連続噴霧できる!。きめ細かいミストが連続噴霧できる!一回の噴射で約1.6mlの噴霧量非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用していますワンストロークで細かな霧を連続噴射レバー操作一回で約3秒間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水・理美容。
材質ポリエチレン
型式手持ち式
色ブラック
容量(mL)200
種類手動式
1個(200mL)
¥629
税込¥692
3日以内出荷
すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。。【乾燥した車の場合】塗装面に直接またはマイクロファイバー・クロスかアプリケーターにスプレーし、万遍なく塗布します。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。
用途自動車用コーティング剤 超撥水スプレー(塗装用)
成分水、酢酸など
危険物の類別非危険物
特性撥水
1個(500mL)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。
用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策
色白
種別つなぎ
材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)
規格JIS規格
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
持ち運びに便利。繊細でソフトな霧をつくれます。
ホルダー付きなのでシザーケースにも付けられます。
容量(mL)100
多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。
仕様全円、1/2"オスネジ
使用圧力(MPa)0.2
感染症対策に!。撥水性・透湿性に優れています。高性能フィルムを外側に使用しているため、高い防護性能を有しています。フード・袖口・袖・胴回り・足くび部分はゴム紐入りです。
・ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、インフルエンザ等の感染症対策
色白
種別つなぎ
材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)
規格JIS 8115 適合品、ISO16603クラス6(1)、ISO16604クラス6(1)、ISO22610クラス6(1)、ISO22612クラス3(2)
機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
空気のリフレッシュ、布製品の除菌・ウイルス除去。
シリーズ消臭力
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
フォーミング・カー・ウォッシュ。本商品は粘度の高い超濃縮シャンプーです。500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。本製品は、オートグリム アクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、。表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。全ての塗装色にご使用いただけます。成分 : 界面活性剤など。使用方法:。1. ご使用前に良く振ってください。2. 5Lのバケツの場合キャップ1杯分(約10ml)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。 勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。3. まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。 その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。 その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。4. 水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。 さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。ラピッド・セラミック・スプレー。すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。商品紹介。1車を キレイに洗車し、鉄粉等が付いている時はオートグリムマグマで除去して下さい。2スプレー前にボトルをよく振って下さい。施工する面積は一度に肩幅以下の範囲で作業して下さい。【乾燥した車の場合】塗装面に直接スプレーし、50cm四方くらいの小さな面積ずつ塗布します。広い面積に塗布すると、液剤が乾燥しやすくムラができます。細かく繰り返すのがコツです。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。3ハイテック・マイクロファイバー・フィニッシング・クロスで輝きが 出るまで拭き上げます。必要に応じて新しい布に交換して作業して下さい。
用途汚れ除去、ボディコーティング
セット内容フォーミング・カー・ウォッシュ 容量:500ml×1、ラピッド・セラミック・スプレー 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品)
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。
MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム
耐水性2000mm以上
仕様EN340・EN1149適合
種別つなぎ
規格JIS 8115【化学防護服】適合品
関連キーワード