32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) 転送速度(Mbps)480(最大) インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側/USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 対応転送速度(Mbps)480 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 プラグ金メッキピン シールド2重シールドケーブル 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB-マイクロBの接続ケーブル 最大2Aまでの急速充電対応 通信・充電両用
ブラック 最大電流(A)2 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 コネクタUSB Type-A、マイクロB 適合用途通信・充電両用 USBVer2.0準拠、Ver1.1上位互換
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス 規格USB2.0(HI-SPEEDモード)準拠 プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類高耐久メッシュストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USBケーブル。
ブラック ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類極細 適合用途充電・データ転送用
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
長さ(m)1 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

3in1マルチUSB充電ケーブル(黒)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
入力Type-A 出力micro USB・Type-C・Lightning 適合用途充電用 ケーブル長(m)約1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブル。 USB(mini-Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブルです。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証、EU RoHS指令準拠 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つタブレットPCなどの機器 ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 メッキ金メッキピン ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm。再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド。最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応。ケーブルおよびコネクタの仕様は、USB 3.0 SuperSpeed に準拠。2重シールド(編組+アルミ箔)。張力緩和モールドコネクタ
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期 ケーブル長(cm)50 ブラック 質量(g)45 保証期間ライフタイム コネクタAUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン) コネクタBUSB Micro-B (USB 3.0、10ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途データ転送用、充電用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電 コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
特価
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3in1のマルチUSB充電ケーブル(黒)、入力Type-C。 入力側:Type-C。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
用途充電速度2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)で堅牢に作られており劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。(強化ナイロンの下にTPEカバーがありTPEカバーの下には高密度の銅線内蔵) 相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。 仕様三台同時充電可能、パソコン充電非対応、iPadPro充電不可(PD充電非対応) 材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer) ブラック 電流(A)2 コード長さ(m)1 耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル) データ転送不可 ケーブル種類耐久性 適合用途充電
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
入力Type-A ケーブル長(m)約1 出力micro USB・Type-C・Lightning 適合用途充電用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

タブレットPCを短時間で充電できる!1.5A超の出力が可能なACアダプタやモバイルバッテリーとあわせて使用することで、タブレットPCの超急速充電ができるMicro-USBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど 使用目的USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器の充電 プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字コネクタを採用。タブレットPCにパソコンやAC充電器を接続し、データ転送や超急速充電が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス(L型) ケーブル長(m)1.2(コネクタ含まず) ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート(L字コネクタ) 適合用途充電・データ転送用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能。優れた耐久性:アラミド繊維補強で、優れた引張強度を実現する1m USBケーブル。柔軟なTPE被覆材が曲げによる負荷を軽減し、ケーブルの磨耗を防止。3万回以上の屈曲サイクル試験(-/+90度)をクリア。Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供。用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期。仕様:色:ブラック/ケーブル長:1m/USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning変換/Apple MFi規格取得/電源:最大15W 3A/定格:USB 480Mbps(USB 2.0)/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/ニッケルめっきコネクター/ケーブル外径:5.6mm
用途丈夫なケーブル構造で、耐久性を強化し長期にわた使用に対応。ケーブルの絡まりを防ぎ、複数の充電ケーブルを携帯する必要性を回避。直感的なコネクターデザインで、素早くスムーズな取り替えが可能 仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:480Mbps 幅(mm)9 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)41 ケーブル長(m)1 保存温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB 2.0 Type-A コネクタB1x iro USB Type-B (オス)、1x Apple Lihtnin、1x USB Type- (USB 2.0、480 bps) 動作温度範囲(℃)0~60 適合用途充電/同期 使用湿度範囲(%RH)40~65
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

サンワダイレクトUSB microケーブル
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。 USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。
仕様microUSBコネクタ部サイズ:約W8.2×D8.2×H8.5mm ケーブル長:1m ブラック(microUSBコネクタ/シルバー) ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Aコネクタ オス-USB マイクロ Bコネクタ オス 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約3.0 適合用途充電、データ転送
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 直径2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用したMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格に準拠したUSBケーブルです。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側/USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス 最大電流(A)2.4 対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~80 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)20 ケーブル種類スリム 適合用途充電/データ通信
1台
759 税込835
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。
用途USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電 コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス 対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つ充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ金メッキピン インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
ケーブル長(m)約1 適合用途充電用 入力Type-A 出力micro USB・Type-C・Lightning
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル、断線に強い新設計ラバーブッシュを採用、しなやかで強いスリムケーブル
ホワイト ケーブル長(m)3 端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス 最大電流(A)2.4(規格値) 対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 動作環境温度5~40℃、湿度10~80% 保証期間初期不良のみ 転送速度(Mbps)最大480(規格値) アズワン品番64-3778-24 最大電圧(V)20(規格値) ケーブル太さ(mm)3.4 ケーブル種類スリム、耐久性 適合用途データ転送、充電
1本
1,398 税込1,538
8日以内出荷

USB-A - マイクロUSBタイプB データブロックケーブル:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホその他USBマイクロB搭載モバイル端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック。機器を認識せずに充電:スマートフォン、タブレット、ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境にも適した充電専用ケーブル(1m)。汎用ケーブル:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB micro-Bデバイスを充電。堅牢設計:傷や摩耗に強い頑丈なTPEケーブル被覆材(ブラック)、電磁干渉を抑える編組アルミマイラー箔を使用。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用。仕様:寸法1m | USB-A オス - マイクロUSB オス ケーブル | 出力:5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPEシェル/被覆材 | セキュアな充電特化ラインを示すユニークなカットアウェイ設計 | StarTech.com ライフタイム保証
用途ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB micro-Bデバイスを充電 ケーブル長(m)1 ブラック コネクタAUSB-A コネクタBMicro USB Type-B 最大出力電力12W(5V、2.4A) 被覆材熱可塑性エラストマー シールドアルミ箔とドレイン線 保証期間ライフタイム プラグコネクタメッキ:ニッケル 動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F) 保存温度範囲(℃)20~28(68°F~82°F) 湿度範囲(%)10~80RH 出力電圧(V)5/DC 出力電流(A)2.4 消費電力(W)12 セット内容USB ケーブル 高さ(mm)10 長さ(mm)200 幅(mm)130 AWG22/32 ケーブル外径(Φmm)3.1 材質(心線)銅線(より線) ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

●強力なマグネット吸引で、簡単かつ確実に出力プラグを交換するタイプの3in1のUSBケーブルです。 ●入力:USB Type-A ●出力:USB Type-C、Micro USB Type-B、Lightning用 ●急速充電ケーブルです。 ●ケーブル長1m。 ●電源に接続すると、ケーブルが発光します。
出力micro USBType-CLightning用※3つの接続プラグが付属 入力Type-A ケーブル長(m)約1 適合用途充電用/データ転送用
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

3in1のマルチUSB充電ケーブル発光タイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB、Type-C、Lightning の3つに分かれています。 電源に接続するとケーブルが発光します。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
用途電源に接続するとケーブルが発光します。 充電電流2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストクリア。絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。 蛍光緑 長さ(m)1.2 出力MicroUSB(Type-B)、Type-C、Lightning※3つの接続プラグが付属 入力Type-A 適合用途充電
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

4端子一体型 通信充電ケーブル
質量(g)38 コネクタtype-Cオス型&USB-A変換アダプタ、type-Cオス型&MicroUSB変換アダプタ ケーブル種類4端子一体型 適合用途充電・データ転送用
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。 micro USB(micro Bメス)端子が1ポートしかない端末に特に有効です。 新たに端末への自動最適化回路を搭載しており、従来必要だったスイッチの切り替えが不要となりました。 また自動最適化回路により端末の再起動後にも自動的に復帰ができます。 Lenovo Yoga Book with Windows※、Miix 2 8、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済み。
仕様電源入力端子:micro USB メス (micro Bメス) 端末接続端子:micro USB オス (micro Bオス) 重量:約29g(ケーブル・コネクタ含む) ハブダウンストリームポート:USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル色:赤 ケーブル長:約25cm 付属品簡易説明書・保証書・給電用microUSBケーブル 長さ(m)1 コネクタ形状USB Aオス - USB micro Bオス (充電・給電用) 最大電流(A)2.4A対応 本体寸法W86×D24×H12mm(ケーブル・突起部含まず) 適合用途充電・給電用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

長さ(m)1 コネクタ形状USBA(オス)-USBマイクロB(オス) ブラック アズワン品番64-0899-11 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

スマートフォンの充電・データ転送に最適なMicro-USBケーブル スマートフォンの画像などのデータを、パソコンに転送するのに最適です。 480Mbpsの高速伝送対応 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強い金メッキピンを採用しています。 外部ノイズを低減する二重シールド
コネクタ形状USBA(オス)‐USBMicro-B(オス) エスコ品番EA764A-92 質量(g)51 長さ(m)1 対応機種USBA(オス)側/USBA端子を持つパソコン及び充電器、USBMicro-B(オス)側/USBMicro-B端子を持つスマートフォン インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
970 税込1,067
3日以内出荷

エアージェイmicroUSB最強リバーシブルケーブル
エコ商品
スマートフォン、タブレットに対応した両面リバーシブルコネクター採用のmicroUSBケーブルです。 USB・microUSBどちらもコネクターの表裏を気にせず使用でき、挿し直しのストレスがありません。最も断線しやすい根元を伸縮性のバネでしっかり補強した最強ケーブルです。
適合各社スマホ、タブレット(MicroUSB搭載機種) コネクタ形状USB-A(オス)/microUSB-B(オス) 出力電流(A)3.6-6.5V=3、6.5-9V=2、9-12v=1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.8MB) 適合用途充電・同期
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。 材質ケーブル被覆:TPE(線材被覆) ホワイト ケーブル長(m)約0.8 コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体部分:約38×44×15 対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。 取得規格MFI認証 ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5(フラットケーブル) 適合用途データの通信、充電
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

サンワサプライライトニングケーブル
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとパソコンを接続してデータの通信や充電ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1microUSBコネクタは、急速充電が可能なQuick Charge 2.0/3.0対応しています。 ※2断線や引っ張りによる負荷からケーブルを守る、丈夫なナイロンメッシュ製のケーブルを使用しています。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。※1 充電、データ通信に対応した機器に限ります。※2 Quick Charge 2.0/3.0に対応した機器に限ります。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応するUSBケーブル。ホワイト・1m。 材質ケーブル被覆:PVC+ナイロンメッシュ ホワイト ケーブル長(m)約1(SR間) コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス 対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。 取得規格MFI認証 UL規格非UL ケーブル径(Φmm)約3.6 USBタイプUSB PD(USB Power Delivery)対応:× 適合用途データの通信、充電
1本
2,198 税込2,418
当日出荷