495件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
1箱(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高精度のガラス管で、TLC・ペーパークロマトのサンプルスポットや電気泳動試料のアプライに最適。。毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップに規定容量が採取。。100本入り。ゴム球1個付き。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップセット
薄層プレートのスポッティングに便利なセットです。 0.5/1/2/5/10μLのマイクロキャップ各100本とゴム球1個、スポッティングホルダー1個をセットにしてあります。
1個
14,980 税込16,478
91日以内出荷

ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています。使用方法。▼1マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます。▼2上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します。▼3毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています。▼4液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します。▼※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
1箱(100個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
容量(μL)シリコンキャップ TGK品番800-11-94-61 摘要3個入
1箱(3個)
599 税込659
当日出荷


高精度なガラス毛細管で、TLCプレートへのスポッティング、電気泳動試料のアプライに適しています。
付属品ゴム球×1 タイププレイン 入数100本
1箱(100本)
3,098 税込3,408
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛りマーク付のガラス毛細管です。 マークの色でサイズを簡単に識別することができます。
長さ(mm)125 タイププレイン 精度≦±0.25% 再現性≦0.5%
1組(250本)
特価
6,538 税込7,192
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificヘマトクリット毛細管
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75±0.02 内径(Φmm)1.1~1.2 肉厚(mm)0.2±0.02
1箱(200本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75 内径(Φmm)1.1~1.2
1箱(100本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼びM2 材質SCM435 ねじピッチ0.4 寸法t(mm)1以上 寸法S(mm)1.5 表面処理ニッケル 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)3.3 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス 内径(Φmm)1.1~1.2
1箱(1000本)
4,840 税込5,324
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10包×50個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています、使用方法、1.マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます、2.上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します、3.毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています、4.液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します、※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
1箱(100個)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

毛細管の端から端まで満たすことで簡単かつ正確な適量ができます。容器上部の色はISO1769に基づいてカラーリングしています。
規格ISO7550適合
1個(100本)ほか
1,690 税込1,859
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マイクロキャップでの吐出に使用可能 マイクロキャップ100本に1個付属 ゴム球(シリコンキャップ付き,オートクレーブ可能)
仕様●BuLb Assembly for Microcaps●入数:5個入り アズワン品番68-0450-05
1式
2,898 税込3,188
12日以内出荷

カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。
材質DURAN(R)ガラス 長さ(mm)125 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個(100本)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
仕様バラつき:≦1.0% 精度(%)(容量)≦0.5
1個(100本)
2,390 税込2,629
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm)120 誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
1箱(200本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レーザーカットした小さな穴により、通気性が良く、不快な頭の蒸れを軽減します。直射日光をカットする取り外し可能なタレ付き。首の日よけに最適です。ビン皮裏の消臭テープが、気になる臭いを軽減します。はっ水加工、UVカットの素材を使用しています。
サイズF(フリー) 混率(%)ナイロン100 機能通気性、消臭、撥水、UVカット 頭囲(cm)57~60
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:25,000xg アズワン品番65-3776-88
1セット(10個×500本)
149,800 税込164,780
4日以内出荷

SMKS-21 マイクロチューブ用キャップ セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。使わなくなったメインホースの穴を塞ぎます。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g)0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20×8
1個
559 税込615
当日出荷


マイクロフィニッシュハンドル:ノンスリップのマイクロフィニッシュハンドルは、セルローズアセテート製で油や水で濡れた手でも最大のトルクを伝達します。切削液やグリス、潤滑油など、化学薬品や油に強い素材です。 キャップ付貫通ドライバー:ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いねじをハンマーで叩き、緩めることができます。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):-5.5×100、-6.5×125、-8.0×150 ・PH1×80、PH2×100 各1本 商品構成セット品
1セット(5点)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1箱(500個)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Oリング付なのでシール性が高く、サンプルをリークから守ります。
材質ポリプロピレン 使用可能温度範囲-196℃~121℃
1箱(500個)
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
449 税込494
5日以内出荷

1箱(500個)
4,698 税込5,168
10日以内出荷

スクリュートップマイクロチューブのグリップキャップになります。滅菌されていない、500個入りの再封可能なバックに入っています。ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない。便利な代替手段です。プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。Oリング内蔵のグリップキャップです。キャップのみです。
仕様●サイズ(D×W×H):12.7×12.7×5.08mm
1箱(1000個)
55,980 税込61,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

250mlのコンパクトサイズのスプレイヤーボトルです。カラーキャップ(5色)で色分けが出来るので、種類別の管理が可能です。
用途保管用ボトル 質量(g)48 底径(Φmm)75 高さ(mm)160
1個
599 税込659
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(1000本)
1,998 税込2,198
12日以内出荷

スクリュートップマイクロチューブの不透明なキャップになります。滅菌されていない、500個入りの再封可能なバックに入っています。キャップのみです。
仕様●サイズ(D×W×H):12.7×12.7×5.08mm
1箱(1000個)
57,980 税込63,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旧型マイクロスイッチで使用するボタンを覆う部品です。
質量(g)15 対応FR-450-10W SB/Fi-600-10WK(200V)/FR-450-5W SB/FR-450-10 SB(200V)/FIK-300/FIK-450-2/FA-300/Fi-300/FA-600-5/Fi-300-10/FA-600-10(200V)/FA-600-2/FA-600-5W/FIK-600-5W/FIK-600-5/Fi-600ヨウダン/FR-450-5/FR-450-2/FIK-600-2/FIK-450-5/FA-200-10/FA-450-5/FIK-600-10(200V)/Fi-600-5/FA-300-10/FA-300-5W/FIK-450-5W/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/FR-450-5W/FR-450-10(200V)/FIK-600-10W/FIK-200-10/FA-450-5W/FIK-450-10(200V)/Fi-600-10W/Fi-300-10W/Fi-200-10/FIK-300-10/FIK-300-5W/Fi-300-5W/FA-450-10(200V)/FIK-200-10W/Fi-200-10W/OPL-300-5/FIK-300-10W/Fi-300 ヨウダン/FA-600-10W/OPL-300-10/OPL-200-10/FIK-450-10W/OPL-600-5/OPL-450-5/FR-450-5 SB/FA-450-10W/FA-300-10W/FA-200-10W/FR-450-10W/OPL-600-10(200V)/OPL-450-10(200V)/FR-450-2 SB/FIK-600-10WK(200V) アズワン品番62-9104-21 構成部品配線、電気関連
1セット
689 税込758
5日以内出荷

スクリュートップマイクロチューブの不透明なキャップになります。滅菌されていない、500個入りの再封可能なバックに入っています。キャップのみです。
仕様●サイズ(D×W×H):12.7×12.7×5.08mm
1箱(1000個)
57,980 税込63,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップレスチューブ 1.5ml。オートクレーブ可能(121℃、15分)。高い透明度。キャップなし。目盛、書込みスペース付
仕様●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-70~121℃●遠心耐性:RCF18,000g(最大) アズワン品番65-3754-60
1個(10000本)
66,980 税込73,678
93日以内出荷

8連ストリップとしても、ハサミで切り離して1ウェルごとのキャップとしても使用可 パイロジェンフリー DNase/RNaseフリー オートメーション対応
仕様●材質:LDPE●1.2mLマイクロチューブ用 8連ストリップ●滅菌:-●包装:12本×10●大箱(入数):5 アズワン品番67-6599-64
1箱(10個×12本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1個
449 税込494
6日以内出荷

8連キャップはカッターやハサミで容易に切り離すことができます
仕様8連キャップ(滅菌済) 材質キャップ/LDPE(低密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)-80~+121℃ アズワン品番1-9559-03
1袋(10個×12袋)
3,298 税込3,628
12日以内出荷

スナップキャップマイクロチューブ。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。高品質バージンポリプロピレンを使用。オートクレーブ対応。-80℃保存可能
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:26,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3776-98
1セット(10個×500本)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

高温に強く、飛散・亀裂に強く、煮沸に最適、3/4回転で簡単に開閉可能、滅菌済みアセンブリは、再密封可能な自立式バッグに収納され、ユニークな保管ソリューションを提供します。プレミアム・グリップ・キャップは、Oリングが決して外れないように成形されたTPEシールリングを備えています。キャップの縁にあるストライプ状のTPEグリップは、あらゆる条件下で安全な取り扱いを可能にします。グリップバンドチューブには、優れたグリップ面を提供し、遠心分離中の動きを抑えるリブがあります。オートクレーブ可能
仕様●サイズ(D×W×H):14.22×12.7×5.08mm●自立型●グリップバンド●統合Oリング付き●グリーングリップキャップ
1箱(500個)
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)