多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-816/L-521/L-509
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-509/L-503/L-703/L-703-1
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)105
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(5.15MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-816/L-521/L-509/L-703
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ)
倍率53~380(26~185)
作動距離(mm)105
有効視野(mm)9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-816/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(6.37MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-509/L-525/L-523/L-718
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(6.37MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-816/L-509/L-525/L-523
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)105
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(6.37MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ)
倍率53~380(26~185)
作動距離(mm)90
有効視野(mm)9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-816/L-509/L-503
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)105
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(5.15MB)
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-521/L-509/L-711/L-711-1
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)90
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(3.18MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-509/L-503/L-711/L-711-1
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)90
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(5.15MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-816/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)90
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(6.37MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ)
倍率53~380(26~185)
作動距離(mm)105
有効視野(mm)9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
最大倍率380倍(※24インチモニター使用時)。
高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率53~380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率
セット内容(5点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース/L-703 LEDライト
寸法(幅W×奥行D)(mm)145×185
有効画素数1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)105
視野9.8×5.5~1.4×0.7mm
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
1セット
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
大きな対象物を高倍率で見たい方に。
倍率53~380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率
セット内容(5点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450
有効画素数最大1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)105
視野9.8×5.5~1.4×0.7mm
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
1セット
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
最大倍率380倍(※24インチモニター使用時)。
高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率53~380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率
セット内容(6点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター
寸法(幅W×奥行D)(mm)145×185
有効画素数1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)90
視野9.8×5.5~1.4×0.7mm
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
1セット
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
大きな対象物を高倍率で見たい方に。
倍率53~380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率
セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450
有効画素数最大1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)105
視野9.8×5.5~1.4×0.7mm
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
1セット
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
最大倍率380倍(※24インチモニター使用時)。
高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率53~380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率
セット内容(4点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース
寸法(幅W×奥行D)(mm)145×185
有効画素数1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)105
視野9.8×5.5~1.4×0.7mm
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
大きな対象物を高倍率で見たい方に。
倍率53~380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率
セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450
有効画素数最大1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)105
視野9.8×5.5~1.4×0.7mm
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
1セット
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
コネクタ出力:HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大60fps
動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)
静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)
関連キーワード