配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。
仕様明るさ調節:手動
付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム
材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC
質量(g)約270
視野角67度
直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
倍率120~240倍の高倍率小型顕微鏡です。外遊びでの植物観察から昆虫観察、親子で楽しく使え、キャンプをより一層楽しむことがで出来ます。スマホアダプターが付属していますので、観察したものを撮影することもできます。夏休みの自由研究もこれ一台で行う事が出来ます。
質量(g)58(電池除く)
電源単4形乾電池1本(テスト電池付属)
倍率120~240倍
照明LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29.5×111
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スマートフォンに取り付けられる、新しいスタイルの簡易顕微鏡。
フロントカメラにセットするだけで驚きと感動のミクロの世界を、いつでも、どこでも、だれでも、簡単に楽しめます。
セット内容本体、試料板2枚、固定ラバー(予備):半透明2枚、黒1枚ケース
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
Wi-FiまたはUSBでスマートフォンやタブレット、パソコンなどに接続して動画や写真を閲覧・保存することができます。スタンドで固定することで安定した撮影ができます。付属のソフトウェアを利用すれば、距離や角度などの計測ができます。
種別hidemicronpro2
アズワン品番3-5142-01
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に!
スマートフォンなどの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。
双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
仕様推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903)
付属品ストラップ
材質プラスチック
寸法(mm)64×34×31
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
野外(フィールド)で行う自然観察会のためにつくられた小型顕微鏡お持ちのタブレットやスマホで使えるモバイル顕微鏡。
簡単に組み立てて、使用することが可能です。 手軽に微生物や植物の観察を行うことができます。
セット内容本体
材質プラスチック
レンズ形状マイクロスコープ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×38
包装形態箱入り
1個
¥1,091
税込¥1,200
当日出荷
様々なスマートフォンに取り付け可能な顕微鏡です。白、電球色、UVライトモードを含む、12パターンのライトモード搭載。
用途顕微鏡
付属品スペーサー(3サイズ)、防水ケース(布)、USB Type-C、クリーナー
質量(g)47
倍率200X
伸縮範囲(mm)クリップ:71~105
対応機種推奨:メインカメラのレンズの中心が、スマホ本体上部から17mm以上、左横から15mm以上の場所にあるもの
入力5V/1A
標準持続時間(h)【バッテリー】最大:2
バッテリー容量(mAh)3.7V-100
サイズ(mm)87×67×33
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。
天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。
取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。
また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書
適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形
寸法(mm)149×90×56(突起部含む)
質量(g)178(補助スリーブ含む)
耐荷重(g)約300以下(推奨)
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍。先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ)。ケーブル:ハードケーブル5m。先端径:8mm。対応使用温度:0~70度。解像度:1920×1440。画素数:約300万画素。視野角:60度。焦点距離:2-10cm。1/1.5/2倍でズーム可能。ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml。写真形式:JPEG。動画形式:MP4。防水防塵等級:IP67。LED:8個。明るさ調整:無段階調整0-24lm。アプリ対応OS。iPhone:iOS9.0以上。Android:6.0以上。スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究
質量(g)122
ケーブル長(m)5
防塵防水性能IP67
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)約0.95
液晶サイズ2.4インチ
付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)330(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)90×257×42
解像度VGA(640×480)
対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)-10~50
画素数960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70
ケース質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番818-5331
サイズΦ30mm×86mm
質量(g)約90g(本体)
範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続USB2.0
照明LED 4灯
最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子CMOS
動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。
もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82
外形寸法(mm)Φ36×142
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)
定格DCSV1A、miniUSBにて
センサー1/4インチCMOS
光源白色LED×8
通信方式IEEE802.11b/g/n
充放電回数約500回(平均)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランス自動
露出補正自動
画素数約130万画素
使用時間(時間)約2
通信距離(m)約5
使用周波数(GHz)2.400~2.4835
USB接続でPCにダイレクト出力!
PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡
USB接続ですぐに使用可能
ドライバーをインストールする必要がなく、PCとUSBで接続してすぐに使えます。
高精細200万画素センサー搭載
高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。
静止画と動画を撮影できる
スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。
※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。
シンプルな簡単操作
焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、
LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。
難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。
LEDライト搭載
LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。
手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。
固定用スタンド付属
観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
センサー200万画素 CMOSセンサー
倍率最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。
焦点調整動作:手動
焦点距離(mm)10~50
最大解像度1920×1080
フレームレート30fps
ホワイトバランス自動
光源LED(8灯)
記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI
接続USB2.0
寸法(Φ×mm)約33×112
質量(g)約250
ケーブル長(m)約1.2
付属品専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール
対応OSWindows11、10
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
タブレットやスマートフォンでの撮影に便利。タブレットやスマートフォンの背面カメラにはさむだけで、最大6倍のマクロ撮影ができるレンズ付き撮影クリップです。付属のピントフードを利用すれば、ピント調節不要です。
付属品キャップ、ポーチ、レンズクロス
倍率超接写3×、4×、6×
寸法(Φ×mm)25×21
数量(個)5
1セット(5個)
¥19,000
税込¥20,900
5日以内出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。
フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。
車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)
色ブラック
本体質量(g)59
対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません
先端径(mm)5.5
光源白色LED6灯
インターフェースUSB2.0準拠
解像度VGA 640 × 480
防塵防水性能IP67相当
映像素子CMOS 30万画素
フォーカス約3cm~10cm
本体長さ(mm)2,000
画素数30万画素
明るさオート
画角約60°
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です
付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)
長さ(m)2(ソフトファイバー)
先端寸法(mm)Φ5.5×35
解像度30万画素(640×480ピクセル)
先端径(Φmm)5.5
LED使用数(個)【先端LED】6
画角約60度(対角)
撮影距離(mm)(最短)約7
USBタイプTYPE-A
防水IP67(先端部分)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
顕微鏡や天体望遠鏡などの接眼レンズ部に取付けるカメラアダプタです。 スマートフォン取付部は調整できるため、多くの機種に対応しています。 接眼レンズを挟み込む3つの爪が同時に動くため、レンズのセンター出しが簡単で、セッティングの時間短縮が可能です。 撮影時の手振れ防止用Bluetoothシャッターが付属しています。
付属品Bluetoothシャッター
寸法(mm)125×143×37
質量(g)約80
適合サイズ(スマートフォン)幅54~97mm、厚さ13mm以下
取付幅(mm)接眼部:26~52
耐荷重(g)約300
1個
特価
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個
付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)
ケーブル長(m)5
対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上
センサーカメラ:CMOS
解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440
視野角70°
防塵防水性能IP67
動作温度(℃)0~45
アズワン品番4-6222-01
先端径(Φmm)7.9
焦点距離2~10cm
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。
パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。
また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。
拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。
毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)約10~230
仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し
質量(g)90
電源USBから給電
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105
機能拡大して撮影、保存
照明白色LED4灯付
解像度VGA(640×480)約30万画素
焦点距離(mm)20以上
ケーブル長(mm)1500
インターフェイスUSB2.0
ロック機構あり
お持ちのスマートフォンにクリップで取り付けて使用する小型マイクロスコープです。小型ながら本格的な顕微鏡撮影が可能です。LEDライトの他、紫外線ライト(ブラックライト)機能も搭載しております。
仕様●ライト(個):LEDライト付(LR-1130ボタン電池×3使用)、ブラックライト付●重さ(約)(g):24●倍率(約)(倍):60
付属品収納袋
寸法(mm)65×75×22
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高性能デジタル内視鏡「Dino-Lite」の映像をスマートフォンやタブレットで見ることができるタブレット&スマートフォン無線接続アダプターが【Dino-Liteシリーズ用コネクト】です。この【Dino-Liteシリーズ用コネクト】を使用する事により、Android/iOSベースのスマートフォンや タブレットを使い、無線(Wi-Fi)でDino-Liteのライブ映像を映し出す事ができます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
付属品ACアダプタ(180cm)、バッテリー、ケーブルバンド、日本語説明書
適合Dino-Lite Edgeシリーズ、Dino-Lite Premiere(R4)シリーズ
トラスコ品番836-7963
質量(g)112
規格(Wi-Fi)IEEE 802.1 1 b/g/n
消費電力(W)2.5
適合規格FCC、CE、TELEC
使用温度(℃)0~40
対応OSiOS 6.x 以上/Android 4.1.1 以上/Windows10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×55
入力(カメラ)USB2.0
バッテリーリチウムポリマー充電池
解像度WXGA(1280×1024)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)
充電時間(時間)8
バッテリー容量(mAh)1880
セキュリティWPA2-PSK 暗号化方式
保管温度範囲(℃)-10~70
連続動作時間約105分
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートUSB 2.0 Mini-USB(充電用)
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」(中央精機 商標登録)に取り付けて使用する製品です。スマートフォンカメラ機能により顕微鏡観察、撮影が可能になります。ツールスコープの対物レンズは1倍、2倍、3倍、5倍、10倍、20倍で使用いただけます。ツールスコープの接眼レンズはOC-10(10倍)で使用いただけます。専用のクロス目盛板 TS-P-(10) (別売) をツールスコープに取り付けることで、スマートフォン画面に十字線が表示され観察基準線としてご利用いただけます。
接眼レンズOC-10(10倍)※OC-20(20倍)対応不可
対物レンズOB-1、OB-2、OB-3、OB-5、OB-10、OB-20、LWD-5、LWD-20
適合高さ(mm)(底面からレンズ中央まで)100-155
適合幅(mm)50-90
仕様ツールスコープ:TS-I 、TS-L、TS-C、TS-VLC、目盛版:TS-P-(10) クロス線幅0.1mm(別売)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐUSB Type-C用OTGケーブル。
用途Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐUSB Type-C用OTGケーブル
適合USB接続モデル(Dino-Lite Edge/Premier)
質量(g)14
対応OSWindows10
対応USB Type-C搭載のAndroidスマートフォン
保証期間12ヶ月
ケーブル長(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様LEDライト付、UVライト付
付属品ハンドストラップ、スマホアダプター、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラス
材質【本体/スマホアダプター】ABS【レンズ】アクリル【レンズカバー/透明ライトパネル/プレパラート(スライドガラス&カバーガラス)】PC
使用電池(別売)単3形乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.7×112.2×30
連続点灯時間(時間)約24
Dino-Lite AFシリーズに取り付ければ、ワイヤレスでの接続が可能になる専用アクセサリーです。
バッテリー内蔵、1度の充電で約2.5時間使用することができます。
このWiFiモジュールを使用すれば、最大10台のパソコンやタブレット、スマートフォンに接続でき、野外での使用も楽に行う事ができるようになります。
無線機能、バッテリー内蔵。取り外し可能なDino-Lite用WiFiモジュール
付属品本体、USBケーブル(80cm)、収納袋
質量(g)57
電源USBより充電
消費電力2.5W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×32×58
周波数2.412GHz~2.485GHz
バッテリー1600mAh リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3~4
動作温度(℃)10~45
稼働時間(時間)約2.5
Wi-FiWi-Fi IEEE802.11b / g / n
スマートフォンのカメラ機能を使い、望遠画像の撮影が可能です。
別売のマクロスタンドV-MS1と組み合わせると顕微鏡カメラとして使うことができ、超接写画像を保存することが可能です。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
被写体のキズ、打痕、変色などの検査に。安価で手軽に使用できる。ノギス感覚で簡単に計測。被写体の表面の観察を行なう、安価で手軽に使える顕微鏡です。工場用計測顕微鏡として、工業界で広く利用されています。小型軽量で、測微スケールを内蔵していますので、簡易光源により暗い場所でも計測が容易です。日本製。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)600
寸法(Φ×mm)64×200
接眼レンズ10×
鏡筒形式単眼
個包装タイプのレンズクリーナー。レンズ・タブレット・スマートフォンなどの清掃に使えます。
1箱(30包)
¥699
税込¥769
当日出荷
20倍から60倍へズームアップできるコンパクト顕微鏡。
LEDライトを装備しているので、日中はもちろん夜間や暗い場所でも観察ができます。
簡単に取り付けが可能なスマートフォン用の撮影クリップが付属。
スマホで静止画や動画を撮影して後で比較したり、ゆっくりと観察したり、データ保存にも適しています。
仕様●倍率:20~60倍(光学3倍比ズーム)●アイレリーフ:8.1~9.7mm●照明電源:LED 単三乾電池1本(別売)●サイズ:46.5×28.5×99mm●質量:約55g(電池含まず)●付属品:スマートフォン用撮影クリップ、取扱説明書&保証書
アズワン品番67-6588-23
1個
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル。
用途Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル
適合USB接続モデル(Dino-Lite Edge/Premier)
質量(g)9
対応OSWindows10
対応USB Type-B搭載のAndroidスマートフォン
保証期間12ヶ月
ケーブル長(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
お手持ちのスマートフォンで手軽に撮影することができるオプション品です。日本光器製作所の全ての顕微鏡で共通して使用可能です。日本製
耐荷重(g)300以下(推奨)
適合寸法(mm)対応スマートフォンサイズ:幅58~110、高さ108~200、厚さ15以下、レンズ中心から左10~40、右23~70以内レンズ中心から上6~45、下81~158以内
1個
¥24,980
税込¥27,478
11日以内出荷
肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。モニタ内蔵型で顧客登録から分析、商品提案などすべてがこれ1台で完結します。約250gの軽量で持ち運びもかんたん。スマホを操作するような感覚で使えます。モニタ内蔵型でWi-Fiの接続環境を気にせず使用可能。イベントなどでの利用にも活躍します。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。
材質ABS+PC
質量(g)約250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×170×50
充電時間約2時間
ディスプレイ5.5インチ
動作時間約1時間30分~2時間30分
撮像素子1/4 CMOS
バッテリー容量(mAh)2990
画素数カメラ:約500万画素
アズワン品番60-2879-30
電圧×電流(VA)入力:5V / 3A
ストレージ内部:32GB
1個
¥598,998
税込¥658,898
3日以内出荷
ブリネル硬度計の「圧痕直径」の測定用。接触測定器としても使用可能。倍率は20倍。ブリネル硬度計の「圧痕直径」の測定に使用します。熱処理などに関わる工場等でよく使用されています。また、一般工業用にハンディータイプの接触測定器としても使用され、0.05mm単位の測定ができます。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)425
測定範囲(mm)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×55×50
総合倍率20×
最小目盛(mm)0.05
接眼レンズ10×
対物レンズ2×
鏡筒形式単眼
・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能。・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
長さ(mm)アーム繰り出し:950
質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7
タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)
最高高さ(mm)対物レンズ下:400
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間3年(顕微鏡)
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます。・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
長さ(mm)アーム繰り出し:950
質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3
タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)
最高高さ(mm)対物レンズ下:400
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間3年(顕微鏡)
観察機能はそのまま!
ソレオのエントリーモデル。
立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。
ハイアイポイント接眼レンズ。
めがねをかけたままでも見やすい。
イージーフォーカシング。
焦点合わせに便利。
顕微鏡撮影クリップ。
タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率20×、40×
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能
機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ
寸法(mm)117×250×300
質量(kg)2.1
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ
仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
スマートフォンを顕微鏡の接眼レンズに設置することができます。接続したスマートフォンで写真撮影や画像確認が行えます。
種別4890001
アズワン品番3-6138-01
1個
¥24,980
税込¥27,478
12日以内出荷
・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
長さ(mm)アーム繰り出し:950
質量(kg)顕微鏡+アーム:9
タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)
最高高さ(mm)対物レンズ下:360
接眼レンズ10倍(視野数22)
接眼部傾斜角(°)45
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間3年(顕微鏡)
関連キーワード
1
2
次へ