多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。
仕様全円、1/2"オスネジ
使用圧力(MPa)0.2
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ3.4
方向上向き専用
小雨のように小さな水滴を降らせます。
風の影響を受けにくい。
立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
方向上向き専用
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットと併用。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
方向下向き専用
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。
サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ7.2
方向上向き専用
マイクロスプリンクラーを接続するための取り付け部。サンライザーセットやポータブルセット等の地面から立上式のセット商品に。
規格1/2"M
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットに使われるスプリンクラー。Cネジ付。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ8
方向下向き専用
もやのように微細な水滴を降らせます。
180°の半円形に散水
ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
用途水をかけたくない所がある場合のかん水等
色(ノズルチップ)橙
使用圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.5
散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1
散水量(L/分)2
方向上向き専用
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
立上げで使用するスプリンクラー。サンライザーセットやポータブルセット等に使用。
用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ5
方向上向き、下向き可能
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ3.4
方向上向き専用
全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用
スプリンクラーに取り付けて、前ダレ・後ダレを防止する部品。マイクロスプリンクラーと併用。
仕様前ダレ、後ダレ防止
作動圧力範囲(MPa)(開)0.2、(閉)0.1
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
マイクロスプリンクラー用アダプターベース。
用途呼び13給水管チーズへの接続などに使用
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
マイクロスプリンクラー用のチューブです。
用途灌水用資材
適合マイクロスプリンクラー
色グレー
全長(m)約200
内径/外径約4mm/約6.5mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
マイクロスプリンクラーを吊り下げするときの重りです。
用途灌水用資材
適合マイクロスプリンクラー
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
吊下げ式マイクロスプリンクラー用ADバルブです。エキダレを防止します。
用途灌水用資材
適合マイクロスプリンクラー(吊り下げ式)
色青
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
スタンド・60cm黒チューブ付きのマイクロスプリンクラーです。
用途灌水用資材
色緑
寸法(m)散水直径:6.5
水圧範囲:1.5~4.5bar
散水量(L/時)50
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
マイクロスプリンクラーを接続するための取り付け部。配管に直付け。
規格3/8"W16
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。
塩ビパイプへのマイクロスプリンクラースタートコネクターとしての接続用コネクターです。オスコネクターへ接続します。
用途灌水用資材
適合塩ビパイプ
タイプメス
1個
¥46
税込¥51
5日以内出荷
ブリッジのないデザインの吊り下げ式マイクロスプリンクラーです。散水量は2タイプ選択できます。4方向型散霧(止水用プラグで1~3方向散霧も可)が可能です。ブリッジのないデザインにより、ぼた落ちを軽減しました。
用途灌水用資材
寸法(m)散水直径:1.5
水圧範囲:3.0~5.0bar
粒子径(μm)65
ADバルブ 青 (水タレ防止バルブ)
用途吊下げ式マイクロスプリンクラー用ADバルブです。エキダレ防止用バルブ。
1セット(50個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
方向下向き専用
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
育苗、花卉、軟弱野菜に。
散水範囲(m)Φ11
使用圧力(MPa)0.2
取付部無し
スプリンクラーかんがい用枝管やマイクロかんがい及び点滴かんがい用ヘッダー管の低圧分水。高低差の著しい地形におけるライン圧力の調整・均一化。家庭用及び工業用水の給水全般。
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる、高機能制御弁です。利用者本位のシンプルな構造は、耐久性・メンテナンス性に優れています。
材質樹脂
取付方式メスネジ
適合圧力(MPa)0.07~0.9(一次側)
口径取付:1”(25A)
流量範囲(m3/h)0.1~7.0
関連資料(0.05MB)
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最大流量(L/min)70
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)20
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)25
関連キーワード
1
2
次へ