サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)140×91×56
片手で容易に開閉できるヒンジフタ付です。フタは180度開きます。サンプル識別の為、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付です。遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に最適です。PP製。
立て数(本)100
適合1.5/2.0mLチューブ×100
外寸法(mm)141×151×57
1セット(5個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Axygenストレージボックスはサンプル保管に適しています。ポリプロピレン製のボックスは研究室での日常的なワークフローや過酷な使用環境への耐性を考慮した設計となっています。ボックス前面のポジティブキャッチによりふたをしっかりと閉めることができ、背面にある3か所のヒンジは繰り返し使用による劣化を防ぎます。ボックス内部には英数字のイ
1.5/2mLチューブを100本保存できるボックス。片手で容易に開閉できるヒンジフタ付。フタは180°開き、取り外しも可能。サンプル識別のため、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付※黒色タイプにはナンバリングはついていません。黒色タイプは遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に適している
仕様●サイズ:141×151×57mm●収納数:1.5/2mLチューブ×100本●カラー:アソート(ブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ)●ウェル数:100●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ●マス目サイズ:12.5×12.5×51Hmm
アズワン品番65-4339-67
1セット(5個)
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
1.5mLマイクロチューブの収納や輸送等に便利なボックスです。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の管理が簡単です。
材質PP
架数50本
寸法(mm)71×153×54
滅菌オートクレーブ可能
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0
付属品引出用シール×10枚
材質耐水紙
チューブ径(Φmm)10~12
-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 フタが半透明なので、フタをしたまま中の確認ができます。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理も簡単に行えます。 PBのフタは蝶番式です。 FPのフタは被せ式です。
材質PP
色ナチュラル・黄
滅菌オートクレーブ可能
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12
適合チューブ(mL)1.2~2.0
蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です(蓋は一定方向のみかぶせることができます)。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。
材質PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)-196~121
材質PS(ポリスチレン)
耐寒限界温度(℃)-20
液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51
立て数(列)9×9
下部のドレイン(C5520-100-OH)、または上下4角の穴(C5520-100-PH) より外気が入りますので凍結開封時に時間・手間がかかりません。
適合チューブ外径(Φmm)10~12
チューブ架数(本)100(10×10)
縦×横×高さH(mm)135×135×47
質量(g)120
材質ワックス紙
国際サイズですので多くのラックシステムに適合します。
超低温下でも耐久性があります。
材質ワックス紙
適合チューブΦ10~12mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×47
耐冷・耐水紙製でディープフリーザーで使用可能です。
極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
アソートタイプは5色(青・緑・紫・黄・オレンジ)で識別が容易にできます。
材質PP(ポリプロピレン)
色アソート
オートクレーブの可否可
-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 半透明で、フタをした状態で中を見ることができます。 外枠に数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が行えます。
材質PP
架数1.5mL×100
寸法(mm)140×140×53
滅菌オートクレーブ可能
関連キーワード