手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に
トラスコ品番202-3240
幅(mm)50
色ブラック
高さ(mm)90
質量(g)45
奥行(mm)19
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1300
発熱量(kcal/h)80
アズワン品番64-8666-23
火口外径(Φmm)14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トラスコ品番204-8108
質量(g)58
火口あり
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に
トラスコ品番202-3241
幅(mm)35
色ブラック
高さ(mm)80
質量(g)35
奥行(mm)19
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1300
発熱量(kcal/h)80
アズワン品番64-8666-22
火口外径(Φmm)14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。
火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。
操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。
質量(g)40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)Φ14
充てんガス1.2g/h
発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)
ガス消費量(g/h)7
こんなお得な商品も!
ガストーチ 実験用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
グリップ部分は手がすべらずフィット。
ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。
火炎温度(℃)800~1300
燃焼時間(分)約25
寸法(mm)ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2
摘要本体のみ
質量(g)154
種別ガス
発熱量(kcal/h)295
トラスコ品番118-4784
火炎形状極細炎
ガス容量(g)8
手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。
火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。
操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。
質量(g)40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)Φ14
充てんガス1.2g/h
発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)
ガス消費量(g/h)7
超小型で強力な耐風バーナーです。
カセットガスより充填可能です。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。
トラスコ品番355-2127
色イエロー
火炎温度(℃)1300
発熱量(kcal/h)80
火口径(Φmm)14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
やわらかく細いホースなので作業がしやすいです。(TA370M-16付)
ホース長さ(m)2.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。
これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300
燃焼時間(分)60
寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46
付属品電子着火、スタンド
摘要ガスボンベセット
質量(g)209
種別ガス
発熱量(kcal/h)295
TGK品番810-54-41-01
トラスコ品番118-4776
火炎形状極細炎
ガス容量(g)20
アズワン品番6-471-01
細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本
質量(kg)2.5
適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6
安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付
二次側圧力(MPa)0.35(MAX)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時)
ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
質量(g)40
ガス消費量(g/h)7
充填量1.2g/h(ガス)
発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)
火口径(mm)Φ14
火炎温度(℃)1300
点火方式圧電着火方式
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。
両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。
最高温度1300℃の集中炎タイプです。
タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。
ガス充填式
電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け
アウトドアなど着火器として
種別充填式ポケット型
質量(g)57.5
外形寸法(mm)H160×Φ20、(火口)Φ15
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)15
火炎形状集中炎(極細炎)
ガス容量(g)2.7
1台
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断
付属品ポケトーチ用ライター付
質量(g)50(ライター含まない)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1300
ムダを削ぎ落し、エッジの効いた造形に、落ち着きのあるマットシルバーの装いを纏ったマイクロトーチ。仕上がりが美しいだけではなく、強度に優れた亜鉛ダイカスト成型のメタルボディの本体は、小型でありながらも適度な重量感と心地よい使用感を味わえる。使用後テーブルなどへ置いた際に、熱くなった火口が接触しないデザイン設計のため、安心して使える。ST-487に採用されているガスタンク内への活性炭のインストールと、空気香の位置変更を実施し製品の耐久性を高めた商品。
用途アウトドア等での様々な着火に。 SOTO ソト 新富士バーナー キャンプ アウトドア レジャー マイクロトーチ トーチバーナー 小型バーナー 強力耐風 充填 カセットガス 着火 焚き火 アートクラフト 点火 花火 BBQ バーベキュー
材質亜鉛、真鍮、鋼材、樹脂
質量(kg)0.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.1×1.9×9
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)3100
付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)8
鉄板溶接(mm)3
硬ロウ付Φ1/4”~4”
消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用
全長(mm)325
溶接能力(mm)0.5~2.5
質量(g)520
超小型で強力な耐風バーナーです。カセットガスより充填可能です。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。
トラスコ品番573-8322
色ゴールド
1箱(120個)
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
スポット加熱に適した充填式の持ち運びに便利なガストーチです。
金属加工・ガラス加工、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。
市販のカセットボンベからガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
用途溶接、はんだ付け、ろう付け、収縮、自動車修理など
寸法(mm)92×35×141
タイプガス充填式
機能炎調節ツマミ
火炎温度(℃)最高約1300
取扱説明書(1.3MB)
燃焼時間(時間)火力大の場合は約50分、火力小の場合は約100分
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ