洗浄革命!。平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!。「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!。「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!。「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途キッチン水栓用
仕様取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なもの
セット内容本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書
材質本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR
質量(g)72(本体)
寸法(Φ×高さH)(mm)27×39(本体)
耐熱温度(℃)50
最高使用温度(℃)50
対応水栓種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
1個
¥9,988
税込¥10,987
当日出荷
洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用
仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)
セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書
取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど
材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM
質量(g)126
外径×長さL(Φ×mm)27×52
耐熱温度(℃)50
ねじサイズG1/2
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
材質18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)80×125
品名・タイプミキシンググラス
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!。繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!。「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途全自動洗濯機用
仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機
セット内容本体×1個、取扱説明書
取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です
材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM
質量(g)143
寸法(Φ×高さH)(mm)30×49
耐熱温度(℃)50
ねじサイズG3/4
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
シンプルなデザインのシャワーヘッド。バスルームのシャワーヘッドを取り替えるだけで、ご家庭でも気軽にウルトラファインバブルの作用をお楽しみいただけます。ウルトラファインバブルの超微細な気泡は、毛穴やシワの奥まで入りこみ、お肌の汚れを吸着してやさしく洗い流してくれます。入浴後の肌表面温度の上昇や、肌がしっとりすることも確認されており、超微細な泡力でキメの整った美しい肌、しっとりと潤いのある艶やかな髪へと導きます。ペットのニオイを解消。毛並みがツヤツヤに。50%の節水効果。年間約20,000円分の節水に。※(4人家族で1人7分間使用した場合)
用途シャワーヘッドとして。節水、美容に。ファインバブル ペット 微細気泡 美容作用 表面温度 保温 毛穴
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×7.5×20.7
質量(g)145
材質金属材料:ステンレス/黄銅、樹脂材料:ABS/ポリアセタール、ゴム材料:EPDM
色ホワイト
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの泡を
発生させ、洗濯物の汚れを落としやすくする洗濯機用アダブターです。
通常の泡に比べて約2万分の1という極小サイズの泡を発生させ、衣類に
付着した汚れやニオイのもとに吸着して、洗い流します。
取付ネジ径がG3/4の洗濯機に取り付け可能です。
それ以外のネジ径の洗濯機には取り付けができません。
洗濯機のネジ径をご確認の上、ご購入ください。
縦型およびドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。
二層式の洗濯機にはご使用できません。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
質量(g)約156
材質(プレート)ポリプロピレン
材質(パッキン)NBR
直径×高さ(cm)本体:約3×6
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コンパクトな設計でお客様の工場内へ組込みやすいマイクロバブル生成装置です。また、さまざまな応用分野での製品開発にもお役立て頂けます。
最大流量(L/min)生成:約10
温度(℃)液体:5~40
使用可能液体水道水、工業用水(清水)
毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの
泡を発生させ、皮脂汚れや毛穴汚れをスッキリと取り除くことができる
シャワー用アダブターです。
バブルマイスターシャワー用はG1/2のネジ山のシャワーヘッドに適合します。
※G1/2でも取付不可な形状が御座います。
詳しくは商品ページ内「取り付け方」の画像を確認してください。
1.ご自宅のシャワーヘッドをシャワーホースから外してください。
2.バブルマイスター シャワー用をシャワーホースに取り付けてください。
3.シャワーヘッドをバブルマイスターに取り付けてください。
シャワーとホースの間にセットするだけの簡単装着となります。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
質量(g)約75
材質(プレート)ポリプロピレン
材質(パッキン)NBR
直径×高さ(cm)本体:約2.5×4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ
接続口径(Φmm)(上部)14
全長(mm)72
排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)
枝管外径(Φmm)9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
必要に応じてお水を止められる止水機能付き。バスルームのシャワーヘッドを取り替えるだけで、ご家庭でも気軽にウルトラファインバブルの作用をお楽しみいただけます。ウルトラファインバブルの超微細な気泡は、毛穴やシワの奥まで入りこみ、お肌の汚れを吸着してやさしく洗い流してくれます。入浴後の肌表面温度の上昇や、肌がしっとりすることも確認されており、超微細な泡力でキメの整った美しい肌、しっとりと潤いのある艶やかな髪へと導きます。ペットのニオイを解消。毛並みがツヤツヤに。50%の節水効果。年間約20,000円分の節水に。※(4人家族で1人7分間使用した場合)
用途シャワーヘッドとして。節水、美容に。ファインバブル ペット 微細気泡 美容作用 表面温度 保温 毛穴
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×7.6×20.7
質量(g)165
材質金属材料:ステンレス、樹脂材料:ABS/ASA/ポリアセタール、ゴム材料:EPDM
色シルバー
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
マイクロバブルを精製できる装置。ワンパス方式で常に清潔なマイクロバブル水を供給します
用途油脂等の洗浄効率や部品の洗浄などに。
仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)
質量(kg)11
電源(V)AC100
消費電力(W)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324
RoHS指令(10物質対応)対応
流量10(L)
吸込口径(吐出口)Rc1/2(15A)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用
材質(本体)真鍮クロームメッキ
TGK品番718-64-74-01
種類本体のみ
サイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
現行品に比べ、防錆潤滑剤にひつようなすべての性能において同等以上の性能をもつハイスペックモデルです。
現行品と比較して約2倍の防さび性能を実現。
水置換性。対象物が濡れた状態でも作業ができます。
高浸透マイクロバブルでロスの少ない作業。
潤滑性。錆や腐食などで固着したボルトやナットをゆるめ、滑りをよくします。
2WAYロングノズル採用。
用途ボルト・ナット、キーシリンダー、ドア、ボンネット、トランク、ゲート(ヒンジ部)、アクセル、ブレーキ、クラッチ(リンク部)など。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マイクロバブル仕様とは
シェーカーの内側を、手作業でミラー仕上げにすることにより、きめ細かい泡が出ます。カクテルに空気が入り、口あたりが良くよりまろやかなカクテルが出来ます。
材質18-8ステンレス
仕上内面ミラー
品名・タイプシェーカー
オゾン水とマイクロバブル水を融合させた洗浄、除菌装置。薬剤不使用で除菌可能なSDGsに適した洗浄装置。薬剤は不要で原料は空気を使用し、オゾン水を生成し除菌を行います。オゾン水はマイクロバブルとなっておりますので洗浄性の向上も期待できます
用途食品の洗浄や除菌。農業や畜産にも。
仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)
質量(kg)11
サイズ(吸込口径/吐出口)Rc1/2(15A)
電源(V)AC100
消費電力(W)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324
オゾン濃度0.3ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
流量10L
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
マイクロバブルバスユニット
質量(kg)9
色シャイニーシルバー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×374
関連資料(0.13MB)
グリーン購入法適合
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
JSB023BWの補修部品です。
用途浴室用シャワーヘッドの交換スクリーンセットです。
トラスコ品番420-4066
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
材質(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE
仕様蛇口ソケット付き
TGK品番594-64-74-05
全長(mm)155
吸気管径(Φmm)9
到達真空度(kPa)水道10℃の場合1.60kPa水道15℃の場合2.66kPa
給水口径(Φmm)内径/ 10、外径/ 14
排気量(L/min)13
1個
¥8,190
税込¥9,009
当日出荷
クリーム洗顔、固形石鹸、粉石鹸、液状石鹸などあらゆるタイプに対応します。容器に洗顔フォームなどと水を入れ蓋をおさえながら泡立て棒をまっすぐ上下に動かします。蓋の真ん中から泡があふれてきたら完成です。短時間で濃密な泡がたっぷり作ることができます。
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
マイクロバブルが効く!洗浄力
独自の製法で水の分子を細分化、マイクロバブルを配合させた画期的クリーナー。
目に見えないミクロの泡が汚れに浸透、圧倒的な洗浄力を発揮します。
頑固な汚れもさっぱりと拭き取れる。
「水」だから、様々な汚れや材質に適応。
食器やキッチンまわり、お風呂場、トイレ、衣類のエリそで汚れにも使えます。
2度拭きいらず、拭き取った後はさっぱりサラサラ。
安心素材、界面活性剤不使用
無香料
無色透明の洗浄剤。
仕様●内容量:300mL●成分:クラスター水
アズワン品番68-1988-58
1個
¥599
税込¥659
12日以内出荷
循環アダプターMB2-1SFの専用浴室リモコンです
対応機種循環アダプターMB2-1SFを装着した給湯器
関連資料(0.44MB)
メーカー商品コード708373
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
1台
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
バブルのON・OFFを切り替えるためのキャップです。
用途JSB023BWの純正交換用に。
適合シャワーヘッド:JSB023BW(バブルシャワピタ)専用
トラスコ品番664-6558
色ホワイト
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
1台
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
ウルトラファインバブルガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途都市ガス用
質量(kg)32
色シャイニーシルバー
ガスの種類都市ガス用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×600
リモコン別売り
給湯号数24
設置形態屋外壁掛型
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
ウルトラファインバブルガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途プロパン用
質量(kg)32
色シャイニーシルバー
ガスの種類プロパン用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×600
リモコン別売り
給湯号数24
設置形態屋外壁掛型
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途都市ガス用
質量(kg)41
色シャイニーシルバー
ガスの種類都市ガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
オートグレーバブル型は本体ごとオートグレーブ可能。丸ごと滅菌処理でいつでも清潔・安心。
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途プロパン用
質量(kg)41
色シャイニーシルバー
ガスの種類LPガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
壊れない、革新の堅牢ボディ。
耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。
変わらない、ゆるぎない安定品質。
疲れない、理想のやさしさ。
チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可
設定方式(容量)デジタル可変式
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内上方排気型)
用途プロパン用
質量(kg)41
色シャイニーシルバー
ガスの種類LPガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
関連資料(0.22MB)
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
1台
¥469,800
税込¥516,780
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内後方排気型)
用途都市ガス用
質量(kg)41
色シャイニーシルバー
ガスの種類都市ガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
関連資料(0.21MB)
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
1台
¥469,800
税込¥516,780
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内後方排気型)
用途プロパン用
質量(kg)41
色シャイニーシルバー
ガスの種類LPガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
関連資料(0.21MB)
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
1台
¥469,800
税込¥516,780
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内給排気延長型)
用途都市ガス用
質量(kg)41
色シャイニーシルバー
ガスの種類都市ガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
関連資料(0.2MB)
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
1台
¥489,800
税込¥538,780
32日以内出荷
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛・PS標準設置型)
用途プロパン用
質量(kg)41
色シャイニーシルバー
ガスの種類LPガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(PS扉内上方排気型)
用途都市ガス用
質量(kg)41
色シャイニーシルバー
ガスの種類都市ガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750
リモコン別売り
関連資料(0.22MB)
給湯号数24
給水・給湯接続20A(R3/4)
グリーン購入法適合
1台
¥469,800
税込¥516,780
32日以内出荷
山城(yamashiro) EXTRAシールドバブル(エキストラシールドバブル)。3点ホックで取り付くシリーズに装着可能なバブルシールド。視界の歪みや内部反射を抑えた、見やすさに徹底的にこだわった日本製のシールド。フリップアップベース付きでシールドの開閉も可能。クリア、ミラー、トーン、スモークカラーの全11色のラインナップ。ボタンにはEXTRAマークの刻印入り。・【適合ヘルメット】 3点フックでシールドを装着可能なシリーズに取り付けられます。・特殊ミラー被膜で視界の歪みを最小限に抑え、眼精疲労を軽減。・撥水コーティング採用。ミラーコートされた滑らかな表面が水分を弾きます。・ミラーコーティングは安心の日本製。職人が丁寧なコーティング加工を行っています。・フリップアップベースもついているためシールドの開閉も可能。・眩しさだけではなく、紫外線も99%カットで目に優しい。・シールドは全サイズ共用パーツです。ミラーシールドのお取り扱いについて(ご使用上の注意)。・汚れた場合はホコリ等の付着物を流水で取り除き、薄めた中性洗剤で洗浄します。洗剤を洗い流した後、柔らかい布等で拭き取ってください。・シンナーなどの有機系溶剤、揮発性溶剤は使用しないでください。市販品のクリーナ等のご使用も、使用成分を確認しご注意ください。・汚れの付着を長期間放置しておくと、コーティングを傷める恐れがあります。・保管する際は高温になる場所を避け、走行前にシールドの状態を確認してから使用してください。・ミラーシールドは透過率が低下し、暗く見えます。夜間走行にはご使用しないでください。夜間走行にはミラーコートされていないクリアシールドをご使用ください。・フリップアップベースがヘルメットドットボタンにしっかり留まっているか確認をしてください。蒸着剥がれの主な原因。・浸透力の優れた液剤の使用。対策:浸透力の優れた液剤は使用しないでください。ミラーシールドはコーティング加工を施した後、ミクロのパウダーでコーティング部分を覆っております。パーツクリーナー、虫よけ剤、曇り止めケミカル、酸性の液剤等浸透力の優れた液剤を使用しますと、液剤がパウダー内に浸透し蒸着剥がれの原因となります。また、これらの液剤が付着した布・グローブ・手袋等でシールドを擦ると同様の蒸着剥がれが起きる可能性がございます。※シリコングリースは装着面以外に使用しないでください。・柔らかい布以外の使用。対策:拭き作業は柔らかい布等を使用してください。 かたい布、砂ぼこり等の付着した汚れた布で拭くとシールドを傷つける可能性がございます。ミラーシールドを拭く際はマイクロファイバークロス等柔らかい布を御使用ください。・酸性雨の影響。対策:雨天でのご使用は十分ご注意ください。 ミラーシールドは酸性に弱い為、酸性雨によって蒸着剥がれを起こす可能性がございます。 。雨天でご使用の場合は強く擦ったり、かたい布で拭かないでください。また使用後は流水で雨をさっと洗い流してから柔らかい布で優しく拭いてください。(流水での強い擦り洗いはお避けください。)
用途ブランド:EXTRAシールド(エキストラシールド)。適合:3点ホック汎用。特徴:歪みが少なく目に優しいシールド
適合3点ホック汎用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ