194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質18-8ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)80×125 品名・タイプミキシンググラス
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用 材質(本体)真鍮クロームメッキ TGK品番718-64-74-01 種類本体のみ サイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ 接続口径(Φmm)(上部)14 全長(mm)72 排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2) 枝管外径(Φmm)9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの泡を 発生させ、洗濯物の汚れを落としやすくする洗濯機用アダブターです。 通常の泡に比べて約2万分の1という極小サイズの泡を発生させ、衣類に 付着した汚れやニオイのもとに吸着して、洗い流します。 取付ネジ径がG3/4の洗濯機に取り付け可能です。 それ以外のネジ径の洗濯機には取り付けができません。 洗濯機のネジ径をご確認の上、ご購入ください。 縦型およびドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。 二層式の洗濯機にはご使用できません。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 質量(g)約156 材質(プレート)ポリプロピレン 材質(パッキン)NBR 直径×高さ(cm)本体:約3×6
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

SKM-40用エゼクターユニットです。
トラスコ品番400-1389 質量(g)9.4 部品名称エゼクターユニット 使用できるこて部SKM-40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

適合10Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用 厚さ(mm)15(浴槽最大) 入数10/箱
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)太:13.2、細:9.9 枝管外径(Φmm)10 上部接続口(Φmm)13 TGK品番416-64-74-01 材質樹脂 全高(mm)約65.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用 仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など) セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書 取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど 材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM 質量(g)126 外径×長さL(Φ×mm)27×52 耐熱温度(℃)50 ねじサイズG1/2
1個
6,988 税込7,687
当日出荷

洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!。繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!。「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途全自動洗濯機用 仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機 セット内容本体×1個、取扱説明書 取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です 材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM 質量(g)143 寸法(Φ×高さH)(mm)30×49 耐熱温度(℃)50 ねじサイズG3/4
1個
6,988 税込7,687
当日出荷

TGK(東京硝子器械)金属アスピレーター
材質(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE 仕様蛇口ソケット付き TGK品番594-64-74-05 全長(mm)155 吸気管径(Φmm)9 到達真空度(kPa)水道10℃の場合1.60kPa水道15℃の場合2.66kPa 給水口径(Φmm)内径/ 10、外径/ 14 排気量(L/min)13
1個
8,190 税込9,009
当日出荷

洗浄革命!。平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!。「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!。「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!。「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途キッチン水栓用 仕様取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なもの セット内容本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書 材質本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR 質量(g)72(本体) 寸法(Φ×高さH)(mm)27×39(本体) 耐熱温度(℃)50 最高使用温度(℃)50 対応水栓種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
1個
9,988 税込10,987
当日出荷

マイクロバブル仕様とは シェーカーの内側を、手作業でミラー仕上げにすることにより、きめ細かい泡が出ます。カクテルに空気が入り、口あたりが良くよりまろやかなカクテルが出来ます。
材質18-8ステンレス 仕上内面ミラー 品名・タイプシェーカー
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸気フィルターセット、Φ4 x 3 mホース入付
板厚(mm)浴槽:0-15
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

筐体が前製品より小型になり循環ポンプを従来品からさらにパワーアップしました。水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz) 材質(筐体)ステンレスSUS304 寸法(mm)220×200×300 サイズホース口:G1/2×2 電源AC100Vアダプター(入力100V~240V 50/60Hz) 外径×内径(Φmm)ガスイントレット:6×4 アズワン品番3-6508-11 採水量最大4L/回
1個
739,000 税込812,900
43日以内出荷

フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)10 仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa 材質PTFE
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様ブルドン管式真空計 寸法(mm)268×107×295(突起部を除く) 電流(A)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6 到達真空度(kPa)-75 保証期間3年 接続口径(Φmm)7.5 アズワン品番2-7838-11 商品タイプレンタル品はこちら
1個
40,788 税込44,867
当日出荷

マイクロバブル専用循環金具
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)91×34
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ケーピーエス工業マイクロバブル発生器
RoHS
マイクロバブルを精製できる装置。ワンパス方式で常に清潔なマイクロバブル水を供給します
用途油脂等の洗浄効率や部品の洗浄などに。 仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm) 質量(kg)11 電源(V)AC100 消費電力(W)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324 RoHS指令(10物質対応)対応 流量10(L) 吸込口径(吐出口)Rc1/2(15A)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

ケーピーエス工業オゾンマイクロバブル発生器
RoHS
オゾン水とマイクロバブル水を融合させた洗浄、除菌装置。薬剤不使用で除菌可能なSDGsに適した洗浄装置。薬剤は不要で原料は空気を使用し、オゾン水を生成し除菌を行います。オゾン水はマイクロバブルとなっておりますので洗浄性の向上も期待できます
用途食品の洗浄や除菌。農業や畜産にも。 仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm) 質量(kg)11 サイズ(吸込口径/吐出口)Rc1/2(15A) 電源(V)AC100 消費電力(W)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324 オゾン濃度0.3ppm RoHS指令(10物質対応)対応 流量10L
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

JSB023BWの補修部品です。
用途浴室用シャワーヘッドの交換スクリーンセットです。 トラスコ品番420-4066
1個
649 税込714
3日以内出荷

バブルのON・OFFを切り替えるためのキャップです。
用途JSB023BWの純正交換用に。 適合シャワーヘッド:JSB023BW(バブルシャワピタ)専用 トラスコ品番664-6558 ホワイト
1個
99 税込109
当日出荷

マイクロバブルバスユニット
質量(kg)9 シャイニーシルバー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×374 関連資料(0.13MB) グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

マイクロバブル給湯暖房機用電源コード
関連資料(0.02MB)
1台
2,098 税込2,308
6日以内出荷

循環アダプターMB2-1SFの専用浴室リモコンです
対応機種循環アダプターMB2-1SFを装着した給湯器 関連資料(0.44MB) メーカー商品コード708373
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

マイクロバブルふろ給湯器用電源コード
関連資料(0.02MB)
1台
2,898 税込3,188
7日以内出荷

現行品に比べ、防錆潤滑剤にひつようなすべての性能において同等以上の性能をもつハイスペックモデルです。 現行品と比較して約2倍の防さび性能を実現。 水置換性。対象物が濡れた状態でも作業ができます。 高浸透マイクロバブルでロスの少ない作業。 潤滑性。錆や腐食などで固着したボルトやナットをゆるめ、滑りをよくします。 2WAYロングノズル採用。
用途ボルト・ナット、キーシリンダー、ドア、ボンネット、トランク、ゲート(ヒンジ部)、アクセル、ブレーキ、クラッチ(リンク部)など。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

クリーム洗顔、固形石鹸、粉石鹸、液状石鹸などあらゆるタイプに対応します。容器に洗顔フォームなどと水を入れ蓋をおさえながら泡立て棒をまっすぐ上下に動かします。蓋の真ん中から泡があふれてきたら完成です。短時間で濃密な泡がたっぷり作ることができます。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

マイクロバブルが効く!洗浄力 独自の製法で水の分子を細分化、マイクロバブルを配合させた画期的クリーナー。 目に見えないミクロの泡が汚れに浸透、圧倒的な洗浄力を発揮します。 頑固な汚れもさっぱりと拭き取れる。 「水」だから、様々な汚れや材質に適応。 食器やキッチンまわり、お風呂場、トイレ、衣類のエリそで汚れにも使えます。 2度拭きいらず、拭き取った後はさっぱりサラサラ。 安心素材、界面活性剤不使用 無香料 無色透明の洗浄剤。
仕様●内容量:300mL●成分:クラスター水 アズワン品番68-1988-58 繰り返し・詰め替え対応
1個
599 税込659
12日以内出荷

マイクロバブル付給湯器リモコンセットです。
用途エコスイッチ、エネルック、マイクロバブル(GTH-CVタイプには非対応) セット内容浴室リモコン、台所リモコン 対応機種GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V) 60-1シリーズ、GTH-C 59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH- 54シリーズ 関連資料(0.49MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの 泡を発生させ、皮脂汚れや毛穴汚れをスッキリと取り除くことができる シャワー用アダブターです。 バブルマイスターシャワー用はG1/2のネジ山のシャワーヘッドに適合します。 ※G1/2でも取付不可な形状が御座います。 詳しくは商品ページ内「取り付け方」の画像を確認してください。 1.ご自宅のシャワーヘッドをシャワーホースから外してください。 2.バブルマイスター シャワー用をシャワーホースに取り付けてください。 3.シャワーヘッドをバブルマイスターに取り付けてください。 シャワーとホースの間にセットするだけの簡単装着となります。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 質量(g)約75 材質(プレート)ポリプロピレン 材質(パッキン)NBR 直径×高さ(cm)本体:約2.5×4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途プロパン用 質量(kg)32 シャイニーシルバー ガスの種類プロパン用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×600 リモコン別売り 給湯号数24 設置形態屋外壁掛型 給水・給湯接続20A(R3/4) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウルトラファインバブルガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途都市ガス用 質量(kg)32 シャイニーシルバー ガスの種類都市ガス用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×600 リモコン別売り 給湯号数24 設置形態屋外壁掛型 給水・給湯接続20A(R3/4) グリーン購入法適合
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウルトラファインバブルガスふろ給湯器 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途プロパン用 質量(kg)32 シャイニーシルバー ガスの種類プロパン用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×600 リモコン別売り 給湯号数24 設置形態屋外壁掛型 給水・給湯接続20A(R3/4) グリーン購入法適合
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロバブル付給湯器リモコンセットです。
用途エコスイッチ、エネルック、マイクロバブル(GTH-CVタイプには非対応)、インターホン セット内容浴室リモコン、台所リモコン 対応機種GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V) 60-1シリーズ、GTH-C 59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH- 54シリーズ 関連資料(0.51MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット
36,980 税込40,678
8日以内出荷

『マイクロバブル』と『ウォーターセービング』機能がワンタッチで切り替えられる日本で唯一のシャワーヘッドです。【マイクロバブル】。毛穴洗浄効果:ファンデーションや皮脂などの肌のすみずみまで汚れを吸着して取り除きます。また汚れの再付着が防止できるため、より洗浄効果が高まります。温浴効果:マイクロバブルは皮膚呼吸を促進させ、血液量を増加させます。結果としてシャワーの熱の吸収を助け、深部温度を上昇させることが出来ます。【ウォーターセービング】。ウォーターセービングモードに切り替えるとバブルが大きくなり、少ない水量でもたっぷりした心地よい着水感をを感じられます。【ご使用上の注意】。1ご使用前に温度をご確認ください。高温のお湯が出て、やけどをする恐れがあります。2ガス瞬間式給湯器の場合、ご使用条件によりシャワー使用中の湯温が変化することがあります。360℃以上の熱湯を通さないでください。4本品はプラスチック製です。取り付ける際はねじを壊さないよう十分気を付けて取り付けてください。5水以外の溶剤、薬品は使用しないでください。6シャワー用途以外には使用しないでください。7洗浄の際はブラシ等で本品を傷つけないよう、柔らかい布などをご使用ください。8シャワー停止時に空気流入口、吐水口からしばらくお湯が出ますが、これは故障ではありません。9水圧が高い場合は、水量を絞ってお使いください。10メッキ製品は落下や腐食傷等により、メッキが剥がれたメッキによって手を切る場合がありますので、メッキが剥がれた部位に触らないでください。
仕様SWAROVSKI使用数:107個 材質本体:ABS樹脂、Oリング:NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム) 本体質量(g)185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×80×215 保証期間1年間
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機 マイクロバブルバスユニット内蔵(屋外壁掛型)
用途都市ガス用 質量(kg)41 シャイニーシルバー ガスの種類都市ガス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×750 リモコン別売り 給湯号数24 給水・給湯接続20A(R3/4) グリーン購入法適合
1台
449,800 税込494,780
17日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)