リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ2ブレードヒューズのセット品です。
用途ヒューズの交換
接続方法プリント基板取付
色黒
種類ヒューズホルダ
取付方式基板用取付
絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)
接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。
用途ヒューズの交換
寸法W(mm)9.1
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。
材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金
寸法(mm)約11×8.75×3.91
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
材質亜鉛+PC
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード