精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状皿
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
寸法H(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。
ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質鉄
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。シャンプーが保水力の高い、マイクロファイバー製です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー
IN330-106-Cは、側面書込スペースを設けています。
IN131-415Sは、電子線滅菌タイプです。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
マイクロスイッチを取り付ける為のビス
寸法(mm)M4×30
質量(g)8
対応T-230K/FT-130/FT-230/T-130K
アズワン品番62-9110-04
構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1セット
¥99
税込¥109
5日以内出荷
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。シャンプーが保水力の高い、マイクロファイバー製です。延長ポールでの作業時に便利です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:真鍮、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー
繰り返し・詰め替え対応
超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始
形状BOX型
寸法(mm)110×90×55
質量(g)172
電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル
対応デイトナ機能
使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用
動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)
検知距離(m)最大20(PIRセンサー)
防塵防水性能IP65
撮影距離(m)15
照度(Lux)0
画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps
使用場所屋外
照射距離(m)10(赤外線)
待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します
給電方式ソーラーパネル付属セット
内蔵マイク音声録音対応
赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らない
ストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
小型・軽量で簡単設置
フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画
Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能
サイクル録画機能付き(一定期間が経過した古いデータを自動削除し常に最新映像を保存)
用途倉庫や事務所のほか、配線工事が煩わしい場所
仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適:取得済
付属品本体、マグネット付きブラケット、両面テープ(2 枚)、設置用ビス一式、電源ケーブル、レンズ固定用ドライバー、電源 ※マイクロ SD カードは別売
材質本体:ABS、レンズ:強化ガラス
電源(V)DC5
本体質量(g)約20
メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)
録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)
画質ビデオ:1080P/VGA、静止画:1080P/VGA
フレームレート10/15/24/30fps
画角撮影:約120度(対角)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17
Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
キャスター付きでラクラク移動!回転・固定可能な大型ホワイトボード!。幅1800mmの大きな書き込みスペースを備えた両面ホワイトボードです。回転・固定できるセンターストッパー付きで、効率よく情報を整理・共有できます。キャスター付きで移動も簡単、会議室や教室での活用におすすめです。クロス・マーカー・マグネットが付属しており、すぐに使用が可能です。会議・授業・研修など、幅広いシーンで活躍する便利なアイテムです。
セット内容ホワイトボードパーツセット(9種)×1、ボルト×8、ナベワッシャービス×5、ビス×2、ナベワッシャータッピンビス×1、ドライバー付レンチ×1、スパナ×1、ホワイトボードマーカー黒×1、ホワイトボードマーカー赤×1、マグネット×4、マイクロファイバー(字消し用クロス)×1
材質アルミ合金、鉄
寸法(mm)組立時:1715×1885×530、ホワイトボード本体:900×1800、ホワイトボード有効寸法:860×1765
包装形態箱入り
1台
¥29,000
税込¥31,900
3日以内出荷
マイクロスケール実験とは、従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の軽減・廃液の少量化・実験時間の短縮・個別実験(1~2人)が可能・普通教室での実験が可能など多くのメリットがあります。この実験セットでは、下記3つの実験を手軽に行うことができます。●電解質溶液の伝導性実験●ダニエル電池・ボルタ電池の製作●塩化銅水溶液の電気分解
セット内容12セルプレート 2枚、亜鉛板 5枚、銅板 5枚、マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 5枚、ビスキングチューブ 30cm、試薬びん 5本、炭素電極用芯 6本、クリップケーブル(赤・黒各1本)、USBクリップケーブル 1本、リード線付きプロペラモーター 1個、ミニピンセット5本
種別電気分解・電池
1個
¥15,000
税込¥16,500
4日以内出荷
モーターと電池を使って壁づたいに進むてんとう虫の組み立て工作セット。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。センサーロッドとなるステンレス線は曲げ加工済み。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダつけされ、配線する必要もありません。車輪はグリップの良いゴム製。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。組み立て式のボールとゴール付。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備。
仕様モーター2個付(配線済)
全長(mm)140
電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
材質(シャーシ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約6時間
1セット
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ボルタ電池やダニエル電池が非常に少量の試薬で実験できるセットです。
実験が短時間ででき、発生した電気で豆電球を点灯させたり、プロペラを回すことができます。
マイクロスケール用セルのフタを利用すれば、電極がしっかり固定できます。
セット内容マイクロスケール用セル20個、セル用ベース20個、クリップケーブル赤黒各4本、ビスキングチューブ30cm、銅板25枚、亜鉛板25枚、電子オルゴール4個、収納ケース
種別電池
寸法(mm)銅板・亜鉛板:12×50×0.5
1個
¥12,500
税込¥13,750
6日以内出荷
鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。
キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。
キーはすべて同一番号です。
用途計測機器・OA機器等
材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C
質量(g)99.8
形式単極切換型
定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A
端子形状半田付端子
部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット
耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間
表面処理Ni、Cr、3価クロメート
使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)
使用周囲湿度85%RH以下
機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)
キー番号No.E6431
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
モーターと電池を使って壁づたいに進むねずみの組み立て工作セット。ボディは内部のメカが観察できるクリヤーブルーのABS樹脂製。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備しました。壁づたいねずみ工作基本セット 70068 リニューアル品。目やヒゲ、耳はステッカーで用意。動きに合わせてゆらゆら揺れるスプリング製のシッポも用意。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダづけされ、配線する必要もありません。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。車輪はグリップの良いゴム製。
仕様モーター2個付(配線済)
全長(mm)140(センサーロット、シッポはのぞく)
電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂製クリヤーブルー
材質(シャーシ)ABS樹脂製
走行時間単3形アルカリ乾電池で約6時間
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
マイクロスイッチを取り付ける為のビス
寸法(mm)M4×25
質量(g)5
アズワン品番67-8109-66
構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング/セットあたり
1個
¥86
税込¥95
31日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準形マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準形マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ