メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射を可能にした、ニチペットシリーズベストセラーモデルの進化版。8種類のモデルで0.1μL~10000μLまでを網羅でき、経済的本数で必要ボリュームピペッティングが可能です。ハイパーブロアシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました。(数μL吸引時のチップ内液残りを解消いたしました)(2、10μLタイプに搭載)。200μLタイプ以上のモデルにはセラミックプランジャを使用しておりますので、溶剤による腐食を防ぐことができます。1000μLタイプ以上のモデルには本体への吸いこみを和らげるノズルフィルターを使用しております。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。クリーンベンチに常設しても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。オートクレーブ(121度 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
タイプシングルチャンネル
関連キーワード