商品豆知識
チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
付属品テストチップ×1個
質量(g)12
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。
手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。
大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。
プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。
エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
仕様オートクレーブ不可
設定方式(容量)デジタル可変式
ピペットの種類マイクロピペット
操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。
オートクレーブの可否下部のみ可
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。
親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。
4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可
付属品チップ1箱
オートクレーブの可否可
全長(mm)127
仕様目盛付、吸引チューブ1本付
本体内の汚れがすぐに見え、その場でメンテナンスがしやすく実習に最適
適合チップギルソン/エッペンタイプ
マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
タイプシングルチャンネル
完璧な液切れとスムーズなストロークで使いやすい
適合チップギルソン/エッペンタイプ
軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。
適合チップギルソン、クオリティチップ
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。
容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。
一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。
スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可
付属品チップ1箱
オートクレーブの可否可
耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。
シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。
内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
仕様【UV照射】可
フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
偶発的な容量設定の狂いを防止する容量調節ロックがあります。
ストロークの軽さに加え、チップイジェクターも軽い力で行える機構となっており、親指への負担を軽減できます。
仕様【UV照射】可
オートクレーブの可否リキッドエンド可
人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
付属品校正証明書
オートクレーブの可否可
操作が軽く、連続的に作業しても快適な人間工学に配慮した設計のマイクロピペットです。 独立型の容量調整ギアメカニズムで精密な容量設定を可能にしました。 分注容量は黒地に白文字で大きく表示され、さらに最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
フランス製マイクロピペット
チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。
軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正
軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
全長が短く、軽量で使いやすい設計です。ステップ状に分注容量を調節しますので正確な容量設定が可能です。チップイジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。
校正証明書JCSS校正
手の握りにフィットするデザインです。分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。ワンプッシュでチップをはずせます。容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
校正証明書JCSS校正
フランス製マイクロピペット。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(中国語)
本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
校正証明書JCSS校正
フランス製マイクロピペット。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正(英語)
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。
オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)
材質プラスチック
壊れない、革新の堅牢ボディ。
耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。
変わらない、ゆるぎない安定品質。
疲れない、理想のやさしさ。
チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可
設定方式(容量)デジタル可変式
数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
関連キーワード
1
2
3
次へ