商品豆知識
チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
付属品テストチップ×1個
質量(g)12
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
オートクレーブの可否不可
仕様UV照射可
適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製
片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
国産ピペット。1本で3役
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。
高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。
使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
種別M-25E
容量(μL)3~25
適合チップ【キャピラリーピストン】CP-25、CP-25ST
アズワン品番62-6238-59
1本
¥51,980
税込¥57,178
12日以内出荷
1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。
チャンネル数1ch
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
設定方式固定式
片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
校正証明書JCSS校正
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)25
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。
校正証明書JCSS校正
関連キーワード