商品豆知識
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
大型表示とシンプルな操作ボタンで、すばやく容易に設定できます。
右手でも左手でも対応できます。
軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリを採用しました。
チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。
ピペットの種類マイクロピペット
3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
タイプシングルチャンネル
耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
付属品校正証明書
オートクレーブの可否可
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。
オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)
材質プラスチック
壊れない、革新の堅牢ボディ。
耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。
変わらない、ゆるぎない安定品質。
疲れない、理想のやさしさ。
チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可
設定方式(容量)デジタル可変式
ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
付属品ACアダプター、USBケーブル
電源リチウムイオン電池
分注速度3段階調整
オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。
操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。
容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。
3倍速ターボダイアル付き。
デジタル表示。
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
カラーコードグレー
適合チップスタンダードチップ(μl):10
デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。
軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。
2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。
本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。
UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。
AUPタイプは本体気密部のシール部にPTFE(フッ素樹脂)を使用しています。
200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。
ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。
オートクレーブの可否可
設定方式プッシュボタン回転式
軽さを追求したピペット。容量1000μLで約70g。
5年間メーカー保証付き。(メーカー起因の不具合のみ保証)
容量モデル別に本体部にカラーで識別付きで、カラー識別はプッシュボタン、本体の2か所、容量別にすべてのカラーを変えています。
ハイパーブロアーシステム(2, 10, 20μL)により吐出性能が格段に向上し数μL吸引時のチップ内液残り解消。
本体丸ごとオートクレーブ可能。121℃、20分。
容量設定方法は可変式。
リラックスした状態でピペッティング操作できます。無段階に調節できるフィンガー・ハンガーを備えています。使用する人の手が右利き、左利き、大小あっても自然にフィットする位置にセットが可能です。
市販されている多くのチップを最小限の力でインジェクトしたり、正確に最適な位置で装着できるようにポジション調整用交換クリップを標準装備しています。
手動式ピペットの全機能と電子制御装置を組合わせて、ピペッティング操作をより簡単にしました。
電動ピペットとしては初めて再生機能(リフレッシュ機能)を備えました。
NiMH-バッテリーのエネルギーで1回の充電で約4000回のピペッティング操作が可能です。
特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。
グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可)
出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
チャンネル数8
判別が簡単な最大容量表示。。手の温度を内部に伝えない構造なので、長時間の作業でも精度に影響を与えません。。左右どちらの手にもしっくりくるデザインです。。高い耐薬品性と優れたUV耐性を持ちます。。分解せずに本体をそのままオートクレーブにかけることができます。
特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。
グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可)
出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
チャンネル数12
オートグレーバブル型は本体ごとオートグレーブ可能。丸ごと滅菌処理でいつでも清潔・安心。
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。ハイパーブロアーシステム(2・10・20ul)により吐出性能が向上、チップ内の液残りを解消します。
音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。。50μl以下のモデルはスーパーブローアウトで正確な微量分注が可能。
関連キーワード