マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に)
毛丈(mm)12
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー
主な用途塗装用
芯材PP
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
含みが良く吐き出しがスムーズな塗装用ローラーです。
種類ローラー
材質(ローラー部)特殊マイクロファイバー
適合塗料ステイン◎、撥水性◎、各所水性塗料◎、ウレタン◎、フッ素◎、シリコン◎
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)6
含みが良く吐き出しがスムーズな塗装用ローラーです。
種類ローラー
材質(ローラー部)特殊マイクロファイバー
適合塗料ステイン◎、撥水性◎、各所水性塗料◎、ウレタン◎、フッ素◎、シリコン◎
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
サイズミニマム
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
適合塗料水性、油性
主な用途塗装用
芯材ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
水性油性兼用ローラーです。
木部塗装、屋外壁、屋内壁、天井等の塗装に最適です。
毛丈(mm)13
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
適合塗料水性、油性
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性木部塗装、屋外壁、屋内壁、天井等の塗装に最適です。
”微弾性塗料”施工に特化したローラー。一本一本の毛が塗面の凹部に入り込むため軽い力で凹凸面・模様面の塗装が可能です。マイクロファイバ—繊維採用で塗料の飛散も少なく、塗料がローラー内部で固まりにくく耐久性も抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ、NAD
筒径(Φmm)17
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
”微弾性塗料”施工に特化したローラー。一本一本の毛が塗面の凹部に入り込むため軽い力で凹凸面・模様面の塗装が可能です。マイクロファイバ—繊維採用で塗料の飛散も少なく、塗料がローラー内部で固まりにくく耐久性も抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7
サイズミドル
質量(g)約66.2
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ、NAD
筒径(Φmm)27
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
エスコ品番EA109NC-116
軸径(Φmm)6
種類ローラー
毛丈(mm)18
材質(ローラー部)超極細繊維
ローラーサイズ(mm)150
主な用途塗装用
1組
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
関連キーワード