29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超極細繊維のマイクロファイバーが細かいホコリも確実にキャッチします。洗濯・乾燥させれば繰り返し使用できるので経済的です。
種類フローリングモップ 仕様カラ拭き 材質ポリエステル75%・ナイロン25%
1枚
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロファイバーの拭き取り性能により、洗剤を使わなくても汚れや油分を強力にかきとります。洗濯し、繰り返し使用できるため経済的です。水拭き・から拭き兼用です。
用途Pタイルやフローリングなどの除じん清掃。 種類フローリングモップ 仕様カラ拭き・水拭き 材質(マイクロファイバー)ポリエステル75%・ナイロン25%
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

14型 EA899MW-103を併用して下さい。 EA899MW-203を併用して下さい。 カーペット洗浄用パッド パッド台に取付けて使用します。
エスコ品番EA899MW-113 材質マイクロファイバー 寸法(mm)350
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

マイクロファイバーが倍増し、水分吸収率も2倍になりました。 使用枚数を減らし、コスト削減に役立ちます。 PPブラシで汚れを掻き出し、汚水を効率よく吸収。 セミドライ工法の強い味方。
材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%マイクロファイバーにPPブラシを付け、ループ状に織り込んだカーペット専用パッドです。 PPブラシ付きなのでブラシがけと水分回収を同時に行えます。
サイズ(inch)7
1枚ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA899MW-102を併用して下さい。 EA899MW-202を併用して下さい。 カーペット洗浄用パッド パッド台に取付けて使用します。
エスコ品番EA899MW-112 材質マイクロファイバー 寸法(mm)300
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。 ハンドルは、全てのフレームに対応します。 使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。 業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、水拭き用の高品質パッドです。
用途水拭き用 材質ポリエステル、ポリアミド ブルー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モップセット(マイクロファイバーパッド型)専用スペア
適合本体品番 M-50用 種類回転モップ 径(Φmm)モップ:230 材質(モップ)マイクロファイバー
1パック(2枚)
499 税込549
当日出荷

洗剤を使い分ける事でより高度な除去が期待でき、医療用としても使用されているモップをご家庭で! 交換パッドをストックしておくと、その都度洗って使えるのでとても清潔で便利です。しかも水洗いだけでOK! バクテリアや汚れを取り除く優れた水拭き用パッド。ジグザグ織りが頑固な汚れもしっかり除去。 場所や用途別に色分けすれば、交差汚染のリスクを軽減。優れた耐久性で、漂白剤の使用が可能。 綿モップと比べて最大95%洗剤の使用量を削減可能。500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。 93度までの水温(漂白剤なし)で選択可能。 ラバーメイドコマーシャルプロダクツ全てのマイクロファイバー製品は、漂白剤の使用が可能。 優れた耐久性で、漂白剤が使用できない製品よりも効果的な清掃ができます。 ラバーメイドの製品は、pH値がより高い漂白剤にも対応。 漂白剤を使用していれば、水温が71度以下の場合でも殺菌効果があります。 クロストリジウム・ディフィシルやクロイツフェルト・ヤコブ病菌が存在する可能性のある場所に対するCDC認証消毒剤は漂白剤(次亜塩素酸系)のみとされています。
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーワイドサイズまで5サイズ×5カラー展開。低重心薄型タイプのダスターモップ。
商品タイプ本体 材質ハンドル: アルミパイプ(Φ22mm)、プレート:アルミ、クッションシート:エラストマー樹脂 質量(g)1000
1本
9,098 税込10,008
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汗をグングン吸い取りヘルメットに簡単装着の汗取りパットです。吸水力は綿タオルの約5倍。耐久性は綿タオルの約1.3倍の高機能パットです。通気性が良く、乾きがはやい。バクテリアが繁殖しにくい。
材質ポリエステル ナイロン 寸法(cm)22×5.5
1枚
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーペット洗浄用の14インチポリシャー用マイクロファイバーパッド。パッド台に取り付けて使用します。
トラスコ品番736-4644
1セット(5個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。マイクロファイバーに、研磨剤を少し含むPPの束を織り込んであるので、汚れをこすり落とします。
用途Duop(デュオップ)専用スクラビングパッドです。
1セット(5枚)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FMF1J マイクロファイバーモップ 3M(スリーエム) 動画あり
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。 トラスコ品番382-7054 材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン 質量(g)493 寸法(幅W×長さL)(mm)130×940
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽くて丈夫な高機能ダスターモップ。様々なシートや再生パッドを取付できます。
種類フローリングモップ 材質(ハンドル)アルミパイプ、(プレート)ポリプロピレン(PP)、(クッションシート)合成ゴム・ナイロン 幅(mm)約600 全長(mm)約1360 グレー 質量(g)約750
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷

フリーハンドルにワンタッチで装着できるワイドモップです。
用途フリーハンドルEX、パワーハンドル用 (プレート)グレー(ジョイント)ブルー 質量(g)約280 プレート寸法(mm)約415×90 材質(プレート)ポリプロピレン(PP) 材質(ジョイント)ポリプロピレン(PP)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

吸水力は綿の5倍、耐久性は綿の1.3倍。 通気性が良く、乾きやすいのでバクテリヤが繁殖しにくい。
3色アソート(ブルー、チャコール、カーキ) 材質ポリエステル、ナイロン 使用目的吸汗 寸法(cm)22×5.5
1組(3枚)
539 税込593
欠品中

掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。乾湿両用のマイクロファイバーパッドです。乾式時は繊維部分が静電気を発生させるため、小さな埃も取り除きます。
用途Duop(デュオップ)専用クリーニングパッドです。
1セット(5枚)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々なシートや再生パッドを取り付けできる高機能ダスターモップ。 スーパーワイドまで5サイズ展開。施設に合ったサイズで効率よくフロアメンテナンス。各サイズのクロスを取り付けてご使用下さい。
材質ハンドル/アルミパイププレート/ABS樹脂クッションシート/ポリエチレン(PE) グレー パイプ径(Φmm)22
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロファイバー製パットでステイン・水性クリア・水性ニス等でも泡立ちなく仕上がりキレイ サイズは2展開。・グリップタイプ;150。・継柄タイプ;250※継柄は別途お買い求めください。パットはどちらも4mmと13mmの展開。【150】グリップタイプは均一な塗装を実現!。本体とパッドは強力なマジックテープで固定し外れにくく滑りにくい設計でスムーズな塗装作業を叶えます。【250】継柄タイプは広い面もラクラク塗装
用途ウッドデッキ・木部塗装/コーナー/床/壁/お掃除にも◎
1枚ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2枚)
1,460 税込1,606
翌日出荷

手の届かないところも延長ポールで快適にお掃除出来ます
付属品ナイロンたわし×3枚、ハードパッド×1枚、マイクロファイバーパット×1枚、延長ポール、充電台 材質本体:ABS樹脂、たわし:ナイロン 寸法(mm)本体:183×94×92、延長ポール:665~995 質量(g)【本体】410、【延長ポール込】670 電圧(V)3.6 電源充電式リチウム電池(付属) 連続使用時間(分)約45(無負荷作動時) ストローク数(min-1[回/分])約1700 充電時間(時間)約10 アズワン品番64-7950-52
1台
10,000 税込11,000
翌日出荷

掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。窓や鏡の拭き掃除やポリッシングに使用。埃や拭き跡が残りにくい設計です。
用途Duop(デュオップ)専用ガラスクリーニングパッドです。
1セット(5枚)
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。伸縮自在(長さは約92.5~158cmまで調整可能)のDuop(デュオップ)専用伸縮ハンドルです。
用途Duop(デュオップ)専用伸縮ハンドルです。 セット内容伸縮ハンドル1本 質量(g)約354 ハンドル寸法(mm)925×60×30Φ
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷

くうかんduopフレーム
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。大きなエリアの清掃用。床清掃に最適ですが、必要なら壁面や立面、天井の埃取り等にも使用できます。
用途Duop(デュオップ)専用フレームです。
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーペット洗浄用の12インチポリシャー用マイクロファイバーパッド。パッド台に取り付けて使用します。
トラスコ品番736-4636
1セット(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

くうかんduopハンドル
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。腕の長さより少しだけ遠い所に使用するハンドルです。ソケット部はワンタッチで取り外し可。
用途Duop(デュオップ)専用固定ハンドルです。 セット内容固定ハンドル1本 質量(g)約280 ハンドル寸法(mm)665×60×30Φ
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷