含みが良く吐き出しがスムーズな塗装用ローラーです。
種類ローラー
材質(ローラー部)特殊マイクロファイバー
適合塗料ステイン◎、撥水性◎、各所水性塗料◎、ウレタン◎、フッ素◎、シリコン◎
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)6
マイクロファイバーローラーのお得な10本組。耐久性・作業性が抜群の仕様。塗料の含み・吐出し性能抜群のマイクロファイバー繊維使用
材質PE繊維主体
寸法(mm)150
ローラーサイズ(inch)6
RoHS指令(10物質対応)対応
含みが良く吐き出しがスムーズな塗装用ローラーです。
種類ローラー
材質(ローラー部)特殊マイクロファイバー
適合塗料ステイン◎、撥水性◎、各所水性塗料◎、ウレタン◎、フッ素◎、シリコン◎
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4
飛散しにくく、塗料含みに優れたローラーです。
材質ポリエステル
全長(mm)150
サイズ(inch)6
適合塗料水性・油性塗料
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料
適合ハンドルスモールローラーハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。
用途狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。
サイズミニマム
タイプ中長毛
種類ローラー
毛丈(mm)20
材質(ローラー部)マイクロファイバー
主な用途外装用、仕上用
芯材ポリプロピレン(PP)
適合ハンドルミニマムローラーハンドルPRO6・7インチ兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性狭い場所から大面積までスモールローラーより軽量。
軽量で塗装作業性抜群です。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装できます。マイクロファイバー(超極細繊維)を使用し、吐き出しが良く、綺麗な仕上狩りになります。低粘度塗料でも液だれしにくいです。塗料の飛散が少なく、キメの細かい美しい仕上がりです。
用途塗装しづらい場所の塗装に。窓枠・ドア枠・入隅や、タッチアップ塗装に。粘度が低い塗料を使用する木部塗装に。美装仕上げに。内装仕上げ、木部塗装に。塗装面積が大きい外壁塗装などに。
毛丈(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で塗装作業性抜群です。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装できます。マイクロファイバー(超極細繊維)を使用し、吐き出しが良く、綺麗な仕上狩りになります。低粘度塗料でも液だれしにくいです。塗料の飛散が少なく、キメの細かい美しい仕上がりです。
用途塗装しづらい場所の塗装に。窓枠・ドア枠・入隅や、タッチアップ塗装に。粘度が低い塗料を使用する木部塗装に。美装仕上げに。内装仕上げ、木部塗装に。塗装面積が大きい外壁塗装などに。
毛丈(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
転がりスムーズ! 作業性良好! 美装仕上げ用に最適。 充実したサイズ展開。エコノミータイプのマイクロファイバーローラー
用途内装・外装から美装用までの万能ローラー
適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料
主な用途仕上用
生地の種類マイクロファイバー
起毛仕上げのマイクロファイバーローラー。
塗料含み良好で凹凸部にフィット。
スイスイ、スムーズな吐出し。
塗料カスレが少なく疲れない。
用途水性・溶剤・合成樹脂エマルジョンペイント・ウレタン・シリコン・フッ素・ステインに
サイズスモール
マイクロファイバーの特長を活かしつつ、メーカーオリジナル加工により塗面に対して吸いつくような密着性で美装仕上げを実現。水性・弱溶剤塗料に対応の超低飛散ローラー。艶調整品、クリヤー、ニスに!
用途内装・外装 仕上げ重視。美装用
適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料
生地の種類マイクロファイバー
関連キーワード