26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
エコ商品
質量(g)72(マイクロブロワ)、32(ドライバ) 極数8極(4極対数) 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC24±10% 定格消費電力(W)16.1 定格回転数(min-1[r.p.m])31000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))65.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流0.67以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.55 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
35,980 税込39,578
18日以内出荷

低騒音・低消費電力です。ドライバーを内蔵で電源をつなぐだけで吐出、または乾電池駆動ができます。自己吸引が可能で、呼び水が不要です。液体の触れる部分に金属を使用していません。
寸法(mm)25×25×8.2 質量(g)7 吸引圧(kPa)【負荷】-1.0(Typ.) ポンプ圧電型ダイアフラム式 圧力(kPa)【標準ポンプ】40 消費電力(mW)待機時/5、駆動時/120 入力電源5VDC±5% 材質(接液部)樹脂部/COC(環状オレフィン・コポリマー)、ゴム部/EPDM(エチレンプロピレンゴム) 動作温度範囲(℃)5~50
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
エコ商品
質量(g)55(マイクロブロワ)、40(ドライバ) 極数4極 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC24±10% 定格消費電力(W)14.9以下 定格回転数(min-1[r.p.m])36000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))65.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流0.62以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.37~0.49 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
エコ商品
質量(g)165 極数8極(4極対数) 使用温度範囲(℃)-10~60 定格電圧DC24±10% 定格消費電力(W)22.7以下 定格回転数(min-1[r.p.m])35500 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)20以上 騒音レベル(dB(A))65.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流0.86以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.36~0.66 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)3 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器 動画あり
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等 電圧(V)100 電源AC 使用周囲湿度35~85% 使用流体温度(℃)5~50 ポンプの種類水封式
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
質量(g)94(マイクロブロワ)、32(ドライバ) 極数8極(4極対数) 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC24±10% 定格消費電力(W)29以下 定格回転数(min-1[r.p.m])40000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))67.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流1.2以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.55 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
エコ商品
質量(g)32以下 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)29以下 回転数(min-1[r.p.m])40000 定格電圧DC24±10% 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 入力電流(A)最大/2.0以下(DC)、4.0以下(パルス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
92日以内出荷

駆動電圧、駆動周波数による流量コントロールが可能です。 自己吸引が可能で、呼び水が不要です。
1個
31,980 税込35,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角寸法76 厚さ(mm)30 質量(g)100 センサーパルスセンサ付 材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
エコ商品
質量(g)72 極数8極(4極対数) 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC12~24 定格消費電力(W)16.1以下 定格回転数(min-1[r.p.m])31000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))65.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流0.67以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.36~0.66 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷


バーベキュー・焚き火の火起こしに最適な電動送風機。手に入りやすい乾電池を使用するタイプで、充電の手間いらず。ロングノズルで安全です。
材質本体:ABS樹脂、ロングノズル:ステンレス鋼 質量(g)130 製品サイズ(mm)幅75×奥行120×全長200
1個
949 税込1,044
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
エコ商品
質量(g)94以下 極数8極(4極対数) 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC24V±10% 定格消費電力(W)29以下 定格回転数(min-1[r.p.m])40000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))67.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流1.2A以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.55 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。 吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。 吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。 周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。
1個
20,400 税込22,440
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


角寸法160 厚さ(mm)40 質量(g)580 センサーパルスセンサ付 材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。 モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を 採用し、小型・軽量化を実現しました。 商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、 脈動も少なく、流量を容易に調節できます。 消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。 まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの 分野で幅広く活躍します。
用途液体ポンプ 質量(g)13.3 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 消費電流(mA)3 流量(L/min)36 吐出圧(kPa)15 定格時間連続 駆動方式圧電素子 使用流体温度(℃)5~50 使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと) 自吸力(kPa)3 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
エコ商品
質量(g)55 極数4極 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC12~27 定格消費電力(W)14.9以下 定格回転数(min-1[r.p.m])36000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))65.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流0.62以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.37~0.49 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:20mm●コード番号:699-5979 アズワン品番65-8069-75
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:28A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:プラグイン●高さ:22mm●コード番号:173-8932 アズワン品番65-8057-32
1箱(50個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8929 アズワン品番65-8059-46
1箱(50個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:173-8928 アズワン品番65-8058-16
1箱(50個)
81,980 税込90,178
欠品中

パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:699-5976 アズワン品番65-8069-98
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様パナソニックCMシリーズ車載用リレー. これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、 EPS 、 ABS 、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。. 特長. マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用 取付方式プラグイン 極数1 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)96 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.5
1個
599 税込659
5日以内出荷