189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発光・蛍光観察用途に適しています。I型は完全独立型のwell形状です。S型はM型より高さが低い薄型タイプです。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(5枚×10袋)ほか
15,900 税込17,490
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(50枚)
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)127.76×85.46×14.35
1ケース(5枚×27袋)ほか
17,800 税込19,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。
ウェル数8×12 材質PS(ポリスチレン) 滅菌方法γ線滅菌
1箱(50枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PS 滅菌済み 滅菌方法γ線滅菌 ウェル数96 1ウェル深さ(mm)11.3 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14 寸法(mm)[フタ]127×85×9 外形寸法(mm)127×85×14
1ケース(50枚)
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
材質PS 外寸法(mm)127×85.6×14
1箱(100枚)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低価格でディスポタイプのプレートです。 簡易スクリーニング、大量処理に適しています。
アズワン品番2-4623-01 仕様96穴プレート未滅菌 材質PET樹脂 寸法(mm)86×128×7.0~7.5 底形状U型
1ケース(100個)
10,098 税込11,108
翌々日出荷

コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
1箱(50枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
1セット(5枚)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)



1ケース(4パック×25個)ほか
75,980 税込83,578
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テストプレート ポリスチレン製
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:65μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×10.0mm●ウェル内寸:Φ3.0mm×9.0mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃
1個(50枚)ほか
68,980 税込75,878
78日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1セット(5個×100枚)
199,800 税込219,780
78日以内出荷

テストプレートポリスチレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅菌
仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.4mm×10.9mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3761-11
1セット(4個×100枚)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

光学的透明度の高い材質・ポリスチレン製の96ウェル・384ウェルプレートです。滅菌済み
仕様入数:5枚×20袋入 アズワン品番63-4217-08
1箱(20袋×5枚)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

トップ測定とボトム測定のいずれかのプレートリーダーを使った発光アッセイに適しています。20~80μLの推奨使用容量。標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します。未処理のポリスチレン表面は疎水性であり、受動的な相互作用によって生体分子に結合します。表面と相互作用できる大きな疎水性領域を有する、大きな分子(抗体など)の固定に主に適しています。未処理のマイクロプレートは、約100~200ng IgG/cm2の結合能力があります。
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:白クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:なし●フタ付き:なし アズワン品番65-3962-40
1ケース(4パック×25個)
219,800 税込241,780
欠品中

テストプレート ポリプロピレン製 HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着
仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.4mm×10.9mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3761-08
1個(100枚)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

テストプレートポリプロピレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着性があり、各種アッセイにも最適。未滅菌
仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.4mm×10.9mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3761-09
1セット(4個×100枚)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

ウェルボトムが光学的に透明で平坦なため、直接的な顕微鏡観察が可能です。トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます。平底、112μLの全容量。20~80μLの推奨使用容量。細胞接着改善のためのポリ-D-リジンコーティング。無菌製造、ノンパイロジェニック。ウェル識別のための個々の英数字コード。バルクパック
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:白クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:95μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり●表面コーティング:ポリ-D-リジン アズワン品番65-3962-43 保管環境冷蔵
1ケース(5パック×20個)
449,800 税込494,780
欠品中

テストプレート ポリスチレン製〈色付〉。Porvair Sciencesの96ウェル テストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリ
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm
1個(100枚)ほか
109,800 税込120,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

溶液を満たせる外堀構造。すべて滅菌済みです。マルチピペッターや自動機で使いやすい18mmのウェルピッチ。
アズワン品番63-4217-04
1袋(50枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ウェルボトムが光学的に透明で平坦なため、直接的な顕微鏡観察が可能です。トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます。平底、112μLの全容量。20~80μLの推奨使用容量。細胞接着改善のためのポリ-D-リジンコーティング。無菌製造、ノンパイロジェニック。ウェル識別のための個々の英数字コード。バルクパック
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:95μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり●表面コーティング:ポリ-D-リジン アズワン品番65-3962-35 保管環境冷蔵
1ケース(5パック×20個)
449,800 税込494,780
4日以内出荷

nerbe plus社独自の高度な生産技術とモールドにより製造された商品です。DNAやセルバイオロジー関連・サンプル保存で大きな力を発揮します。使いやすい5枚単位の包装で、ガンマ線滅菌処理済みです。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。96ウェルテストプレート。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●容 量:300μl/1ウェル●底形状:平底●寸 法(WxDxH):126.8x84.8x14.9mm●ウェル内寸:Φ6.7mmx11.8mm●材 質:P.S●SLAS/ANSI 1&4 適合●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃ アズワン品番65-3805-44
1セット(4個×100枚)
159,800 税込175,780
4日以内出荷

1袋(50枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1袋(50枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

テストプレート ポリプロピレン製。96ウェル。EVERGREEN社独自の高度な生産技術と金型により、ポリプロピレン製の24, 96, 384wellプレートが開発。DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮。プレートウェルナンバリング:プレートのウェル1つ1つにアルファベットのナンバリング付。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
1個(100枚)ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細胞培養用のセルプレート。平底。ふた付。
用途複数の試薬の文中に 容量(mL)6.3(セル) 寸法(mm)125×85×23 種別12セル(3×4)
1個
530 税込583
当日出荷

ViewPlate&VisiPlateは、着色されたフレームと透明な底面の平底マイクロプレートです。細胞培養のための表面処理と滅菌処理が施されています。(一部を除きます)細胞の培養状態を顕微鏡などで観察しながら、そのままの状態で各種アプリケーションの測定が行えます。透明な底面は底面側からの測定を可能にしており、別途シールで底面をシールすることにより上面側からのシグナル検出も行えます。滅菌プレートと滅菌済のフタは個別包装です(一部包装状態・単位が異なる製品があります)。
種別VisiPlate-24
1箱(14枚)ほか
69,900 税込76,890
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレートの全4方面にバーコードがついています。シークエンス番号の繰り返しではありません。高品質の印刷と解像度です。一般的に用いられる研究用試薬に対して耐性を示します。温度耐性の範囲は-80℃から52℃までです。
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:クリア●ウェルボトム:フラット●ウェル容量:112μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:なし●フタ付き:なし アズワン品番65-3961-76
1ケース(4パック×25個)
82,980 税込91,278
欠品中

テストプレート ポリスチレン製〈色付〉。Porvair Sciencesの96ウェル テストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリ
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm
1個(100枚)ほか
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25枚)
6,980 税込7,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレートの全4方面にバーコードがついています。シークエンス番号の繰り返しではありません。高品質の印刷と解像度です。一般的に用いられる研究用試薬に対して耐性を示します。温度耐性の範囲は-80℃から52℃までです。ウェルボトムからプレートボトムまでの距離が2.8mmです。384ウェルの蛍光ホモジニアスアッセイの最小化に適しています。
1ケース(5パック×10個)
68,980 税込75,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)