「マイクロプレート 96」の検索結果

642件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(50枚)
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質PS 滅菌済み 滅菌方法γ線滅菌 ウェル数96 1ウェル深さ(mm)11.3 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14 寸法(mm)[フタ]127×85×9 外形寸法(mm)127×85×14
1ケース(50枚)
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)127.76×85.46×14.35
1ケース(5枚×27袋)ほか
17,800 税込19,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。
ウェル数8×12 材質PS(ポリスチレン) 滅菌方法γ線滅菌
1箱(50枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
材質PS 外寸法(mm)127×85.6×14
1箱(100枚)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様容量/1ウェル(μL):350 材質PP(ポリプロピレン) 底形状V底 サイズ(mm)86×128×14.4 アズワン品番2-3973-01
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

96ウェルマイクロプレートは透明度が非常に高いポリスチレン製で顕微鏡観察が容易にできます。
容量(μL)300 仕様U底 滅菌非滅菌 包装形態(枚数×包)0.25
1ケース(50本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1箱
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50包)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(10個×5パック)
24,980 税込27,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー 材質PP
1パック(10枚)
6,277 税込6,905
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50包)
25,839 税込28,423
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。製造~袋詰めのすべてを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用頂けます。主なヒートシーラー、シーリングマットに対応。HTS用バーコードサーフェイス。スカート付。
材質ポリプロピレン 容量(mL)0.2
1セット(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。 未滅菌タイプです。
材質ポリスチレン(PS)
1箱
10,890 税込11,979
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(μL)275 液量(mL)0.25 ウェル数96(Φ6mm) 仕様組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ) ウェル形状平底 アズワン品番1-8425-08
1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷

SBS規格に準じた規格です。、高い成型技術、検査、管理体制により極限までプレートの歪みをなくしております。、ウェル部のリムが盛り上がっている為、コンタミネーションを防止します。、オートメーション対応
1箱(20袋×5枚)
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10枚)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

発光・蛍光観察用途に適しています。I型は完全独立型のwell形状です。S型はM型より高さが低い薄型タイプです。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(5枚×10袋)ほか
15,900 税込17,490
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(16枚×5袋)
36,980 税込40,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンの先端径は2mmですので、少量の接種材料や、検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です。 ディスポーザブルで手軽に作業ができます。
用途トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート 厚さ(mm)1.5(天井部)
1袋
12,900 税込14,190
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:イエロー●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌 アズワン品番65-5637-16
1箱(6包×20個)
56,980 税込62,678
63日以内出荷

低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ホワイト●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌 アズワン品番65-5637-21
1箱(12包×10個)
55,980 税込61,578
5日以内出荷

低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:丸型●滅菌済 アズワン品番65-5637-19
1箱(12包×10個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌 アズワン品番65-5637-13
1箱(6包×20個)
55,980 税込61,578
6日以内出荷

。低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●滅菌済 アズワン品番65-5637-15
1箱(6包×20個)
55,980 税込61,578
翌々日出荷


低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ブルー●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌 アズワン品番65-5637-18
1箱(6包×20個)
56,980 税込62,678
63日以内出荷

低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ブルー●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌 アズワン品番65-5637-22
1箱(12包×10個)
56,980 税込62,678
63日以内出荷

低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ホワイト●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌 アズワン品番65-5637-17
1箱(6包×20個)
56,980 税込62,678
63日以内出荷

。低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):300●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌●※ピンチバーデザイン。ANSI推奨に適合しません。Nuncウェルキャップは適合しません。 アズワン品番65-5637-24
1箱(12包×5個)
29,980 税込32,978
93日以内出荷

低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ブラック●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌 アズワン品番65-5637-20
1箱(12包×10個)
55,980 税込61,578
5日以内出荷

未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H 材質ポリスチレン(PS) 商品タイプマイクロプレート用フタ
1箱
8,712 税込9,583
6日以内出荷

仕様●本体寸法:127.60×85.60×14.70Hmm●形状:F底●1ウェル当り使用容量:330μl●プレートカラー:黒●材質:PS、形状のF底は平底●透明底型●ピュアグレード:非表面処理、非滅菌 アズワン品番65-5706-37
1箱(100枚)
189,800 税込208,780
93日以内出荷

Thermo Fisher Scientificマイクロウェルプレート
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数96 ウェル形状U底 1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
1ケース(120本)
50,980 税込56,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:ブラック●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌 アズワン品番65-5637-14
1箱(6包×20個)
56,980 税込62,678
63日以内出荷

低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:レッド●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌 アズワン品番65-5637-12
1箱(6包×20個)
56,980 税込62,678
63日以内出荷

ホワイトに着色したプレートで、発光のアッセイに適したプレートです。
ウェル数96 仕様組織培養用、アッセイ用、フタ付き ウェル形状平底 アズワン品番1-8425-07
1箱
38,980 税込42,878
翌々日出荷