サンプルを4℃または-20℃で数ヵ月保存できます。
アズワン品番2-6543-01
寸法(mm)80×135
1袋(100枚)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
材質PET
規格DNase/RNaseフリー
検体の乾燥防止。ホール間のコンタミ防止にご使用ください。
プレートに接着剤の残存がありません。
材質が丈夫なため、繰返し使用できます(コンタミにご注意ください)。
寸法(mm)76×134
使用温度範囲(℃)-20~+120
ポリプロピレン製で耐熱性がありオートクレーブ可能です。有機溶剤系に適しています
種別P PP製粘着シール
アズワン品番62-0891-48
1箱(100枚)
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質PET
寸法(mm)79.4×146.1
温度範囲(℃)-40~+120
滅菌未滅菌
厚さ(μm)50
アズワン品番3-9134-01
適合容器マルチウェルプレート
1箱(100枚)
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
仕様DNase・RNaseフリー
材質アルミニウム・アクリル系接着剤
寸法(mm)82.6×142.9
温度範囲(℃)-80~+120
滅菌γ線滅菌済
厚さ(μm)38
アズワン品番3-9126-02
1箱(2袋×25枚)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
8連ストリップを1~2列分を密封することができます。ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。穴をあけたフィルムを保護する二次的なシール材としても使用可能です。
材質PET
寸法(mm)19.0×102.9
温度範囲(℃)-40~+120
滅菌γ線滅菌済
厚さ(μm)50
アズワン品番3-9133-02
適合容器8連ストリップ
1箱(200枚)
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
フラットトップや縁が高いプレートにもにフィットするため、サンプルのコンタミネーションや蒸発を最小限に抑えます。低温での保管に適しています。ピペットチップなどで穴を開けることが可能です。片端はタブ付きです。
仕様DNase・RNase・核酢酸フリー
材質アルミホイル・アクリル系接着剤
寸法(mm)78.3×129
使用温度範囲(℃)-80~120
厚さ(μm)48
アズワン品番3-9127-01
1箱(100枚)
¥13,980
税込¥15,378
12日以内出荷
プレートシールをプレートに貼り付けるための治具です
種別プレッシャー
アズワン品番62-0891-53
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様UV透過性(nm):約50%(at 250)・約80%(at 280)
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
寸法(mm)80×135
使用温度範囲(℃)-80~110
アズワン品番2-6543-02
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。
TGK品番996-28-57-07
品名粘着シール 透明ポリエステル製
1セット(100枚)
¥17,980
税込¥19,778
17日以内出荷
DMSO耐性でシークエンス反応液によるシールの溶解がなく、リアルタイムPCR・蛍光リーダーに適しています。
2-3993-02より熱に強いためPCRでも使用可能で凍結保存にも適しています。
仕様加圧式 PCR・リアルタイムPCR用
材質PP
寸法(mm)80×122
使用温度範囲(℃)-80~110
アズワン品番2-3993-04
1箱(100枚)
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
アルミニウムラミネート粘着フィルムで耐熱性と気密性に優れています。遮光できるので光に弱いサンプルの保存にも適しています
種別AL アルミ製粘着シール
アズワン品番62-0891-50
1箱(100枚)
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
仕様DNase・RNaseフリー
材質アルミニウム・アクリル系接着剤
寸法(mm)82.6×142.9
温度範囲(℃)-80~+120
滅菌未滅菌
厚さ(μm)38
アズワン品番3-9126-01
1箱(100枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
寸法(mm)127×85×9
アズワン品番2-8085-11
材質PS(ポリスチレン)
滅菌方法γ線滅菌済
1箱(50枚)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
マイクロプレート類の粘着型カバーフィルムです。
1袋
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
マイクロプレート類の粘着型カバーフィルムです。
1袋
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
マイクロプレート類の粘着型カバーフィルムです。
1袋
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
マイクロプレート類の粘着型カバーフィルムです。
1袋
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
高密封性のマイクロプレート用シールです。
材質PP
使用温度範囲(℃)-80~110
規格DNase/RNaseフリー
方式加圧式
1組(100枚)
¥31,980
税込¥35,178
16日以内出荷
材質PET
使用温度範囲(℃)-20~110
規格DNase/RNaseフリー
大きさ80×122mm
1組(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
96検体同時処理が可能な、各ウェルの底にフィルターを内蔵したフィルター付きマイクロプレートです。同時処理可能です。 特殊なシール技術によりクロストーク(ウェル間のコンタミネーション)はありません。・ユニークなドリップディレクターがろ液の飛散りを防ぎます。・ユニプレート(96穴)と組合せてろ液を回収できます。・吸引ろ過(ユニバック使用)、遠心どちらも対応できます。・ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。・7700-7828のみ、プレート材質がガラス入りPPになります。
TGK品番996-28-53-41
材質(フィルター)ガラス繊維ろ紙 GF/C
1ケース(25個)
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
3M診断機器用途向け片面粘着テープは各種基材に、水溶液,有機溶媒への溶出量が極めて少ない粘着剤を塗布したハイグレードな製品です。特にマイクロプレートのシールに最適です。
DMSOなどの有機溶媒や水溶液への粘着剤成分の溶出が極めて少なく、分析診断結果への影響を最小限に留めます。
-80~110℃の幅広い温度に適応し、ディープフリーザーでも使用可能です。
高透明性タイプの製品(#9793R,#9795R)は高湿度下でも白濁しにくい粘着剤を使用しています。
基材に穿孔性、遮光性用のアルミ箔や透明性の高いポリプロピレンフィルムを、粘着剤にアクリル系とシリコーン系をご用意していますので、用途に応じて選んでいただけます。
用途マイクロプレートのシール/体外診断用チップの構成部材等
基材透明ポリプロピレンフィルム
1巻長さ(m)680
テープ厚さ(mm)0.1
粘着剤シリコーン系
基材厚さ(mm)0.05
最大幅(mm)1220
接着力(N/cm)3.8
剥離紙白フィルム
フィルム厚さ(μm)50
サービス分類オーダー・加工
マイクロプレート用のヒートシール、用途に応じて特性の異なるさまざまな種類を用意、ロールタイプ
サンプルの蒸発やコンタミネーションの防止に
マイクロプレート用のヒートシール
用途に応じて特性の異なるさまざまな種類を用意
シートタイプとロールタイプの2種類
SureSeal White Sealing Films。白色マイクロプレート用シール。用途に応じて、上部・下部のどちらでもシーリング可能。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):76.2x116.0mm●シール厚:203μm●材質:ビニル●温度耐性:-40℃~80℃
アズワン品番65-3811-90
1個(50枚)
¥11,499
税込¥12,649
18日以内出荷
関連キーワード