材質PS
滅菌済み
滅菌方法γ線滅菌
ウェル数96
1ウェル深さ(mm)11.3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14
寸法(mm)[フタ]127×85×9
外形寸法(mm)127×85×14
ウェル数8×12
本体寸法(mm)127.71×85.43×14.10H
ウェル数96
2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128
仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
液量(mL)0.25
ウェル数96(Φ6mm)
仕様組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)
本体寸法(mm)127.71×85.43×14.10H
滅菌フタ付き個装、β放射線(ISO11137 及びAAMIガイドラインで認証、SAL10-6保証、Ph.Eur及びUSP29基準に適合)
ウェル数96
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数96
ウェル形状U底
1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
ウェル数96
プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
耐溶剤性に優れています。
ディープフリーザーでの保存が可能です。
仕様オートメーション対応
材質PP(ポリプロピレン)
ウェル形状U底
ウェル数96
2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128
仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
光学的透明度の高い材質・ポリスチレン製の96ウェル・384ウェルプレートです。滅菌済み
ウェル数96
ウェル形状U底
容量(μL)330
アズワン品番63-4217-10
1セット(20袋×5枚)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSテスト済みのポリプロピレン素材から製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●フォーマット:ラウンドウェル●ウェル形状:直径8mm●高さ(mm):45●バーコード:なし●入数:5個入●Performance Level 1
容量(μL)2000
ウェル形状U底
ウェル数96
アズワン品番67-2991-02
1個(5個)
¥11,980
税込¥13,178
48日以内出荷
関連キーワード