2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128
仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数96
ウェル形状U底
1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128
仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
培養中にプレートの外周ウェルの培地量が減少し、培養後の細胞アッセイ測定時に外周部で異常値を招くエッジ効果を低減できるプレートです。蒸発が少ないため、プレートの全ウェルから結果を得ることができます。優れた光学特性を有する透明のポリスチレン製で、光学測定に最適です。未処理表面は疎水性で、細胞を接着させずに培養する浮遊培養に適しています。
容量(μL)総ウェル:400
2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128
仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
周縁部(モート部)に滅菌水を添加することで外周ウェルの乾燥によるエッジ効果を低減できる96ウェルプレートです。 4ヶ所のモート部に滅菌水または培地を1.7mL添加して使用します。 表面にNunclon Delte 処理(親水性処理)を行っています。
ウェル数96
容量(μL)最大400
規格ANSI/SBS国際標準規格に準拠
滅菌済
関連キーワード