カテゴリ

  • 測定用品(106)
    • アナログ外側マイクロメータ(10)
    • 特殊用途マイクロメータ(52)
    • アナログ内側マイクロメータ(10)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(106)
最大測定範囲(mm)
  • 6.5(6)
  • 50(5)
  • 50未満(73)
  • 50~100未満(39)
  • 100~200未満(31)
  • 200~400未満(19)
  • 400~600未満(8)
  • 600~800未満(5)
  • 800~1000未満(5)
  • 1000~2000未満(9)
  • 2000以上(4)
最小表示量(mm)
  • 0.01
  • 0.0001(10)
  • 0.0005(1)
  • 0.001(598)
  • 0.002(5)
  • 0.004(1)
  • 0.005(7)
  • 0.02(1)
  • 0.5~6(33)
  • -(2)
校正証明書
  • -(74)
  • 付き(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(98)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マイクロメータ ミツトヨ」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ(セット) Mitutoyo(ミツトヨ)139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ(セット)Mitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。 測定面超硬合金チップ付
測定範囲(mm)100~2100最小表示量(mm)0.01本体寸法(mm)100~125マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
鋼板マイクロメータ 119-202 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)鋼板マイクロメータ 119-202 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付Mitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。
仕様フレーム深さ(mm):50●アンビル:調整式●測定面:超硬合金チップ付●定圧装置:あり●付属品:収納ケース測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01アズワン品番64-3767-74校正証明書一般校正
マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)Mitutoyo(ミツトヨ)
9,898税込10,888
1台ほか
翌々日出荷から92日以内出荷
スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ151硬度(測定面)90HRA以上目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面、ラチェットなし材質(測定面)超硬合金チップ
マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)Mitutoyo(ミツトヨ)
5,998税込6,598
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
測定範囲25mmの汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~25シリーズ150硬度(測定面)90HRA以上(ロングスピンドルのみ60HRC以上)目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面、ラチェットなし材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2
マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)Mitutoyo(ミツトヨ)
6,498税込7,148
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。
仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~15シリーズ149硬度(測定面)90HRA以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2
マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-AMitutoyo(ミツトヨ)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)Mitutoyo(ミツトヨ)
6,998税込7,698
1台ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様測定面:ラップ仕上げピッチ(mm)0.25測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲 Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲Mitutoyo(ミツトヨ)
5,498税込6,048
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で器械への組み込みもスペースを取りません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプMitutoyo(ミツトヨ)
5,998税込6,598
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応位置クランプねじ:基線位置
マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプMitutoyo(ミツトヨ)
6,498税込7,148
1台ほか
翌々日出荷から92日以内出荷
小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。
仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプMitutoyo(ミツトヨ)
6,798税込7,478
1台ほか
翌々日出荷から92日以内出荷
ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2位置クランプねじ:基線位置
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)Mitutoyo(ミツトヨ)
7,998税込8,798
1台ほか
翌々日出荷から45日以内出荷
微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様測定面:ラップ仕上げピッチ(mm)0.25測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-AMitutoyo(ミツトヨ)
6,498税込7,148
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2
マイクロメータヘッド(高機能形)MHF極微動用 Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(高機能形)MHF極微動用Mitutoyo(ミツトヨ)
48,980税込53,878
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
極微動のできるマイクロメータヘッドです。
目盛仕様正目盛ステム形状ナット付
直進式歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)直進式歯厚マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 スピンドルは直進式。 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付。
仕様定圧装置付き種別直進式歯厚タイプアナログシリーズ169最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)20平面度(μm)1
ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
最小表示量(mm)0.01
マイクロメータOMC Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータOMCMitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から90日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
デプスマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)デプスマイクロMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01
マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッドMitutoyo(ミツトヨ)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
測定範囲(mm)0~25
マイクロメーターヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメーターヘッドMitutoyo(ミツトヨ)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
目量(mm)0.01器差(μm)±2
139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体IMJ-M Mitutoyo(ミツトヨ)139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体IMJ-MMitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1台ほか
12日以内出荷から92日以内出荷
つぎたしパイプ形内側マイクロメータ(IMJ)のマイクロメータヘッドです。 基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)100~125目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ)Mitutoyo(ミツトヨ)
7,698税込8,468
1台
翌々日出荷
ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
目量(mm)0.01
マイクロメータヘッド (150シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド (150シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
6,198税込6,818
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
測定範囲25mmの汎用タイプです。
測定範囲(mm)0~25
マイクロメータヘッド (151シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド (151シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
9,798税込10,778
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
マイクロメータヘッド 148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 148シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
6,598税込7,258
1台
翌々日出荷
ストロークに対して、全長を押さえた設計(太くて短い設計)で機械への組込みもスペースをとりません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
目量(mm)0.01器差(μm)±2
マイクロメータヘッド 148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 148シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
6,598税込7,258
1台ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
測定範囲13mmの小形汎用タイプです。 シンブルでの基点調整が簡単にできます。
測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
V溝マイクロ (114シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロ (114シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm)0.01
ネジマイクロ (126シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ネジマイクロ (126シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。 ねじの有効計を直読(算出不要)できます。 定圧装置付
最小表示量(mm)0.01
リミットマイクロ (113シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)リミットマイクロ (113シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
2個のマイクロメーターヘッドを通り側、止り側との寸法に設定すると、限界はさみゲージとして使用できます。 測定面は超硬合金チップ付
目量(mm)0.01平行度(μm)3平面度(μm)0.6
グループマイクロ(146シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)グループマイクロ(146シリーズMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
内側/外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊機構になっています。 定圧装置(正逆ラチェットストップ)付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(外側)(mm)0~25測定範囲(内側)(mm)1.6~26.5目量(mm)0.01
ボール歯車マイクロ (124シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ボール歯車マイクロ (124シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。 ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
ハブマイクロ (147シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ハブマイクロ (147シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
管内の段の長さ、肉厚測定用です。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01平行度(μm)3平面度(μm)0.6
ポイントマイクロ(112シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントマイクロ(112シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。 測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01
クリンプハイトマイクロ (112シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)クリンプハイトマイクロ (112シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
圧着端子のクリンプハイト測定用です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01
ユニマイクロ (117シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ユニマイクロ (117シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子、平測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01器差(μm)±4平行度(μm)3
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体IMZ-M・IMZ-MW Mitutoyo(ミツトヨ)137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体IMZ-M・IMZ-MWMitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
つぎたしロッド形マイクロメータ(IMZ)のマイクロメータヘッドです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)50~63目量(mm)0.01種別超硬合金チップ付シリーズ137マイクロメータヘッドのストローク(mm)13スピンドルの送り誤差(μm)3
141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータIMS Mitutoyo(ミツトヨ)141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータIMSMitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
1個の本体とロッドおよび伸測カラーを組合せて広範囲の内側測定ができます。
目量(mm)0.01
140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ Mitutoyo(ミツトヨ)140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJMitutoyo(ミツトヨ)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。 測定面超硬合金チップ付
最小表示量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)50
152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)Mitutoyo(ミツトヨ)
9,898税込10,888
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。 ねじ山が大きいので耐荷重にも優れています。
目量(mm)0.01先端形状平面、(超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステム
151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)Mitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1台ほか
9日以内出荷から90日以内出荷
スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら