79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 基準リングゲージ付。
用途内側寸法の測定 最小読取値(mm)0.01 タイプアナログ 寸法A(mm)28 寸法D(mm)18 寸法B(mm)5 寸法C(mm)8 主な用途内側寸法の測定に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロメータ用の基準棒です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途マイクロメータ用の基準棒として RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.3 シリーズ167 参考寸法差幅(μm)2
1台ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター 測定範囲(mm)0.001~25 最小読取値(mm)0.001 器差(μm)±3 付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ 寸法(mm)61×156×28 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.001 使用温度(℃)0~40 測定力(N)10 電池寿命(通常使用で約)8ヶ月 材質(フレーム)機械構造用炭素鋼 測定圧力10N 本体サイズ(mm)61×156×28 電池寿命8ヶ月 材質(測定面)超硬チップ 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm)2.5 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 種別標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 仕様スイッチは原点セットのみ 質量(g)270 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報 平行度(μm)2 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 ミツトヨ品番293-821-30 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー
最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
参考寸法差幅(μm)2 シリーズ167 平面度(μm)0.3 直径(mm)Φ7.9
1本ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータ基準棒
最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
呼び寸法L(mm)75 許容差(μm)呼び寸法に対する寸法:±2.5 寸法l(mm)40 直径(Φmm)6.35 参考寸法差幅(μm)2 シリーズ167 平面度(μm)0.3 寸法許容差(μm)±2.5(呼び寸法に対する)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロゲージ用ラチェット
エコ商品
材質プラスチック ラチェットスリーブ色:灰色 主な用途アナログタイプ、0~300mm用 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番04GZA239
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

新潟精機(SK)Sラインスナップゲージ
エコ商品
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。 取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。 専用スタンドも別売しています。
用途外側測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)スナップゲージスタンド
エコ商品
スナップゲージ専用のスタンドです。
用途スナップゲージ専用のスタンドとして 仕様●適用機種:ALD-040、ALD-040W、ALD-4080、ALD-080、ALD-80150●ベース寸法(mm):80×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ検査用スタンド
エコ商品
標準シリンダゲージCG-35AX~CG-400AXとマイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-100X~CGM-400X、浅穴シリンダゲージCGF-35X~CGF-150Xの検査に使用できます。
適合シリンダゲージ検査用 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAK824
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。 また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。 測定面は超硬合金チップ付 アンビル可動範囲:3mm
平面度(μm)0.6
1台ほか
35,980 税込39,578
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

新潟精機(SK)SB-6用部品 ゲージ取付金具
エコ商品
SB-6用のゲージ取付金具です。
用途SB-6用のゲージ取付金具として 適合機種SB-6C、SB-6B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

新潟精機(SK)SB-25M用部品 ゲージ取付金具
エコ商品
SB-25M用のゲージ取付金具です。
用途SB-25M用のゲージ取付金具として 適合機種SB-25M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

新潟精機(SK)SB-80P用部品 ゲージ取付金具
エコ商品
SB-80P用のゲージ取付金具です。
用途SB-80P用のゲージ取付金具として 適合機種SB-80P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷

リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り 材質合金工具鋼 硬度HV653~772 工程処理サブゼロ処理・安定化処理済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)テブクロ
エコ商品
大きなゲージブロックを取り扱うときに使用し、防錆、熱膨張の対策に有効です。
タイプ検査用 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番600009
1個
549 税込604
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)クランプコマ/BMX用
エコ商品
クランプコマを使用し、長尺ゲージブロックB/C/Dに各種ジョウを取り付けることができます。
入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619036
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)キャリブレーションテスタ
エコ商品
目量0.01mmダイヤルゲージ、テストインジケータ、シリンダゲージの精度検査器です。ステム・取り付け穴Φ6、Φ8mm
測定範囲(mm)マイクロメータヘッド:0~25 目量(mm)マイクロメータヘッド:0.001 精度(μm)送り精度(25mmストローク)/±1 戻り誤差/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番170-102-10
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ピンセット
エコ商品
薄いゲージを取り扱う時に便利です。
入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番600004
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)キャリブレーションテスタ
エコ商品
目量0.001mmダイヤルゲージ、テストインジケータの検査用、また電気マイクロメータの感度調整用としても使用できます。ブラケット部は、ユニバーサルに可動し、各種の検出器(ステム・取り付け穴Φ4~Φ10mm)が取り付け可能です。
測定範囲(mm)マイクロメータヘッド:0~1 目量(mm)マイクロメータヘッド:0.0002 精度(μm)指示制度/±0.2 戻り誤差/0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番521-103
1台
349,800 税込384,780
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)タイロッド2・1/4”
エコ商品
スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
タイプタイロッド 2 1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619063
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)タイロッド3”
エコ商品
スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
タイプタイロッド 3 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619062
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

2個のマイクロメーターヘッドを通り側、止り側との寸法に設定すると、限界はさみゲージとして使用できます。 測定面は超硬合金チップ付
目量(mm)0.01 平行度(μm)3 平面度(μm)0.6
1台ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)タイロッド3/4”
エコ商品
スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
タイプタイロッド 3/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619065
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ベース10MM
エコ商品
スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
ベース寸法(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619074
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)BSー20/補助ブロツクセツト
エコ商品
ハイトマスタを使用してシリンダゲージの基点合わせを能率的に行える付属品です。基点合わせ範囲:18~150 mm
適合使用可能なハイトマスタ:HMP2-300 範囲(mm)基準合わせ/最大150、最小18 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番515-112
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)タイロッド1・1/2”
エコ商品
スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
タイプタイロッド 2 1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619064
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)BS-20E/補助ブロツクセット
エコ商品
ハイトマスタを使用してシリンダゲージの基点合わせを能率的に行える付属品です。基点合わせ範囲:18~150 mm
適合使用可能なハイトマスタ:HME-300DMB、450DMB、600DMB 範囲(mm)基準合わせ/最大150、最小18 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番515-111
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
材質 シリーズ177
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)BMX-A/長尺GB用ホルダー
エコ商品
長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619031
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。 測定面は超硬合金チップ アンビル可動範囲:3mm
測定範囲(mm)0~25 平面度(μm)0.6
1台ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)BMX-B/長尺GB用ホルダー
エコ商品
長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619032
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三角ストレートエッヂ/160、GB
エコ商品
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。刃の真直度1.2μm
呼び寸法(mm)160 真直度(μm)刃:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619023
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)アジャスタブルタイロッド6”
エコ商品
スケヤゲージブロック用アクセサリ
タイプアジャスタプルタイロッド 6 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619060
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)BMX-D/長尺GB用ホルダー
エコ商品
長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619034
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)BMX-E/長尺GB用ホルダー
エコ商品
長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619035
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷