マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
クランプ範囲(mm)0~22
首振角度(°)水平0~約120
質量(kg)1.1
ベース寸法(mm)155×105×H115
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
マイクロメータスタンド
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。
片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ156
数量の多い検査に威力を発揮します。
用途測定保持具。
長さ(mm)160
幅(mm)118
高さ(mm)115
適合(マイクロメーター)25~100mm用
質量(kg)0.99
トラスコ品番415-3049
材質本体:アルミ
最大口開き(mm)10
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エスコ品番EA725E-5
材質スチール
サイズ(mm)120(W)×160(D)×130(H)
1個
¥4,960
税込¥5,456
当日出荷
仕様ネオプレンパッド(Φ12.7mm)
エスコ品番EA525MK-10
全高(mm)109
深さ(mm)(口)21
角度調整範囲傾斜:90°、回転:360°
最大開口(mm)12.7
サイズ(mm)(ボルトサークル)Φ109.5
口深(mm)21
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ156
マイクロメーターのみでなくノギスも取り付けできます。マイクロメーター、ノギスを固定して使用できるため作業効率の向上が図れます。
用途測定保持具。
適合(マイクロメーター)25~100mm用(ノギス)100・150・200mm
トラスコ品番415-3057
材質本体:鋳物
長さ(mm)160
幅(mm)112
質量(kg)1.5
高さ(mm)85
最大口開き(mm)18
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
仕様滑り止めゴム足付
エスコ品番EA725E-6
材質(本体)鋳鉄
角度調整範囲90°
サイズ(mm)115(W)×160(D)×115(H)
くわえ幅(mm)0~18
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
数量の多い検査を効率的に行えます。
適合マイクロメーター0~100mm用
材質鋳鉄
寸法(mm)120×170×47
質量(kg)約1.1
開口寸法(mm)18
アズワン品番4-573-01
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌々日出荷
世界最高レベルの高性能を実現。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。
測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
平面度(μm)0.3
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)
寸法c(mm)2.5
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
滑り止めゴム付。(底部)
任意の角度で保持できます。
取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで
用途外側マイクロメータの保持
材質本体:鋳鉄
材質(本体)鋳鉄
取付サイズ外側マイクロメータ100mmまで
こんなお得な商品も!
外側マイクロメータ
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
フレームは塗装。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。
標準的なマイクロメーターです。
・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
種別標準外側
標準マイクロメータです。
フレーム・塗装・定圧装置付
測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。
最小表示量(mm)0.01
寸法A(mm)10
寸法B(mm)3
平面度(μm)0.6
マイクロメータを保持する事によって、安定した姿勢で測定ができます。
用途マイクロメータの固定・クランプ用
材質合金鋼
質量(g)約850
本体寸法(mm)約165×120×115
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ベースに石材定盤を使用しています。
ベースが錆びないため、保守が容易です。
石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません
従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台石材
全長(mm)249
ゲージ別売
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
デジタル外側マイクロメータ
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター
測定範囲(mm)0.001~25
最小読取値(mm)0.001
器差(μm)±3
付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ
寸法(mm)61×156×28
電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.001
使用温度(℃)0~40
測定力(N)10
電池寿命(通常使用で約)8ヶ月
材質(フレーム)機械構造用炭素鋼
測定圧力10N
本体サイズ(mm)61×156×28
電池寿命8ヶ月
材質(測定面)超硬チップ
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
新タイプのスリムラインのデジタルディスプレー。
0.01/0.001/0.0005mmに表示単位を変えられます。
操作ボタンが2つだけのシンプルなデザイン。
鮮明な液晶表示。
単品としてもセットとしてもお求めになれます。
オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。
オプションにてスタンドがございます。
新しい2点接触式ボアゲージであるマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数値は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
繰返し精度(mm)0.001mm
データ出力RS232/USB
直線性径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。
機能微動調整
機構メカロック式
仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
スナップゲージ専用のスタンドです。
用途スナップゲージ専用のスタンドとして
仕様●適用機種:ALD-040、ALD-040W、ALD-4080、ALD-080、ALD-80150●ベース寸法(mm):80×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
石定盤、鉄定盤での使用に最適です。
用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具
仕様アリ溝付
吸着力80kgf
ベース径(Φmm)90
取付ステム径(Φmm)8
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
滑り止めゴム付(底部)。任意の角度(°)で保持できます。
用途外側マイクロメータの保持
材質(本体)鋳鉄
取付寸法(mm)外側マイクロメータ100まで
標準シリンダゲージCG-35AX~CG-400AXとマイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-100X~CGM-400X、浅穴シリンダゲージCGF-35X~CGF-150Xの検査に使用できます。
適合シリンダゲージ検査用
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAK824
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
高精度を実現するLGH用の測定スタンドです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番971750
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番7011S-10
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
量産部品の測定に最適です。スタンドに取り付けての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。安定性の悪い測定物に最適なスライド式ワークストッパーを標準装備しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別スナップメーター
角度が自在に調整できるフレキシブルアーム、マグネット式のスタンドのため、マイクロメータやインジケータを様々な場所に設置できます。
用途マイクロメータ・テストインジケーターの設置
質量(kg)1.25
吸着力(N)578
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:50×62×55
機能マグネット磁気オンオフ
アーム長さ(cm)30
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。
取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。
専用スタンドも別売しています。
用途外側測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
ご使用光学系、用途に合わせ様々なタイプを選択できます。
適合鏡筒:MS-501、502、507、524Nシリーズ
ストローク(mm)±25
穴径(Φmm)ポール:25/鏡筒ホルダー:29.5
動作方式スライド:クロスローラー方式/上下動:ラック&ピニオン方式
適合スタンドMS-701、703、705、MS-25-B、MS-24-B、PSシリーズ
1個
¥21,980
税込¥24,178
60日以内出荷
1個
¥84,880
税込¥93,368
60日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
60日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
60日以内出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
60日以内出荷
1個
¥83,980
税込¥92,378
60日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
60日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ