11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番376-6136 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18) 質量(g)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
1,098 税込1,208
当日出荷

マイクロサイズ六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!
セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー 材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PE サイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm 質量(g)310 先端形状六角 呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本)
699 税込769
当日出荷

細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 質量(g/セット)18.5 トラスコ品番396-5465 セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 質量(g)18.5 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
669 税込736
当日出荷

TWH-01 六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア 動画あり
用途組み立て保守作業等に最適です。 セット内容(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm 仕様ミリサイズの極小レンチセットです。 トラスコ品番368-8844 形状L型 質量(g)25 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1セット(7本)
389 税込428
当日出荷

1セット(7本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

精密機器のメンテナンスやホビーに!
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプミリサイズ セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23) 材質(ホルダー)PE 材質(レンチ)CRV RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
438 税込482
当日出荷

インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 トラスコ品番368-8852 セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64" 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
409 税込450
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)オーロライン ボールポイント六角棒レンチ
エコ商品
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DR-39 Microネジキャッチ エンジニア 動画あり
エンジニアMicroネジキャッチ
エコ商品
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極小サイズのネジキャッチ。全長11mmのマイクロサイズで、精密ドライバーや六角レンチに使用できます。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途精密機器のメンテナンスに。 材質PC 幅(mm)7.8 全長(mm)11 ライムグリーン 高さ(mm)9.2 質量(g)1 対応寸法(mm)1.4~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,198 税込1,318
当日出荷