こんなお得な商品も!

綿棒 抗菌剤入 先細タイプ
モノタロウ
¥159
税込¥175
先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。
形状先細り型
タイプ両綿
全長(mm)約80
備考紙軸
球径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(140本)
¥259
税込¥285
当日出荷
スズ、ガリウム、インディウムをベースに特別な配合で作られた極めて熱伝導率の高い液体金属です。 取り扱いが難しくなりますが、最高の放熱性能を目指している経験豊富なユーザーにお勧めします。 非常に高い熱伝導率を長期間持続でき、安定性に優れています。 先端が細い金属針でできた新型アプリケーター「マイクロティップ」により、適量の液体金属を滴下することができます。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったパッドを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。
セット内容本体(シリンジ)、マイクロティップ(新型アプリケーター)、吸引ティップ(従来型アプリケーター)、クリーニングクロス×2、綿棒×2、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)
耐熱温度(℃)10~140
熱伝導率(W/mk)73
粘度(Pa・s)0.0021
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード