RS Pro HDMI オス - HDMI オス、 2 m 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に付属する HDMI オス - HDMI オスケーブルは、ノートパソコンなどのデバイスからデジタルディスプレイモニタ / 画面に、アダプタを必要とせずに高解像度で高速接続を提供します。RS Pro HDMI - HDMI ケーブルは HD 画像を伝送する機能を備えており、あらゆるデバイスから優れた画質を得ることができます。さらに Durable Cable は高品質のオーディオを伝送することもできるので、デジタルエンターテイメントのニーズに合わせてオールインワンケーブルとして理想的です。デバイスから画面にインターネット接続を行う必要がある場合は RS Pro HDMI - HDMI ケーブルが最適です。これはイーサネット機能があるためです。 RS Pro HDMI ケーブルの HDMI オスコネクタは、 Durable Gold めっき仕上げケーブルは、耐久性のある黒色 PVC シースで覆われているため、ケーブルの柔軟性と信頼性を維持しながら、画質が低下するリスクを低減できます。 特長と利点 HDMI - HDMI コネクタタイプ ノートパソコン、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機など、さまざまなデバイスに対応 ソースから直接、高速で高品質なデジタル画像を作成できます Durable Black シース オス - オス接続 イメージ、オーディオ、イーサネット機能を備えたオールインワンケーブル HDMI 性別 オス-オス 代表的用途 ラップトップ HDTV ゲームコンソール デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ HDMI とは何ですか HDMI (High Definition Multimedia Interface) は、非圧縮の映像および音声データを HD 互換のソースから HDTV などの HD 互換デバイスに転送するために使用される HD テクノロジーです。 HDMI タイプ D は、スマートフォンやタブレットなどの小型デバイスに適合するように設計されたマイクロ HDMI コネクタで、デバイスをプロジェクタやスクリーンに簡単に接続できます。マイクロ HDMI ケーブルは、 HDMI アダプタを使用せずに、 HD ( 高解像度 ) 品質を維持しながら、デバイスから画面へデジタル信号を伝送します。 HDMI は何に使用されていますか HDMI ケーブルは、 HD 信号をディスプレイに伝送するだけでなく、オーディオも同時に伝送するため、 HDTV 、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機などで使用するディスプレイ接続として市場で最も一般的に使用されています。HDMI ケーブルにはイーサネット機能も備わっており、個別のケーブルを使用せずにデバイス間でインターネット接続を共有できるため、汎用性の高いケーブルになります。 HDMI ケーブルの接続方法 ノート PC などのデバイスを HDTV などのディスプレイ画面に接続するには、デバイスに HDMI プラグを 1 つ挿入し、画面の HDMI ポートにもう 1 つの HDMI プラグを差し込むだけで、ビデオ、オーディオ、およびインターネット接続を 2 つのデバイス間で転送できます。
仕様最大解像度 = 4K、シールド:ブレード
色黒
ケーブル長(m)2
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
関連キーワード