トランセンドのmicroSDXC 350Vはドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向けのソリューションです。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)1
読取速度(MB/s)190
書込速度(MB/s)130
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)1
読取速度(MB/s)200
書込速度(MB/s)140
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
スピードクラス Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。
1TBの大容量。SD変換アダプター付き。 4K動画撮影対応。 V30規格、A2規格対応。
メーカー保証 1年間
仕様ファイルシステムexFAT、ECC機能内蔵
規格SDXC
対応CPRM
保証期間1年間
容量(TB)1
動作温度範囲(℃)-25~85
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7~3.6
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適。サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92
UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC
規格microSD
寸法(mm)15×11×1
保証期間1年間
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラスCLASS10
AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応、どんな動作も捉えるスピード
コンテンツの転送時間を短縮
SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。
SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。
最大書き込み速度130MB/秒
最大130MB/秒の書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。
4K UHD動画の撮影に最適
旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。
UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。
A2クラスでアプリをすばやくロード
A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。
極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン
耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
4K UHD動画の撮影に最適
旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。
UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。
A2クラスでアプリをすばやくロード
A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。
極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン
耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92
書込速度(MB/s)最大130
読取速度(MB/s)最大190
互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC
規格SD
寸法(mm)24×32×2.1
保証期間1年間
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
アクションカメラ向き。最大読み出し速度100MB/s最大書き込み速度65MB/sのmicroSDXC UHS-1メモリカードです。
付属品SD変換アダプター
質量(g)約0.3
規格UHS規格:UHS-1
外寸(mm)15×11×1
保証期間お買い上げより5年(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合保証対象外となります。詳細は保証規定をご確認ください)
転送速度(MB/sec)最大100
RoHS指令(10物質対応)対応
書込速度(MB/s)最大80
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。
256GBから1TBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。
デイリーユースの記録メディア
高速データ転送能力
大容量ストレージ
優れた信頼性
データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
メモリー容量1TB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
フラッシュ3D NANDフラッシュ、2D NANDフラッシュ
動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
動作電圧(V)2.7~3.6
転送速度(MB/sec)最大100/85
挿抜耐久(回)10000
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
保証期間5年
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
耐久性に優れたmicroSDXC(TM)カード。監視カメラ向けに最適化。高い耐久性、長期的な利用に対応。健全性監視に対応。SDカードアダプター付属。Axisの5年保証
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
寸法(mm)microSDXCTM カード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTM アダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)
色白
容量1 TB
等級スピードクラス10、UHSスピードクラスU3
動作温度(℃)-25 ~85
転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大39
保管環境-40℃~85℃
1台
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
64 GB のシステム RAM、1最新の Intel(R) Core(TM) プロセッサ、最先端の NVIDIA ノート PC 用 GPU で負荷の大きいワークロードやマルチタスクも軽々とこなせます。
付属品Surface Laptop Studio 2、電源アダプター:Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス モデル: 102W・NVIDIA(R) グラフィックス モデル: 127W、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類
幅(mm)323
質量(kg)Intel(R)Iris(R)Xeグラフィックスモデル:1.89、NVIDIA(R)グラフィックスモデル:1.98
高さ(mm)22
奥行(mm)230
メモリー16 GB、32 GB、または 64 GB LPDDR5x RAM
保守管理SSD:AB カバー(ディスプレイ)・C カバー (キーボード、タッチパッド、ペン充電器を含む)・D バケットとバッテリー・マザーボード・コスメティック プレート・充電ポート (Surface Connect コネクタ)・MicroSDXC カード リーダー・USB-C(R) および USB-A ポート コネクタ・オーディオ ジャック
プロセッサー第 13 世代 Intel(R) Core(TM) i7-13800H プロセッサ Intel(R) Evo(TM) プラットフォーム採用・第 3 世代 Intel(R) Movidius 3700VC VPU AI アクセラレーター
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプWi-Fi 6E:802.11ax 対応・Bluetooth(R) ワイヤレス 5.3 テクノロジ
ポートUSB-C(R) x 2、USB4(R) / Thunderbolt(TM) 4 (DisplayPort および Power Delivery) 対応・USB-A 3.1・MicroSDXC カード リーダー・3.5 mm ヘッドホン ジャック・Surface Connect ポート
ストレージリムーバブルソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD) のオプション: 512 GB、1 TB、2 TB
対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps10 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス モデル: 通常のデバイス使用で最長 19 時間・NVIDIA(R) グラフィックス モデル (2TB SSD を除く): 通常のデバイス使用で最長 18 時間・NVIDIA(R) グラフィックス モデル (2TB SSD): デバイスの標準使用状態で最長 16 時間
1台
¥699,800
税込¥769,780
63日以内出荷
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております
Full HD対応
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.5
動作電圧2.7V~3.6V
動作温度(℃)-25~85
AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応、どんな動作も捉えるスピード
最大書き込み速度60MB/秒
動きの速い被写体や4K UHD動画を撮影できます。
サンディスク エクストリーム(R) microSDXCTM UHS-Iカードを使用すれば、より長時間、高速に撮影できます。
4K UHD動画の撮影に最適。旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。
UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。
アプリをすばやくロード
高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。
極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン
耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
容量32GB
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92
書込速度(MB/s)最大60
読取速度(MB/s)最大100
互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途スマートフォンでの記録等
仕様最大転送速度:ー
タイプBASIC
保証期間5年間
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
より良い写真、アプリのパフォーマンス、フルHDビデオのための高速
SanDiskUltra(R)microSD(TM)UHS-Iカードを使用すると、これまで以上に自由に撮影、保存、共有できます。1TBの容量をアップして、私たちのサンディスクウルトラmicroSDカードは、フルHD動画の一層時間の余裕があるをし、120メガバイト/秒までの転送速度実現を使用すると、そのコンテンツに高速に移動するのに役立ちます。Android(TM)スマートフォンやタブレットに最適なこのカードは、A1定格のパフォーマンスでアプリの読み込みを高速化します。
互換性microSDHCおよびmicroSDXCをサポートするホストデバイス
転送速度(MB/sec)120
容量(GB)32
読取速度(MB/s)最大98
SDスピードクラスClass10
寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)0.04×0.59×0.43
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高速転送、「UHS-I U3」対応のmicroSDXCカード。4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書
質量(g)約0.2
規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと)
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)256
読取速度(MB/s)200
書込速度(MB/s)140
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

SDHCカード Class10
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
SD3.0規格に完全準拠。
スピードクラスClass10。
多くのSDHC対応デバイスに互換。
プラグ&プレイに対応。
ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。
SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。
コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。
ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
書込み防止スイッチ。
RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDHCカード
使用環境温度(℃)-25~85
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
SDスピードクラスCLASS10
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1
質量(g)0.4
種類microSDHCメモリーカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
ビデオスピードクラスV30
Type-C(メス)を搭載されているパソコン/スマートフォン/タブレットに接続し、SDカード/マイクロSDカード/USBメモリマウス/キーボードなどのUSB-A機器を使用することができるようになります。
寸法(mm)77×23.5×11
質量(g)約20
対応OSWindows OS Vista/7/8/10 Mac OS 10.8以降 Android7.0以降
対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC/SD/SDHC/SDXC/USB(2GB~1TB(理論値)対応)
データ転送速度Type-Aポート:5Gbps、Type-Cポート:5Gbps、SDカードリーダー:480Mbps、MicroSDカードリーダー:480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
イーグルシリーズの最薄の4K800万画素入力対応録画機です。最大10台カメラを接続し、500万画素の高画質映像をHDDまたはマイクロSDカードに記録し長期間保存することが可能です。録画機とカメラが直接無線で通信し合うため、Wi-Fiネット環境がなくてもご利用いただけます。また接続設定は初心者の方でもカンタン!無線だから映像配線も要らずラクラク設置!。ネット接続することで、外出時にスマートフォンやパソコンから現在のリアルタイム映像や録画映像を視聴することが可能です!
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
電源12V / 最大36W
本体質量(g)250(HDD含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×180×151※アンテナ展開最大位置
解像度録画:500万画素
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート各ch:15fps(録画)
画面仕様再生時画面表示:最大2CH
音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
無線距離(m)最大200
M15Sは、FIIOのハイエンドDAPとして高い評価を獲得した「M15」をベースに、新開発の「第二世代DC給電モード」を搭載することで、オーディオ性能を飛躍的に向上した後継モデルです。本製品にQC3.0またはPD2.0規格に対応する充電器と、これに対応するUSBケーブルを接続することで、オーディオ回路への電源供給量が飛躍的に増加し、チャンネルあたり最大1200mWの高出力を実現します。また、DACチップをFIIO製の現行ハイエンド製品への採用実績が豊富なESS Technology製フラッグシップDACチップ「ES9038PRO」へと変更し、SoCを「Snapdragon 660」に刷新することで、圧倒的な処理の高速化を実現しました。
仕様●DAC:ES9038PRO●MQA:x8デコード対応●SoC:クアルコム社製 Snapdragon 660●THD+N:≦0.0005% (1kHz / 32Ω / シングルエンド出力時)●クロック:NDK製フェムト・クロック水晶発振器×2●スタンバイ:約1000時間●デジタル入/出力:USB3.0 Type-C端子、Bluetooth●ノイズフロア:≦3.2μV(A-weighted / シングルエンド出力時)●ヘッドホン出力:2.5mmバランスヘッドホン / バランスライン出力兼用端子、3.5mmシングルエンドヘッドホン / ライン / 同軸デジタル出力兼用端子、4.4mmバランスヘッドホン / バランスライン出力兼用端子●ボリュームコントロール:ボリュームノブまたはボタンコントロールによる120段階●メモリ(RAM):4GB●拡張ストレージ対応:マイクロSDカードスロット×1 (最大2TBまで対応)●出力(最大):≧535mW (16Ω / THD+N<1% / シングルエンド出力)、≧1200mW (32Ω / THD+N<1% / バランス出力)、≧368mW (300Ω / THD+N<1%/ バランス出力)●操作モード:Android /Pure Music / USB DAC / Bluetooth受信 / AirPlay / Roon Ready●対応サンプリングレート:内蔵データ再生時:384kHz/32bit、DSD256(Native)、USB DACモード時:384kHz/32bit、DSD256(Native)、USB出力時:768kHz/32bit、DSD512(Native)●内蔵ストレージ(ROM):64GB(約46GBをユーザー使用可能)
付属品レザーケース、DK3S ファン付き冷却スタンド、USB タイプC to タイプCケーブル、USB タイプA to タイプCケーブル (DK3S用)、USB タイプC to タイプAアダプター、microSDカード取り出しピン、クイックスタートガイド、保証書、Tipsカード (DK3S)、ライセンス証明書
寸法(mm)約 140×80×18.9
質量(g)約 345
ディスプレイ5.5インチ(720×1440)インセル方式タッチパネルディスプレイ
S/N比≧122.5dB (A-weighted / シングルエンド出力時)
充電時間(時間)約3.5(急速充電時)
バッテリー容量(mAh)6200
充電方式QC3.0、QC4.0、PD2.0、PD3.0クイックチャージ
応答周波数(kHz)0.02~50(-1.0dB)
チップタイプBluetooth:QCC5124
インピーダンス(Ω)8~350
再生時間(時間)約10.5(シングルエンド再生時)、約9(バランス再生時)
対応コーデックBluetooth:Bluetooth送信対応コーデック: SBC、AAC、aptX、aptX HD、LDAC、LHDC、Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX HD、aptX LL、LDAC、aptX Adaptive
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
関連キーワード