62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDHC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスC10
1セット(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。
容量(GB)32 質量(g)約0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1 転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

付属品SDアダプター 種類マイクロSDHCメモリーカード 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラスCLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1 質量(g)0.5 動作電圧2.7V~3.6V 動作温度(℃)-25~85
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1 転送速度(MB/sec)100 容量(GB)32 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 種類microSDHCメモリーカード 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュTLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)95 書込速度(MB/s)(最大)45 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1 ビデオスピードクラスV30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スマートフォンでの記録等 仕様最大転送速度:ー タイプBASIC 保証期間5年間 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード最大40MB/sの高速転送 UHSスピードクラス1対応 防水仕様で水漏れにも安心 無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索 さまざまな用途で活躍 SD変換アダプター付属
規格microSD Specification Ver.2.00準拠SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g)約0.4 種類マイクロSDHCメモリーカード 対応機種SDHC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1 メモリー容量32GB 動作環境温度:0~60℃湿度:20~90% アズワン品番64-3798-53 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷

microSDHCカード UHS-I モノタロウ 動画あり
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Team(チーム)microSDHCカード 32GB UHS-I U1
エコ商品
UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード
付属品SD変換アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
769 税込846
欠品中

高速転送UHS-I規格対応。class10高速タイプ。 あらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
転送速度(MB/sec)読込:80、書込:15 寸法(mm)15.0×11.0×1.0 質量(g)約1 種類microSDHCカード 保証期間10年 保存温度範囲(℃)-40~85 動作電圧2.7~3.6V 動作温度範囲(℃)0~70 書込速度(MB/s)15 SDスピードクラスCLASS10
1枚
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)microSDHCカード Class10
microSDHCClass10準拠、最大読込み速度:40MB/秒(16GB/32GBのみ) CPRM(ContentProtectionforRecordableMedia)をサポート SDMI(SecureDigitalMusicInitiative)に準拠 環境に配慮したRoHS指令対応 ECC技術がデータ転送時のエラーを補正 SDHC変換アダプタを使用することで、SDHCカードとしてもお使い頂けます 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
寸法(mm)15×11×1 質量(g)0.6 備考1.実際に使用可能な容量は、ファームウェアやその他使用領域により、製品に表示されている数値より少なくなります2.製品の外観やパッケージは予告なく変更することがありますのでご了承願います 湿度範囲8%~95%(結露なきこと) 動作温度0℃~70℃ 保証期間永久保証 動作電圧2.7V~3.6V RoHS指令(10物質対応)対応 読込速度40MB/s SDスピードクラスCLASS10
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92 互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス 容量(GB)32 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応、どんな動作も捉えるスピード 最大書き込み速度60MB/秒 動きの速い被写体や4K UHD動画を撮影できます。 サンディスク エクストリーム(R) microSDXCTM UHS-Iカードを使用すれば、より長時間、高速に撮影できます。 4K UHD動画の撮影に最適。旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。 UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。 アプリをすばやくロード 高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。 極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン 耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
容量32GB UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92 書込速度(MB/s)最大60 読取速度(MB/s)最大100 互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDHC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスC10
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDHC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスC10
1セット(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最新のSDスペックVer 5.1に対応。UHS-I仕様に対応。最大読み取り速度は100MB/秒。容量が大幅にアップ!貴重なデータを保護。
容量(GB)32 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I U1 ビデオスピードクラスV10
1個
699 税込769
当日出荷


録画・録音・写真が簡単に!録音映像をその場で確認!。むずかしい操作は一切無し!ボタンを押すだけで撮影スタート。フルハイビジョンで広範囲を高画質撮影。液晶画面で被写体を確認しながら撮影!診察時の会話に・野鳥のさえずり。カメラは180度角度調整可能。本体の背面にはクリップ付き。付属のパーツでドラレコにも!車に・自転車に。夜間録画も可能!夜間でもクッキリ!。小型・軽量・高画質。軽量約50g。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、32GB microSDカード、カードリーダー、専用自動車用取付パーツ、専用自転車用取付パーツ、純正USBケーブル、純正Type-Cイヤホン 材質ABS樹脂 ブラック 電圧DC5V/1A 質量(g)(約)50 電源USB充電式(リチウム電池内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)28×17×80 機能動画撮影・写真撮影・録音、ループ録画・赤外線ライト(夜間録画) 解像度動画:1080p(1920×1080) 標準持続時間(h)バッテリー:最大約3 保存形式microSDカード(32GB~256GBまで) モード録画:通常録画モード・夜間録画モード(赤外線ライト) 互換性PC:Windows2000以降・Mac:OS10.5以降 画像サイズ最大:6016×4096 再生可能ファイル形式動画:AVI・写真:JPG
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷

夜間の自動撮影が可能!赤外線無人撮影カメラ。人や動物をセンサーが感知し自動で撮影、記録。自宅や駐車場、田畑などをしっかり監視。単3乾電池で使用するので、配線がいらないからすぐに使える。付属の固定用ブラケットと固定用ベルトを使用して木や柱などに取り付けられます。防水、防塵仕様で雨やホコリにも対応。確認モニター内蔵ですぐに画像チェックができます。マイクロSDカード32GB付き(CLASS 10(転送速度10MB/秒)、UHS-3対応(読み書き速度30MB/秒)、ファイルシステム:FAT32、アダプター付き)。1年間保証書付き
仕様IR(赤外線):1灯、有効照射距離:20m セット内容本体、固定用ブラケット(ネジ・アンカー)、固定用ベルト、USBケーブル、マイクロSDカード32GB 材質本体:ABS樹脂 質量(g)250(電池除く) 電源単3形乾電池4本使用(別売)、最大8本使用可能(電池寿命:4本使用で約4ヶ月、8本使用で約8ヶ月) 角度(°)PIRセンサー:90度 レンズF-3.2 記録媒体マイクロSDカード8GB~32GB ディスプレイ2インチ 解像度動画:1080P/720P/WVGA/VGA、静止画:16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1.3MP/0.3MP 検知距離(m)PIRセンサー:20m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×6.5×13.5 撮影距離(m)約1m~∞(赤外線LED点灯時/約1.5~12m) 防水仕様IP66規格 使用場所屋外 画角70度
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5 寸法(mm)15.0×11.0×1.0 質量(g)約1 種類microSDHCカード 保証期間10年 保存温度範囲(℃)-40~85 動作電圧2.7~3.6V 動作温度範囲(℃)0~70 書込速度(MB/s)5 SDスピードクラスCLASS10
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92 互換性microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性 アズワン品番64-9050-31 容量(GB)32 UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格SDメモリーカード規格準拠 電源電圧(V)2.7~3.6 インターフェースUHS-I 転送速度(MB/sec)読み出し:最大80 SDスピードクラスclass10(c10) UHSスピードクラスclass1(U1)
1枚
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)UHS-I U1 SDアダプター付
microSDHC/microSDXC UHS-1に対応したAndroidスマートフォンやタブレットによる高画質映像の保存や1080p Full HDの長時間録画に最適。 転送速度: 最大読込85MB/秒 (8GB/16GB/32GB/64GB/256GB)、最大読込75MB/秒(128GB)。 ビデオ録画に適したClass10およびUHSスピードクラス1に対応。 書込時の高い安定性と耐久性を確保する為に、ECC機能を搭載。
寸法(mm)15×11×1 質量(g)0.6 保証期間永久保証 動作温度(℃)0~70 動作湿度(%RH)8~95(結露なきこと) SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I U1 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SanDisk(サンディスク)ウルトラ microSDHC UHS-Iカード
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDHC(TM)UHS-Iカード。最大転送速度120MB/秒。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適。サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ 容量32GB 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92 転送速度(MB/sec)最大120 読取速度(MB/s)最大:120 UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す 仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応 その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止 セット内容SD変換アダプタ 質量(g)0.3 外寸(mm)15×11×1 インターフェースUHS-I 動作温度(℃)-25~85(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7準拠 SDスピードクラスC10 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

より良い写真、アプリのパフォーマンス、フルHDビデオのための高速 SanDiskUltra(R)microSD(TM)UHS-Iカードを使用すると、これまで以上に自由に撮影、保存、共有できます。1TBの容量をアップして、私たちのサンディスクウルトラmicroSDカードは、フルHD動画の一層時間の余裕があるをし、120メガバイト/秒までの転送速度実現を使用すると、そのコンテンツに高速に移動するのに役立ちます。Android(TM)スマートフォンやタブレットに最適なこのカードは、A1定格のパフォーマンスでアプリの読み込みを高速化します。
互換性microSDHCおよびmicroSDXCをサポートするホストデバイス 転送速度(MB/sec)120 容量(GB)32 読取速度(MB/s)最大98 SDスピードクラスClass10 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)0.04×0.59×0.43
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大転送速度読み出し50MB/s
1台
1,098 税込1,208
翌日出荷

ドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向け製品。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

ドライブレコーダー・カーナビなどの書き込み回数が多い用途に 「MLC Flash」採用で繰り返しの書き込みに強い 高温/低温に強い耐温度仕様 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 著作権保護機能CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書 質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1 保存温度範囲(℃)-25~85 動作湿度(%)25~85(結露なきこと) 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~70
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホームセキュリティカメラやドライブレコーダーにもお使い頂けるように設計された、高耐久なカードです。最大120,000時間(13年以上)の連続保存が可能 [1]。耐温度、防水、耐衝撃、耐X線に対応しています [2]。スピードクラス10、ビデオスピードU3およびV304に準拠し、フルHDまたは4K録画に対応する速度を備えています。 [3][4]
仕様●容量:32 GB●スピードクラス:UHS Speed Class 3(U3)●Video Speed Class 30(V30)●転送速度(Read):最大 100MB/s [5]●転送速度(Write):最大 40MB/s [5]●動作温度範囲:-25℃ to 85℃●保存温度範囲:-40℃ to 85℃●[1] 動画保存の実時間は少なくなります。256GBは最大12万時間/13年以上、128GBは6万時間、64GBは3万時間、32GBは1万5千時間です。フルHD動画のみ。4K UHD動画は総時間が少なくなります。●[2] カードのみ。詳細および制限については、製品パッケージおよび www.sandisk.com/proof を参照してください。●[3] 対応デバイスが必要です。フルHD(1920x1080)および/または4K UHD(3840x2160)ビデオのサポートは、ホストデバイス、ファイル属性、使用条件、その他の要因に基づいて異なる場合があります。 www.sandisk.com/HD を参照してください。●[4] UHSスピードクラス3(U3)およびUHSスピードクラス1(U1)は、UHS対応ホストデバイスでのリアルタイムのビデオ録画をサポートするように設計されたパフォーマンスオプションです。ビデオスピードクラス30(V30)、30MB/秒の持続的ビデオキャプチャレートは、UHS対応ホストデバイスでのリアルタイムのビデオ録画をサポートするように設計されたパフォーマンスオプションを指定します。 www.sdcard.org/consumers/speed を参照してください。●[5] ホスト機器、使用条件、その他の要因によって性能が低下する場合があります。 アズワン品番67-0419-71
1個
3,898 税込4,288
欠品中

SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(32GB)。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)高耐久 Class 10対応 microSDHCカード 32GB
。高耐久pSLC方式を採用したmicroSDカードです。書き換え耐久性が高いため、繰り返し録画を続けるドライブレコーダーに最適です。温度変化にも強いので、夏場や冬場の寒暖差が激しい過酷な車内でも安心してご利用いただけます。産業機器用フラッシュ商品に使用されるpSLC技術を採用することで、繰り返しの書き込みに強い耐久性を実現しました。毎日録画を繰り返すドライブレコーダーやネットワークカメラなどでの使用に最適です。一般的なモデルとは異なる特殊仕様のコントローラを採用しており、高温時にも低温時にも安定して書き込み動作を行うことができます。そのため夏場の高温環境や冬場の低温環境など、過酷な温度変化のある車内でもしっかりデータを保護します。SDA(SDアソシエーション)で定められた速度規格「スピードクラス10」に対応。ドライブレコーダーの画像を、フルハイビジョンの高画質でもコマ落ちせずキレイに録画できます。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

動画・写真・音楽などのデータ保存に 動画記録時間 約5時間(フルHD動画) 写真記録枚数 約4800枚(1800万画素) 最大読み出し速度70MB/s UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ 著作権保護機能 CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書 質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0 適合機器32GB MicroSDHC 対応機器 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1 保存温度(℃)-25~85 動作湿度(%)25~85(結露なきこと) 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~70
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様●容量:32GB●スピードクラス:C4 アズワン品番67-0359-37
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きmicroSDHCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
質量(g)約0.2 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 使用湿度範囲25%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(GB)32 仕様SD変換アダプタ付属 サイズ15.0(W)×1.0(D)×11.0(H)mm 転送速度(Mbps)読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 メモリ規格microSDHC
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

仕様スピードクラス:CLASS4 寸法(mm)15×11×1(H) アズワン品番64-7916-46 容量(GB)32
1個
6,800 税込7,480
3日以内出荷