東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC
規格microSD
寸法(mm)15×11×1
保証期間1年間
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)512
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
規格microSDXC
読込速度90MB/s(最大)
書込速度(MB/s)45(最大)
寸法(mm)32×24×2.1
保証期間1年間
機能ECC内蔵
動作電圧(V)2.7/3.6
動作温度(℃)0~70
仕様ファイルシステム:exFAT
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
NINTENDO SWITCH(TM)にも対応した保存できるmicroSDカード。
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適。サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92
UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
トランセンドのmicroSDXC 350Vはドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向けのソリューションです。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1
質量(g)0.4
種類microSDHCメモリーカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度150MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)512
読取速度(MB/s)150
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
データの保存や編集、更新などアプリを快適に利用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”に対応。読み込み最大90MB/sで画像や動画の表示が速い、スマートフォン用microSDXCメモリカードです。安心の長期保証2年間、さらにデータ復旧付き!
メモリ規格microSDXC
保証期間2年(データ復旧サービス含む)
UHSスピードクラスUHS-I U1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×1.0×11.0
質量(g)約0.4
防水保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ
転送速度(MB/sec)最低保証10
インターフェイスmicroSD
読取速度(MB/s)最大90
SDスピードクラスCLASS10
仕様【アプリケーションパフォーマンスクラス】A2
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)512GB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております
Full HD対応
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.5
動作電圧2.7V~3.6V
動作温度(℃)-25~85
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC
規格SD
寸法(mm)24×32×2.1
保証期間1年間
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
高画質の写真や1080pフルHD、3D、4Kの動画を撮影。
冒険をHDで記録。
マルチメディアをさらに活用。
デバイスをさらに活用。
付属のアダプタでファイルを簡単に転送。
厳格なテスト済み。
関連キーワード