53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品SDアダプター 種類マイクロSDHCメモリーカード 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラスCLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。
容量(GB)32 質量(g)約0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1 転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDHCメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4 種類マイクロSDHCメモリーカード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1 保証期間1年(データ復旧サービス含む) 防水保護等級IPX7準拠(本体のみ) メモリ規格microSDHC SDスピードクラスCLASS4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 種類microSDHCメモリーカード 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュTLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)95 書込速度(MB/s)(最大)45 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1 ビデオスピードクラスV30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDHC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスC10
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1 質量(g)0.5 動作電圧2.7V~3.6V 動作温度(℃)-25~85
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途スマートフォンでの記録等 仕様最大転送速度:ー タイプBASIC 保証期間5年間 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

microSDHCカード UHS-I モノタロウ 動画あり
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード最大40MB/sの高速転送 UHSスピードクラス1対応 防水仕様で水漏れにも安心 無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索 さまざまな用途で活躍 SD変換アダプター付属
規格microSD Specification Ver.2.00準拠SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g)約0.4 種類マイクロSDHCメモリーカード 対応機種SDHC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1 メモリー容量32GB 動作環境温度:0~60℃湿度:20~90% アズワン品番64-3798-53 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDHC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスC10
1セット(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1 転送速度(MB/sec)100 容量(GB)32 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(32GB)。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途カジュアルな写真撮影や動画記録に UHSスピードクラスUHS-I U1 仕様最大転送速度:- 保証期間5年間 SDスピードクラスclass10 タイプBASIC
1枚
880 税込968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92 互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5 寸法(mm)15.0×11.0×1.0 質量(g)約1 種類microSDHCカード 保証期間10年 保存温度範囲(℃)-40~85 動作電圧2.7~3.6V 動作温度範囲(℃)0~70 書込速度(MB/s)5 SDスピードクラスCLASS10
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0 インターフェイスmicroSD 転送速度(MB/sec)読み出し:30 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスClass10、UHS-I、U1
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夜間の自動撮影が可能!赤外線無人撮影カメラ。人や動物をセンサーが感知し自動で撮影、記録。自宅や駐車場、田畑などをしっかり監視。単3乾電池で使用するので、配線がいらないからすぐに使える。付属の固定用ブラケットと固定用ベルトを使用して木や柱などに取り付けられます。防水、防塵仕様で雨やホコリにも対応。確認モニター内蔵ですぐに画像チェックができます。マイクロSDカード32GB付き(CLASS 10(転送速度10MB/秒)、UHS-3対応(読み書き速度30MB/秒)、ファイルシステム:FAT32、アダプター付き)。1年間保証書付き
仕様IR(赤外線):1灯、有効照射距離:20m セット内容本体、固定用ブラケット(ネジ・アンカー)、固定用ベルト、USBケーブル、マイクロSDカード32GB 材質本体:ABS樹脂 質量(g)250(電池除く) 電源単3形乾電池4本使用(別売)、最大8本使用可能(電池寿命:4本使用で約4ヶ月、8本使用で約8ヶ月) 角度(°)PIRセンサー:90度 レンズF-3.2 記録媒体マイクロSDカード8GB~32GB ディスプレイ2インチ 解像度動画:1080P/720P/WVGA/VGA、静止画:16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1.3MP/0.3MP 検知距離(m)PIRセンサー:20m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×6.5×13.5 撮影距離(m)約1m~∞(赤外線LED点灯時/約1.5~12m) 防水仕様IP66規格 使用場所屋外 画角70度
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

仕様●容量:32GB●スピードクラス:C4 アズワン品番67-0359-37
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

録画・録音・写真が簡単に!録音映像をその場で確認!。むずかしい操作は一切無し!ボタンを押すだけで撮影スタート。フルハイビジョンで広範囲を高画質撮影。液晶画面で被写体を確認しながら撮影!診察時の会話に・野鳥のさえずり。カメラは180度角度調整可能。本体の背面にはクリップ付き。付属のパーツでドラレコにも!車に・自転車に。夜間録画も可能!夜間でもクッキリ!。小型・軽量・高画質。軽量約50g。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、32GB microSDカード、カードリーダー、専用自動車用取付パーツ、専用自転車用取付パーツ、純正USBケーブル、純正Type-Cイヤホン 材質ABS樹脂 ブラック 電圧DC5V/1A 質量(g)(約)50 電源USB充電式(リチウム電池内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)28×17×80 機能動画撮影・写真撮影・録音、ループ録画・赤外線ライト(夜間録画) 解像度動画:1080p(1920×1080) 標準持続時間(h)バッテリー:最大約3 保存形式microSDカード(32GB~256GBまで) モード録画:通常録画モード・夜間録画モード(赤外線ライト) 互換性PC:Windows2000以降・Mac:OS10.5以降 画像サイズ最大:6016×4096 再生可能ファイル形式動画:AVI・写真:JPG
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷

SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1 質量(g)2 種類SDHCカード 使用環境温度(℃)-25~85 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラスCLASS10
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷

動画・写真・音楽などのデータ保存に 動画記録時間 約5時間(フルHD動画) 写真記録枚数 約4800枚(1800万画素) 最大読み出し速度70MB/s UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ 著作権保護機能 CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書 質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0 適合機器32GB MicroSDHC 対応機器 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1 保存温度(℃)-25~85 動作湿度(%)25~85(結露なきこと) 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~70
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

前方・後方を同時記録するミラー型ドライブレコーダー。色/ブラック。ルームミラーに簡単に取付可能で視界の妨げになりません。フロント200万画素、リア100万画素の高品質でクリアな撮影が可能で、車上荒らしや当て逃げなどにもしっかり対応します。録画表示画面は4種類。衝撃を感じた際のデータを上書きされないようにロック(Gセンサー機能)。エンジンをかけると自動的に録画開始。駐車中に振動を受けると約10秒間録画(駐車監視機能)。録画と同時に音声の録音も可能。まだまだ減らない「あおり運転」対策に。鮮明な映像で証拠を残す。今ならマイクロSDカード32GB付き。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、リアカメラ、付属取付バンド×2本、リアカメラ接続用ケーブル、USBケーブル、専用シガーソケット、マイクロSDカード(32GB)、取扱説明書 材質ABS樹脂、他 質量(g)(約)206 電源USB電源5V(シガーソケット電源DC12V)・内蔵バッテリー:3.7V400mAh 記録方式(動画)MOV・(静止画)JPEG 解像度【フロント】1920×1080 30Fps/1280×720【リア】25Fps/1280×720 視野角[フロント]約110度・[リア]約110度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30.5×3.7×8.3 動作温度(℃)0~45 画面サイズ4インチ(IPS液晶ディスプレイ) 画素数【フロント】200万画素【リア】100万画素 対応メモリーカードMicroSDメモリーカード(Class10以上)16~32GB対応 インターフェイス電源接続MiniUSB/リアカメラ接続2.5Φジャック 音声マイク、スピーカー内蔵
1台
10,980 税込12,078
12日以内出荷

録画・録音・写真が簡単に。その場ですぐ確認もできる!。液晶画面で被写体を確認しながら撮影できます!。ボタンを押すだけで撮影スタート。手振れ防止機能付き!。動画・録音・静止画。軽量・コンパクト 約70g。カメラは180度角度調整可能。ポケットの中でも安定するクリップ付き。夜間暗視録画機能 夜間でもクッキリ!。付属のベルト使用で自転車・バイク用のドライブレコーダにも!。TFカード(マイクロSDカード)32GB付き。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル、TFカード32GB、ベルト、取扱説明書 材質ABS他 質量(g)(約)70 電源USB充電 連続使用時間(分)撮影:約160(32GB) 液晶サイズTFT1.4インチ液晶搭載 充電時間約3~4時間 動作時間電池:昼間最大約5時間、夜間最大約2時間 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)10.5×3.9×1.7 動画形式:Mov(1920×1080P、16:9) 録音方式Wav(512kbps) 録音時間(時間)連続:約144(32GB) Wi-Fi2.4GHz Wi-Fi対応
1台
14,980 税込16,478
12日以内出荷

セルスタードライブレコーダー
エコ商品
前方と車内を同時録画対応モデル。車内は赤外線LED搭載で夜間に対応!<業界初>STARVISIMX307(本体カメラのみ)搭載!前方と車内を高画質録画、車内カメラ赤外線搭載で夜間に対応!カメラはナイトクリアVer.2によるフルハイビジョン(200万画素)!夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。STARVISIMX307搭載で従来に比べ、夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。HDR搭載。 マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。32GBマイクロSDカード付属。 超速GPS採用!自車位置や速度も記録できます。 スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告・車間距離保持警告・車線逸脱警告)。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック)地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.4インチ画面タッチパネル液晶操作。画面を時計又は速度にすることが可能。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 オプションのパーキングコード使用で常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様GPS:無し、HDR:有り、3Gセンサー:有り(衝撃感度10段階)、インターネット地図連動:有り※対応オプション接続時のみ 付属品ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。ボールジョイント、両面テープ(ダッシュボード用)、コードクリップ×5、脱脂クリーナー、32GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、取扱説明書 質量(g)105 規格VCCI クラスA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:97×34×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H) 電源電圧(V)DC12/24 記録画素数(pixels)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 記録媒体対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)※オプションmicroSDカード推奨 保証期間3年 視野角[車外撮影用カメラ]水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°[車内撮影用カメラ]水平114° 垂直60° 対角138° トリガー【録画】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時) 撮像素子[車外撮影用カメラ]本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー[車内撮影用カメラ]別体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps) F値[車外撮影用カメラ]2[車内撮影用カメラ]2 画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 保存データ種類日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション接続時のみ 映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)[車外撮影用カメラ]3[車内撮影用カメラ]3 フレームレート[車外撮影用カメラ]30fps[車内撮影用カメラ]30fps 画角【録画】車外カメラ/FullHD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/FullHD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/HD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/HD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/D1:水平94°垂直62.2°対角115°車内カメラ/D1:水平92°垂直60°対角114° 動作温度範囲(℃)-10~+60 映像出力外部:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

180°+180°の2カメラ 360°録画モデル!1.44液晶付きで設定や映像確認ができます。 スーパーキャパシタ搭載!micro SDカードメンテナンスフリーで安心。 前方カメラ、車内カメラ共にフルハイビジョン200万画素の高画質!ナイトクリアVer.2で搭載で少ない光量でも鮮明な映像を録画できます。 白トビや黒ツブレを抑えるHDR(ハイダイナミックレンジ)も前方カメラ、車内カメラ共に搭載。 パーキングモードは最大12時間録画!常時録画とモーション(動体検知)を搭載!SONY製STARVIS IMX307を搭載。 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。LED信号機に対応。耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ。3Gセンサーが付いてるから録画のタイミングを逃さない。 GPSお知らせ機能で速度取締機やゾーン30等を警告できます。準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。 災害・危機管理通報サービス『災危通報』対応。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。 12/24V車対応。32GBマイクロSDカード付属。
仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスB セット内容ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース(GPSユニット)(両面テープが貼り付けてあります)、ボールジョイント、コードクリップ×5、32GB microSDカード クラス10/SDHC規格準拠(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書 本体質量(g)98 電源電圧(V)DC12/24 外部出力外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時無し 記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×30×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 92(H) 液晶パネル1.44インチ 保証期間3年 視野角水平188.6°・垂直102.8°・対角190° トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時) 撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps) F値2 画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps 画角【FullHD】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、【HD】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、【D1】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190° 動作温度範囲(℃)-10~+60 画像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG GPS有り
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始 形状BOX型 寸法(mm)110×90×55 質量(g)172 電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本(別売) ・ソーラーパネル(別売) 対応デイトナ機能 使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用 動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事) 検知距離(m)最大20(PIRセンサー) 防塵防水性能IP65 撮影距離(m)15 照度(Lux)0 画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps 使用場所屋外 照射距離(m)10(赤外線) 待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します 給電方式ソーラーパネル付属セット 内蔵マイク音声録音対応 赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らない ストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るor置くだけで室内から窓越しに撮影できる防犯カメラ。カメラは約23mmのサイコロ型で窓へ貼るだけ超かんたん。モニターは4.5インチと小型で、録画・再生もできる。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでmicroSDカードに映像を記録。ループ録画で常に最新の映像を保存
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10~50(カメラ)/0~50(モニター) セット内容超小型カメラ、録画機能付きモニター、電源その他、ケーブル(5m) 寸法(mm)モニター:約118×78×29(突起部は除く)、カメラ:約23×23×23 モニターサイズ4.5インチ 質量(g)約100 入力信号AHD720P/NTSC480TVライン(自動識別) 記録メディア4~32GB(クラス10以上)※マイクロSDカードは別売 出力信号AHD 照度(Lux)0.001 画素数100万画素 画角150°
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ポータブル拡声器 小型ながらも10Wの大音量 「距離」の負担を、軽くします。 レジや受付窓口等での飛沫感染予防に便利! 飛沫防御用ビニールやアクリル板により、お客様への声が届きにくくなっている昨今、お手軽に設置または身に付けて移動できる小型拡声器がお役に立ちます。 お店や病院、公共施設、映画館やガソリンスタンドなど・・・ 大声を出さずとも多くのお客様へご案内をすることが可能です。
用途ストラップやベルトクリップで体に装着できるため身動きが自由、ハンズフリーで使用できます。 ヘッドマイクからの音声を録音することができます。 FMラジオ(FM補完放送含む)を聞くことができます。 マイクロSDカードまたはUSBメモリに保存された、MP3音楽ファイルを再生できます。 外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。(ケーブルは付属していません) FMラジオ、マイクロSDカード、USBメモリ、外部機器からの音声や音楽再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。(マイク音声個別の音量調整はできません)。 付属品本体×1、ヘッドマイク×1、延長ケーブル×1、ストラップ×1、ベルトクリップ×1、ACアダプタ及び接続ケーブル×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)スピーカー部:約275、マイク部:約33 形式単一指向性マイク 電圧(V)1.5 最大出力(W)10 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×104×40 (取付ステー含まず) 連続使用時間(時間)マイク:10~12、音楽:6~8(音量約50%時) マイクロホン入力:3.5mm 周波数特性スピーカー部:200Hz ~ 18000Hz、マイク部:30 ~ 23000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K以下 バッテリー内蔵リチウムイオン電池 対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式 スピーカー密閉式フルレンジスピーカー 外部入力3.5mm (AUX) 周波数(MHz)FMラジオ76.1 ~ 94.9 バッテリー容量(mAh)1800 スピーカー部インピーダンス(Ω)2 音圧感度(dB)マイク:-41(+-1dB) (0dB=1V/BV)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム 仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1 電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属) 対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux センサーGセンサー:あり(4段階設定可能) 通信方式無線LAN 対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属) フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG 撮像素子200万画素 ソニーCMOS ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載) 録画時間最長15時間 音声録音高感度マイク内蔵 適合車種DC48V電機フォークリフト専用 画質1080P フルHD・720P HD 対応 F値F値2.0(前後カメラ共通) 撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー 画素数200万画素 モニタ3インチワイド防水モニター 防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当 映像圧縮方式H.264 画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158° 日付表示対応 GPSあり
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
用途DC12~24Vフォーク・建設重機用 セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット 質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体) 電源電圧DC12~24V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体) 対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属 動作/保管温度(℃)-40~+60 LCD仕様3.0インチ 録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P] F値1.8 関連資料(0.57MB) 防水性IP67相当 取扱説明書(3.36MB) 画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D) 映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

【300万画素の高画質撮影】 一般的な防犯カメラよりも高画質な300万画素を採用。 地デジ(1920×1080)よりもさらに高画質撮影で表情まではっきりと映るクリアな映像をご覧いただけます。 【赤外線LED搭載で夜間暗視撮影】真っ暗な夜間でも赤外線LEDで対象をハッキリと確認できる白黒撮影が可能です。 【IP66相当の防水防塵機能】IPとはIEC(国際電気標準化会議)によって定められた規格で、JIS(日本工業規格)でも採用されている電化製品の防水防塵機能を表す規格のことです。IP66相当なら粉塵が内部に侵入せず、あらゆる方向からの噴流による有害な影響を受けません。 【外出先でもスマホで確認】ネット環境があれば、外出先からでもスマホを通してリアルタイム映像をいつでも確認することができます。過去の映像もアプリからご視聴していただけます。
用途自宅周辺の監視 オフィス周辺の監視 駐車場の監視 室内の監視 作業状況の記録 など" 形状バレット(砲弾)型 保証期間1年 画素数300万画素 Wi-Fi2.4GHz/5GHz
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

D-2133 ライディングレコーダー DELTA(デルタ) 動画あり
無線LAN搭載2カメラ防水レコーダー、本体3.0インチミニター内蔵
用途バイク用ドライブレコーダー 付属品マイクロSDカード32GB(クラス10) センサーG 4段階設定 記録媒体マイクロSDカード8-128GB(クラス10推奨) 液晶サイズ3 電源(DC-V)12 ホワイトバランス自動調整(WDR搭載) 録画時間約120分(付属32GBマイクロSD、フルHD1080P) 画質フルハイビジョン1080P 撮影モード常時録画、イベント録画(衝撃・手動) 防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当、 画角158°(対角)、125°(水平)、73°(垂直) 内蔵マイク高感度マイク内蔵 通信媒体無線LAN
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
用途DC48V電動フォーク用 セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット、DC48Vコンバーター 質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体) 電源電圧DC48V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体) 対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属 動作/保管温度(℃)-40~+60 LCD仕様3.0インチ 録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P] F値1.8 関連資料(0.57MB) 防水性IP67相当 取扱説明書(3.36MB) 画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D) 映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

Swann SWIFI-4KFLOCAM-JPは、双方向通話、カラー ナイト ビジョン、熱と動きの検出、電話に直接送信されるアラートなどの機能を備えています。 このカメラは、昼夜を問わず鮮明で詳細なビデオ映像を提供しながら、侵入者を効果的に阻止するように設計されています。 また、筐体は強固な設計により、悪天候にも耐え、年間を通じて信頼性の高いセキュリティを提供します。
タイプ動体探知方法:True Detect(熱と動きの探知) 寸法(m)センサーライト点灯:最長30m 電源コード(m)3 記録媒体クラウド(有料)、またはマイクロSDカード(32GB付属) 色温度(K)5000 検知範囲赤外線センサー:最大8m 解像度4K(8MP) 視野角115° 防塵防水性能IP65 撮影距離(m)夜間/赤外線:最長20(モノクロ) 使用場所屋内・屋外 明るさ(Lm)2600 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)サイレン:最大70dB 音声マイク・スピーカー内蔵(双方向音声) 動作温度範囲(℃)-20~60
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途12~24V建設重機などに防水2カメラ・モニターシステム 仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1 電圧(V)DC12~24対応 対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux センサーGセンサー:あり(4段階設定可能) 通信方式無線LAN 対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属) フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG 撮像素子200万画素 ソニーCMOS ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載) 録画時間最長15時間 音声録音高感度マイク内蔵 適合車種DC12~24V建設重機専用 画質1080P フルHD・720P HD 対応 F値F値2.0(前後カメラ共通) 撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー 画素数200万画素 モニタ3インチワイド防水モニター 防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当 映像圧縮方式H.264 画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158° 日付表示対応 GPSあり
1セット
52,980 税込58,278
3日以内出荷

付属品本マニュアル、メガネケース、USB接続ケーブル 寸法(mm)129×93×39 センサー(動感)90度、最大9m/赤外線方式 電池単3電池4本(最大待機3ヶ月) 解像度(ビデオ)1080P/720P/VGA(AVI)、(写真)12/8/5MPixel(JPG) 動作環境温度:0~50℃、湿度:20~80% LED(赤外)最大約20m(940nm) F値3・1 対応メモリーカードマイクロSDカード(最大32GB) 特性防水 画角90度
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスHDマイクロ
質量(g)1056(ケーブル込) 保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン 電源リチウムイオンバッテリー内蔵 ケーブル長(m)(カメラ)2 最小曲げ半径(mm)75 記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4) 保護等級IP54 ヘッド径(Φmm)3.9 ズーム2倍デジタルズーム ディスプレイ5インチTFTモニター 解像度1280x720ピクセル 動作環境(本体)【温度】‐10~50℃、【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000m 視野角83° 充電時間(時間)3 LED6個 保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと 関連資料(0.68MB) 記録メディアマイクロSDカード(最大32GB) 焦点距離3~8cm カメラ仕様フロント 稼働時間(時間)5
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスHDデュオ
質量(g)1304(ケーブル込) 保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン 電源リチウムイオンバッテリー内蔵 ケーブル長(m)(カメラ)3 最小曲げ半径(mm)75 記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4) 保護等級IP54 ヘッド径(Φmm)7.9 ズーム2倍デジタルズーム ディスプレイ5インチTFTモニター 解像度1280x720ピクセル 動作環境(本体)【温度】‐10~50℃【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0℃~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000m 視野角80° 充電時間(時間)3 LEDフロント:6個/サイド:1個 保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと 関連資料(0.68MB) 記録メディアマイクロSDカード(最大32GB) 焦点距離フロント:3~8cm/サイド:2~5cm カメラ仕様フロント、サイド(90度) 稼働時間(時間)5
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

M200Fは256×192の自社開発VOX赤外線検出器チップを搭載したハンドヘルドタイプのサーマル温度計です。 24.8°の視野角とマニュアルフォーカス機能を組み合わせることで、近距離の電気検査から遠くのコンポーネントチェックまで幅広い測定が可能です。 5メガピクセルの可視光レンズを採用。高度なデュアルスペクトルイメージングに加え、4つの画像モード+10種のパレットで様々な検出環境に適応します。 IP54の防塵防水性、2mの落下耐性および最長8時間の長時間稼働で、タフな現場でも安心してお使いいただけます。 USB接続によるオンライン分析、撮影した画像・動画のオフライン分析、測定値のエクスポート(csv)、アラーム、ギャラリーなど多彩な機能を備えたPC用温度解析ソフト「TAS」を無償提供。 交換可能な充電式リチウムバッテリーパック(2本)、キャリングケース付き
仕様NETD:<40mK 測定範囲-20~+ 150℃、100~550℃ 質量(g)660.5 寸法258.4×105.1×102.3mm 取り付け形状(三脚)1/4″-20-UNC 電源充電式リチウムイオン電池(2本付属)、ポート:USB Type-C 測定精度±2℃または±2% 検出器非冷却VOx 256×192 ピクセルピッチ12μm 測定対象10ポイント/10ライン/10エリア/最高/最低/中央温度ポイント追跡 放射率0.01~1.00、0.01ステップ ディスプレイ89mm タッチスクリーン(480×640) モード設定(画像)赤外線/可視光/PIP/フュージョン 表示機能【カラーパレット】10(ホワイトホット、ブラックホット、アイアン、溶岩、レインボー、レインボーHC、ブラックレッド、パープルオレンジ、スペシャル、スペシャル2) 測定モード中央スポット測定/ホットスポットとコールドスポットのトレースと温度表 視野角FOV:24.8°×18.7° 防塵防水性能IP54/2m 距離設定0.5~12m、0.5mステップ モードフォーカシング:マニュアルフォーカス 言語表示日本語(全12か国語) 温度設定(環境)-10℃~+50℃ メモリーカード標準の32GBマイクロSDカード 焦点距離7mm フレームレート25Hz 測定分解能0.1℃ アラーム画像アラーム/温度アラーム 稼働時間(時間)最大8 スペクトル範囲(バンド)8~14μm
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷