「マイクロusb イヤホンマイク」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイ セット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み 型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 本体質量(g)約8 消費電流(mA)0.5 出力インピーダンス(Ω)2200 プラグmicro USB コード長さ(cm)104 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16±15% 周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000 ドライバーユニット(Φmm)9 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V) イヤホン形状カナル型 動作電圧(V)1~10
1個
1,080 税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音声入出力対応のmicro USB端子を持つスマートフォンやフィーチャーフォンで通話と音楽が楽しめる。 着信応答/通話終了が手元でできるマイクが付いた片耳タイプのヘッドホンマイク。
特性リモコンマイク プラグ形状microUSBプラグ(L型) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ(片耳用) ブラック 質量(g)約2(コード含まず) コード長さ(m)1.2 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20kHz インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)95 イヤホン形状カナル型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

音声入出力対応のmicro USB端子を持つスマートフォンやフィーチャーフォンで音楽と通話が楽しめる。 着信応答/通話終了が手元でできるマイクが付いた両耳タイプのステレオヘッドホンマイク。
特性リモコンマイク プラグ形状microUSBプラグ(L型) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ(両耳用) ブラック 質量(g)約4(コード含まず) コード長さ(m)1.2(Y型) 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20kHz インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)95 イヤホン形状カナル型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スマートフォン用ハンズフリーmicroUSB端子(音声入出力対応)に直接接続できる
ブラック 形式【イヤホン部】オープンエアダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型 コード長さ(m)1.3 インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2kΩ(1kHz時) 再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k 音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:98(1kHz時) 周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】10 最大入力(mW)【イヤホン部】10 イヤホン形状カナル型 開回路電圧レベル(dB)【マイク部】-40
1個
999 税込1,099
欠品中

Skype for Business、Microsoft LyncおよびMicrosoft Office Communicator に対応、ゼンハイザークオリティの音質。 通話コントロールが可能なコールコントロール付きで、Microsoft認定のコールセンター/コンタクトセンター およびオフィス向け業務用ワイドバンド対応USBヘッドセット製品です。Microsoft認定モデル。 ゼンハイザークオリティの音質。突然の大音響からあなたを守る ActiveGardTMテクノロジー。 旋回可能なマイクブームは340度まで回転し、正確にマイクロフォンの位置を調整可能。 周囲の大きな雑音を遮断し、あなたの声を聴き取りやすくするノイズキャンセリング機能。 製品を簡単に最新の状態に更新するためのSennheiser Updaterソフトウェア対応。
付属品吸音性発泡イヤークッション ケーブル長(m)2.1 周波数特性60-16000Hz、マイクロフォン:150-6800Hz マイクロフォン部ノイズキャンセリング 保証期間2年間 音圧レベル(dB)最大113 コネクタUSB インピーダンス(Ω)~55
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTTロック機能を外すことでスリム化させると同時にPTTロックを掛けっぱなしにする誤使用も防いでいます。EME-652MAは2ピンプラグの耳かけ型イヤホンです。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360℃回転式金属製クリップ付き。
イヤホン形状耳かけ型 仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク 付属品スペアのイヤホンスポンジ 適合本体DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S ピン形式2ピン コード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40 アズワン品番64-8501-96
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
イヤホン形状耳かけ型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンに接続して、ハンズフリー通話ができます。イヤホンの受話音量を調節できるボリューム調節機能付。回転式クリップ付きなので、胸元などに取り付ければコードがじゃまになりません。スイッチボタンで、通話着信等の操作ができます。便利なL型プラグ採用。
コード長さ(cm)140 イヤホン形状インナーイヤー型 コード種類回転式クリップ付き
1個
969 税込1,066
当日出荷

ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ小型 直径(Φmm)30(スピーカーユニット) 形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m)2.1±0.2 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)32±5 最大入力(mW)40 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ マイクミュート○(手元スイッチ) 音量調節○(手元スイッチ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ対応のコントローラー一体型シングルイヤホン 耳栓型、10mmドライバー スマホ着信応答、音量/再生操作が可能 1.2mコード、I型プラグ
付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M、L) 型式ダイナミック型/耳栓型 質量(g)9(コード含む) コード長さ(m)1.2 プラグΦ3.5mm4極(CTIA)、金メッキステレオミニプラグ(I型) 音圧レベル(dB)98 再生周波数(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)直径10 最大許容入力(mW)10
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetoothのver5.1採用。ノイズリダクション/エコーリダクション機能IC搭載により送受信のノイズを軽減。VOLTE通話に対応。マイクロUSBケーブル付属。インイヤータイプ。ワンセグ音声出力。マルチポイント搭載で2台同時接続可能です。通話時間約12時間。
用途携帯関連 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×67×38 Bluetoothver. 5.1 通話時間(時間)約12 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「FTH-214+NH23WP」 レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー シンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事駐車場などの屋外でのビジネス利用、 アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途小型軽量、スピーカー搭載 誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ 豊富なチャンネル数 特定小電力トランシーバー用に20ch搭載。幅広い用途に合わせて利用可能 安心の防塵防水性能 保護等級IP55クラスで、優れた防塵防水性能を発揮。水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計 電池1本で手軽に使用可能 アルカリ単三電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計を実現。 マイクロUSB対応の充電器を内蔵。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。 質量(g)約90 種類特定小電力 チャンネル数20チャンネル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×27.1 通信方式単信方式 送信出力10mW 送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750 受信感度マイナス10dBμV以下 電波型式F3E・F2D 低周波出力60mW以上 IP等級IP55 動作電圧(V)1.0~1.7
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Skype for Business、Microsoft LyncおよびMicrosoft Office Communicator に対応したゼンハイザークオリティの音質および クラス最高の快適な装着感を併せ持つコールセンター/コンタクトセンターおよびオフィスなどのプロフェッショナル向け片耳式ヘッドセット。 通話コントロールが可能なコールコントロール付きで、Microsoft 認定の業務用ワイドバンド対応USBヘッドセット製品です。Microsoft認定モデル。 明瞭かつ高品質な音声とエコー低減を実現したワイドバンド仕様。突然の大音響からあなたを守る ActiveGardTMテクノロジー。 旋回可能なマイクブームは350度まで回転し、左右どちらの耳にも自由に装着でき、また正確にマイクロフォンの位置を調整可能。 クラス最高の快適な装着感を実現する CircleFlex(R)デュアルヒンジ式イヤカップシステムは、素早く完璧にフィットし終日快適な使い心地。 ソフトレザーおよびスポンジ、どちらのタイプにも対応できる2 in 1仕様のイヤークッション。 利用者を識別できる個人用ネームタグを取り付け可能。 周囲の大きな雑音を遮断し、あなたの声を聴き取りやすくするノイズキャンセリング機能。 製品を簡単に最新の状態に更新するためのSennheiser Updaterソフトウェア対応。
装着方式オーバーヘッド、両耳ステレオ 付属品キャリーポーチ、衣服留め 質量(g)58 ケーブル長(m)2.9 周波数特性60-16000Hz、マイクロフォン:150-6800Hz マイクロフォン部ノイズキャンセリング 保証期間2年間 音圧レベル(dB)最大103 コネクタUSB インピーダンス(Ω)~55
1個
14,000 税込15,400
6日以内出荷

特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「FTH-214+NP22WP」 レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー シンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事駐車場などの屋外でのビジネス利用、 アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途小型軽量、スピーカー搭載 誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ 豊富なチャンネル数 特定小電力トランシーバー用に20ch搭載。幅広い用途に合わせて利用可能 安心の防塵防水性能 保護等級IP55クラスで、優れた防塵防水性能を発揮。水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計 電池1本で手軽に使用可能 アルカリ単三電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計を実現。 マイクロUSB対応の充電器を内蔵。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。 質量(g)約90 種類特定小電力 チャンネル数20チャンネル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×27.1 通信方式単信方式 送信出力10mW 送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750 受信感度マイナス10dBμV以下 電波型式F3E・F2D 低周波出力60mW以上 IP等級IP55 動作電圧(V)1.0~1.7
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スマートフォンでの通話や音楽再生に対応。 音楽再生中の着信にもワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。 高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質設計。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。4サイズのシリコンイヤーパッド付き。 絡みにくい、スライドリング付きY型ケーブルを採用。
ケーブル長(m)約1.3 形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型 プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ 音圧レベル(dB)出力/96±3(1KHz時) インピーダンス(Ω)イヤホン部:16±20%(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時) 周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10K ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)10 開回路電圧レベル(dB)-40
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど イヤホン形状耳かけ型 仕様左右両耳対応 トラスコ品番300-0877 適合本体IC-4110 質量(g)58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式 安定した装着感のヘッドバンド式 しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載 音量調節ができるボリュームコントローラー付き
ケーブル長(m)約1.8 付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約32(ケーブル含む) 規格VCCI Class B 感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25 インターフェースUSB Type-A 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと) 保証期間6か月間 アズワン品番64-3774-56 指向性マイク部:全指向性(無指向性) インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hz ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン部:27 最大入力(mW)ヘッドホン部:30 装着方式耳掛け式
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

MM-HSU09BK USBヘッドセット サンワサプライ 動画あり
USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)84 形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8 機能マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス32Ω±15% 入力感度-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0905-10 指向性無(全)指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000 最大入力(mW)30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L) 質量(g)16 タイプステレオ耳栓 ケーブル長(m)1.2 対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:14×21×19 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2 入力感度マイク:-42dB±3dB 保証期間6カ月 スピーカーダイナミック型(ステレオ) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0309-73 インターフェイスUSB-A 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径:9 装着方式両耳 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型 マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:有
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した片耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適なマイクアーム搭載の片耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なので、パソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減して通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品イヤーキャップ(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン ブラック 質量(g)5.3(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(最外径)(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイクアーム】125 ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 入力感度【マイク】-38dB(±3dB) インターフェースUSB-Aプラグ 保証期間1年間 スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(モノラル) 指向性【マイク】全指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000 装着方式片耳カナル型イヤホンタイプ(左耳用) 内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式 マイクミュートあり 音量調節【ヘッドホン】あり 入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

サンワサプライヘッドセット_USB TypeC
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです。 イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書・保証書 質量(g)約80 タイプオーバーヘッドタイプ 形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型 ケーブル長(m)1.8 周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz 入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)・-62dB士3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)z) スピーカーユニット30mm 指向性単一指向性 プラグ形状USB Type-C インピーダンス(Ω)32±15% 最大入力(mW)30 入力インピーダンス(kΩ)2.2
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!圧迫感が無いため長時間の使用でも疲れにくい耳掛けタイプのモノラルUSBヘッドセット。
質量(g)約30(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×約37×約57(マイク・ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】135(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) ヘッドフォン部ドライバユニット30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-58dB ±3dB 保証期間1年 色(本体)ブラック マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式 /【ヘッドフォン】ダイナミック型(モノラル) アズワン品番65-0587-05 インターフェイスUSB-A端子 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20,000、【マイク】100~10,000 装着方式片耳 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 イヤホン形状イヤーフックタイプ マイクミュート 音量調節
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。5台のスレーブからの音声発信も可能です。1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB) 寸法(mm)65×32×22(クリップ含む) 本体質量(g)約38 連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間 通信方式複信 充電時間約3時間 通信距離室内/最大約30m、屋外/最大約100m 充電池タイプリチウムポリマーバッテリー ケーブル長(cm)約100~157 無線通信方式TDMA/TDD 伝送速度最大250kbps 最大接続台数1チャンネルあたり255台 電波型式F1D 周波数帯域(GHz)2.403~2.481
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

同時に多人数へ音声を送信できるガイドシステムです。ツアーガイドやスポーツ現場、作業現場など、1人のマスターに対して多人数の同時送信環境に最適です。設定で、親機としても子機としても使用できます。親機からだけでなく最大5台の子機からの同時発言(双方向通信)も可能です。接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、ノイズの少ない安定した音声通信が可能です。障害物のない見通しの良い場所で最大約150mの通信が可能です。防水・防塵規格IP54をクリアしています。本体にスピーカーを内蔵しています。使用時間も親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。クリップやストラップホール付きです。充電時間:約5時間(500mA充電時)1A出力USB/ACアダプターを使用し充電すれば2.5時間です。
付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)、取扱説明書、保証書【その他仕様】 チャンネル数40 連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間 充電時間約3時間(1A出力USB/ACアダプタ使用時) 防塵防水性能IP54 送信出力10mW 通信距離最大約150m(障害物のない見通しの良い場所) 充電池タイプリチウムポリマーバッテリー(1.300mA/3.7V) 電波型式F1D 周波数帯域(GHz)2.403~2.481
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

6300033781 Bluetoothインカム Bbt CS2 B騒音セット ON'S COMPANY 動画あり
最大6人でハンズフリー同時通話ができる、多人数同時通話型無線システムの騒音セットになります。喉マイクで会話することで周囲の騒音を気にする事なく会話可能です。オートペアリングが簡単で、ペアリング(リンク設定)は最初の1回で2回目以降は機器同士が自動でペアリングします。スマートリンク機能があり、作業現場でCS2利用者の人数が変動しても自動で利用者同士のリンク設定が更新されます。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができ、装着しても作業時に邪魔になりません。通信距離はロケーションにより異なりますが最大で1.6kmです(オープンフィールド時で2台でのご使用時)。同時通話人数によって、通信距離が減退します。2人:見通し約1.6km、3人:見通し約800m、4人:見通し約500m、5人:見通し約400m、6人:見通し約300mになります。ミュート機能もあり、不必要な会話は通信を止められます。
用途現場作業やイベント会場などの連絡、会話に。 セット内容本体、クリップマウント、充電用マイクロUSBケーブル、喉マイクイヤフォン 質量(g)65 電源リチウムイオン電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×12×28 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)2.5 待ち受け時間(時間)700 周波数帯域(GHz)Bluetooth2.4 連続通話時間(時間)双方向:15
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷