スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0
Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス
色ブラック
適合機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
プラグ金メッキピン
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
転送速度(Mbps)480(最大)
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。
スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。
USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。
USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。
二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話
ケーブル外径(Φmm)3.8
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送/パワーデリバリー対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色ブラック
適合機種USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
プラグ金メッキピン
シールド2重シールドケーブル
転送速度(Mbps)480
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色ブラック
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側/USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
プラグ金メッキピン
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
対応転送速度(Mbps)480
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。
用途USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つ充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
プラグ金メッキピン
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電用
USB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとUSB2.0(マイクロBタイプ)の端子を持つスマートフォンなどの機器を接続するためのケーブルです。
コネクタ形状Type-Aオス - micro USBオス
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
切れにくいマイクロUSBケーブル、アルミコネクタと強化メッシュ採用で従来品より約5倍の耐久性、2.4アンペア高出力で、急速充電・データ転送が可能、コネクタはおしゃれなシルバーカラー
色シルバー
対応2.4A(アンペア)対応
マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
色ブラック
対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなど
シールド2重シールド
メッキ(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状micro-B
メス形状USB(A)
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。
本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
簡単に接続充電!。本機の蓄電池のUSB出力から、携帯電話等のUSB機器に充電できます。
種類(赤):ライトニングプラグ(iphone用) 、(白):マイクロUSBプラグ、(紫)タイプCプラグ
長さ(cm)30
1本
¥599
税込¥659
8日以内出荷
オールホワイト構造
USB OTG (On-the-Go) 対応デバイスと一緒に使用可能
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性に優れたPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続
色ホワイト
長さ(mm)127
高さ(mm)9
質量(g)7
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
製品幅(mm)17
ケーブル長(cm)12.7
コネクタAUSB Micro-B[5ピン]
コネクタBUSB Type-A[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状Micro USB Type-B[5ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス
1x Micro USB「B」 オスコネクタ
1x USB「A」 メスコネクタポート
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加。タブレットにUSBキーボード/マウスを接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続
長さ(mm)128
色ブラック
高さ(mm)8
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
製品幅(mm)15
ケーブル長(cm)12.7
USBタイプUSB2.0
オス形状Micro USB Type-B[5ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続
長さ(mm)127
色ブラック
高さ(mm)7
質量(g)7
ケーブル長(m)0.127
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス
製品幅(mm)15
ケーブル長(cm)12.7
USBタイプUSB2.0
オス形状L型Micro USB Type-B[5ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス
最大電流(A)2.4
対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
ケーブル種類スリム
適合用途充電/データ通信
ノートパソコンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB 5Gbps)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様金メッキピン、簡易パッケージ
色(ケーブル)ブラック
電圧(V)(対応)最大20
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM)
適合電流(A)最大3
適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど
対応USB Power Delivery
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約4.8
転送速度(Gbps)(対応)最大5 ※理論値
USB(規格)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
取り回しがしやすく丈夫なやわらか耐久ケーブル。 USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
規格USB2.0規格正規認証品
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
ストレートのmicro-USBケーブルをL字に変換。ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字変換ケーブル。
ケーブル長(m)0.1(コネクタ含む)
色ブラック
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
対応機種USB(Micro-B)メス側:USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブル、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど
シールド2重シールド
メッキ(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)480
オス形状micro-B
メス形状USB(Micro-B)
外付けHDDへのダイレクトコピーに対応、USBアダプターケーブル。外付けHDDに直接データ送信できる。撮影した映像もかんたんに保存。ハンディカムのマルチ端子と外付けHDDのUSB端子(標準Aオス)とを接続
ケーブル長(mm)100
適合用途データ転送用
端子マルチ端子/USB標準Aオス
対応機種FDR-AX30/AX40/AX45/AX55/AX60/AX100、FDR-AXP35、HDR-CX390/CX420/CX430V/CX480/CX485/CX535/CX630V/CX670/CX675/CX680/CX900、HDR-PJ390/PJ540/PJ630V/PJ670/PJ675/PJ680/PJ790V/PJ800、DEV-30、DEV-50V
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! 。タブレットPCがさらに便利に! 。Android3.1以降に対応 。対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
色ブラック
質量(g)約13
ケーブル長(m)0.1
最大電流(A)0.5
対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器
インターフェースUSB2.0/1.1
保証期間6か月間
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)3.5
オス形状USB (microBタイプ)
メス形状USB (Aタイプ)
1台
¥609
税込¥670
8日以内出荷
ナイロンメッシュ被覆ケーブルを採用した曲げや断線に強い高屈曲,高耐久BRAID仕様です。衝撃に強いメタルコネクタカバーを採用、強度と高い質感を兼ね備えています。新設計によりコネクタとケーブルの接合部分の屈曲性能を約10倍高めました。<メーカー従来仕様比>。結束に便利なシリコンスナップバンド(またはマグネットバンド)付き
用途USB2.0(マイクロBタイプ)の端子を持つスマートフォンなどの機器とUSB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとを接続するためのケーブルです。
色ブラック
スマートフォン・タブレットPC対応した 充電専用microUSBケーブルです。
充電に特化した結線にすることによって超急速充電を可能にしました。
高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。
柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。
コネクタには抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。
※スマートフォンやタブレットの充電スピードは、USB電源の性能とスマートフォン・タブレットの充電管理により左右されます。
機種やその状態によっては通常のケーブルと充電スピードに大きな差が見られない場合もございます。
※本製品は充電専用のケーブルとなります。 パソコンと接続してのデータ転送や同期にはご使用いただけません。
※本製品は"Quick Charge 2.0"には対応しておりません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
色ケーブル:赤
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状USBAオス-USBmicro-Bオス
最大電流(A)2.4対応
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
充電・通信に対応したmicro USB フラットケーブルです。絡みにくく断線しにくい、フラットタイプのケーブルで持ち運びもスッキリ。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
規格micro USB
ケーブル種類フラット
ケーブル形状フラットケーブル
長さ(m)0.1
オス形状micro-B
メス形状USB(A)
アズワン品番64-0899-07
ケーブル径(Φmm)2.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電・通信に対応した長さ15cmの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)10
規格micro USB
ケーブル長(m)0.15
ケーブル形状通常ケーブル
ホスト機能に対応したmicroUSB変換ケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
スマホやタブレットのホスト機能を用い、キーボード・マウス・ストレージ等の外部機器を接続できます。
(接続機器がホスト機能に対応している必要があります。)
色レッド
端子形状microUSB(オス)、USB・A(メス)
対応OTG(ホスト)
ケーブル長(cm)5
オス形状microUSB
メス形状USB・A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
充電やデータ転送に☆
色ホワイト
ケーブル長(mm)190
適合用途データ転送用/充電用
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
ショートタイプ・15cmのMicroUSBケーブルです。ホワイトタイプ
卓上充電時にケーブルが邪魔にならず、持ち歩きにも最適!
もしもの時の予備に!
質量(g)9
端子形状MicroUSB(オス)~USBAタイプ(オス)
ケーブル長(cm)15
オス形状microUSB/USB・A
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。横向き使用で便利なL型microBコネクタ。
規格microUSB
対応機種USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等
オス形状micro-B
メス形状USB2.0[A]
最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
iQOS、glo各種対応機器と併用することで、急速充電が可能です。
従来のスマートフォン、タブレット等にもご利用いただけます。
仕様動作確認済みモデル:iQOS2.4/2.4Pus、gloG001/G003※充電速度が低下する恐れがございますので、必ず上記機種に対応した電源を使用してください。
色レッド
端子形状USB:microUSB(オス)-A(オス)
通電容量5V 2.4A
オス形状microUSB/USB・A
1本でType-CやMicro-B に変換!。AndroidやMacBook、MacbookProにUSB(A)アクセサリーを接続できます。
ケーブル長(cm)10
質量(g)17
対応機種USB[micro-B]&[C]メス端子搭載のAndroidスマートフォン、タブレット、PC等
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状micro-B & Type-C
メス形状USB[A]
USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。
ケーブル長(cm)10
質量(g)8
対応機種USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状micro-B
メス形状USB2.0[A]
USB A、microUSBの両方に「リバーシブルコネクタ」を採用!
柔らかく取り回ししやすい、直径 約3.5mmのスリムケーブル仕様です。
充電だけでなく、PCとのデータ通信にも対応。
環境に優しいRoHS指令対応。
色ブラック
規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
色レッド
端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス)
オス形状microUSB/USB・A
ハードディスクやDVDドライブ使用時の電力不足を解決。2つのUSBポートから一つのUSB機器に給電するダブル給電タイプケーブルです。1つのUSBポートでは電力が不足してしまうパソコンでも安定して動作が可能です。
USB3.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(micro-B)端子搭載のパソコン周辺機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
通常のUSB3.0ケーブルに給電用ケーブルがついた、「ダブル給電タイプ」です。
USBバスパワーで動作するポータブルHDDやDVDドライブの電力不足を解消するケーブルです。
逆流防止のダイオード及び過電流を防止する保護素子を搭載した安心設計です。
色ブラック
ケーブル長(m)0.3(全長約0.6)
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス、Type-Aオス - Type-Aオス
対応機種USB3.0[Standard-A]端子搭載のパソコン及びUSB3.0[micro-B]端子搭載のパソコン周辺機器
主な用途USB3.0規格適合のHDD/DVDドライブ接続用
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続。取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm
再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド
短い15cmのケーブル長
最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応
SuperSpeed USB 3.0 規格に準拠のケーブルおよびコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期
色ブラック
長さ(mm)150
質量(g)13
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)15
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使い慣れたマウスやキーボードなどを、スマートホンやタブレットPCでも接続して使えるホストケーブルです。
USBメモリなどにも使えます。
USB2.0インターフェイスを持つ各種周辺機器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ「USBホスト機能」に対応した各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
ケーブル長(m)0.16
コネクタ形状Micro Type-Bオス - Type-Aメス
色ブラック
質量(g)約15
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
1個
¥664
税込¥730
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ