活性VA菌根菌資材。
本資材に含まれる有用微生物のVA菌根菌が作物の根に共生し、根張りを良くして養水分の吸収可能範囲を広げます。
特にリン酸を効率よく作物に供給し、ミネラル欠乏症の改善が期待できます。
乾燥・土壌障害等に対する抵抗力を高め、健苗の育成に役立ちます。
本資材のVA菌根菌は作物の根と共に生きますので、作の最終まで働きます。
適合作物野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)
使用方法【定植時】苗の底部(根)に株あたり1~4g「根部処理」または「植穴処理」、【仮植時】苗の底部(根)に株あたり1~2g「根部処理」または「植穴処理」、【播種時】1~5kg/育苗土500Lの割合で土壌混和・育苗箱の場合10~20g/箱で処理
名称ドクターキンコン
対象野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)
1袋(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
環境保全型農業に最適です。生育を促進させ、生育を揃えます。感想、土壌障害等に対する抵抗力を高めます。
適合作物ネギ
名称ネギ用ドクターキンコンスーパー
1袋(10kg)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
2.0mタイプ。ボタンを押すとワンタッチで巻き取りします。表面はタテ(赤目盛)、裏面はヨコ(黒目盛)の両面cm表示。
測定範囲(m)2
材質本体/ABS、テープ/ポリ塩化ビニール
寸法(mm)Φ55×16
色ホワイト
テープ幅(mm)8
松吉医科器械コード23-7715-00
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
常時、薬品・衛生材料・用具をセットしておけばいつでも取り出せ、応急処置・災害時に備えられます。
材質ヅカ材、合板など(ウレタンクリアー塗装)
リーズナブルなロールタイプのディスポシーツ。
裏面には防水加工を施しています。
300mmごとにミシン目が入っています。
材質パルプ、ポリエチレンフィルム
寸法(mm)370×300
松吉医科器械コード23-7740-00
1式(120シート)
¥779
税込¥857
当日出荷
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100
出力波形正弦波
菌の黒汁とは連作障害の改善や植物の生長促進を目的とした光合成細菌を含む菌体資材です。安全で簡単に扱うことができ長期保存を可能にした画期的な商品です。
通常2~3週間で効果を発揮します。
500倍を基準に希釈して1~2週間毎に潅水・散布するだけです。
完全無臭で使用場所を選びません。安全性も高く人畜無害、保護具も必要としません。
製品に有効期限が無いので無駄がでません。開栓しても大丈夫です。
原材料水、牛糞、光合成細菌、窒素全量0.5%未満、リン酸全量0.5%未満、カリ全量0.5%未満、炭素窒素比6.9
古い土を再生する、土壌改良材です。VA菌根菌、酵母、カニ殻、木炭など厳選された原材料を使用し、混ぜ込んだ後はすぐに植えつけができます。使用原材料のトータルバランスが土壌微生物の活性を増進させ、土壌改良を促進し、花や野菜を丈夫に育てます。65cmプランター8個分に使用できます。
適合作物花、野菜
トラスコ品番818-9322
質量(g)1400
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×365×55
名称無し
主原料初期栄養素、VA菌根菌、堆肥、酵母、木炭、カニ殻、根腐れ防止剤
登録保証無し
1袋(5L)
¥689
税込¥758
当日出荷
バラを育てるならコレ!薔薇の細い根に菌根(きんこん)をつくり養分の吸収を助けます。菌根菌とは、「カビ」や「キノコ」の一種で、土壌の中で菌糸を伸ばし根の内外で共生します。
用途バラ
適合作物バラ
寸法(mm)210×130×40
質量(g)約130
名称肥料が含まれていない対象外の商品
1袋(200mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
水薬・散薬兼用です。
種別56人用
付属品ネームシール×100枚
材質(トレー)ステンレス(SUS304)
寸法(mm)460×415×30
松吉医科器械コード08-2445-00
適合本体TR-71wb、TR-71nw、TR-73U
仕様空気中 約190秒(90%応答)
材質(1)サーミスタ(2)TPE樹脂被覆(3)TPE樹脂被覆電線
ケーブル長(m)0.6
本体TR-71wf、TR-73U(使用)
耐熱温度(℃)-50~115℃
測定温度範囲-40~110℃
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)
防水仕様なし
RoHS指令(10物質対応)対応
熱時定数空気中:約75秒、防水性能:なし
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
穴あけスピード約3倍(メーカー比)、鉄・ステンレス鋼等の穴あけに最適です。独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました(3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。
用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。
材質ハイス鋼
直径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0
対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
軸六角
適合板厚鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)
1セット(8本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
スペイン・キミテック社が国際特許として所持する約90系統の菌種のうち、日本の作物や栽培形態に適した菌根菌を採用した、ジェル状の超濃縮菌根化剤です。ジェル状のため希釈時に残渣なくきれいに溶解するので、点滴灌水等にも使用できます。水分・養分の吸収を促進し、作物に活力を与え、ストレス環境下での生存力を強化し、耐病性を向上させます。
用途野菜類全般(キュウリ、トマト、イチゴ、ナス、メロン、ネギ、キャベツ、レタス、タマネギ、ジャガイモなど)・切花など
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
スペイン・キミテック社が植物由来の天然資材を独自の技術で特殊発行し、植物が吸収しやすいレベルまで堆肥化した有機活力液肥です。
植物に対して、生長の促進、生産性と質の向上、ストレスに対する抵抗性を高めるなどの特長があります。
土壌に対して、土壌組織の改良、土壌の通気性を向上、養分の吸収を高めるなどの特長があります。
成分窒素全量:8.0%、リン酸全量:0.5%、カリ全量:0.5%未満、その他の成分:アミノ酸(13%)、多糖類(6%)、フルボ酸(23%)、カルシウム、鉄、亜鉛、その他ベタイン、ビタミン
取扱説明書(0.54MB)
適合作物植物全般用
商品タイプ業務用
作物の根域活性化を目的とした根張り促進型肥料です。
植物由来のメチオニンをはじめとしたアミノ酸類およびビタミン類が発根伸長を促進させます。
根の活着後には、必要なリン酸成分を供給します。
1根に働く3種のアミノ酸を配合
2じわじわ効果がでるので2~3回施用する
3二次根・三次根の発達に効果的
植物由来の天然資材を原料としたバイオスティミュラント資材として注目されています。
用途発根促進
成分窒素全量:8.0%、リン酸全量:4.0%、その他成分:アミノ酸58%・ビタミン他
使用方法5,000~10,000倍で灌注(根に施用) 10a当たり100g 施用 (水量が1tの場合は10,000倍目安)
1本(1kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
野菜やくだものの元肥や追肥に。
ばらまくだけで効果が3~4ヵ月持続する3ピーク・ブレンド。
土に活力を与える腐植酸+植物性有機質入りの緩効性粒状肥料。
用途おいしい野菜・くだものをつくりたい。
適合作物野菜、果樹
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)7-7-10-1.5
質量(g)717
容量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×70×230
名称エード粒状6号有機入り
肥料の種類指定配合肥料
登録保証指定配合肥料(番号はありません)
1袋(700g)
¥849
税込¥934
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×410×78
松吉医科器械コード19-7100-08
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
【大容量、確かな信頼性】さまざまな環境でオールマイティに使えるハイコストパフォーマンスモデル
サイズ3.5インチ
インターフェースSATA
【大容量、確かな信頼性】さまざまな環境でオールマイティに使えるハイコストパフォーマンスモデル
絹セリシンの原液でお肌しっとり。お肌の保湿力をサポートします。お肌の性質に近いシルクの成分。絹セリシンの原液でお肌しっとり。お肌の保湿力をサポートします。現在ご使用の化粧水となじませてご使用ください(1プッシュ0.2mL)。お肌の乾燥が気になる部分(手・ひじ・ひざ・かかと)になじませるようにむらなくつけてください。敏感肌の方のマイコスメ作りとして。例)3%濃度を基準に精製水で薄め、加熱して十分に溶かすと化粧水としてご利用いただけます。そのままお顔につける場合は、必ず腕の内側等目立たない部分で事前にお試しください。直接お肌につけると絹セリシンが保護膜を作る働きがありますので、少しツッパリ感を感じる場合があります。保存中まれに内溶液が二層に分かれることがありましても、これは天然成分によるものでありご使用上商品に問題はありません。しばらく冷蔵庫に保管しよく振ってご使用いただくことをおすすめします。
仕様●内容量:50mL●配合成分:水、セリシン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール
アズワン品番65-3908-62
1本
¥5,798
税込¥6,378
11日以内出荷
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100
出力波形正弦波
本書は,センサ活用の基礎から高精度測定の実例までを詳細に解説する1冊です.多くの設計に役立つツールやプログラムを紹介し,効率的な設計手法も紹介しています. 電圧/温度/明るさ/重量などのアナログ量を高い精度で制御するには,高精度でアナログ量を検出しなければなりません.それには,高性能なA-D変換専用のIC(A-Dコンバータ)やその使い方を知る必要があります. 前半の第1部では微小信号からAC信号まで,各種アナログ信号を確実にディジタル信号へと変換するテクニックを詳しく解説しています. また,後半の第2部では,誤差±0.03℃を実現する超精密温度計の設計・製作プロセスを詳述します.定電流源と白金測温抵抗体によって,温度計は高精度なレシオメトリックを実現しています.さらにA-D変換後,超低消費電力マイコンMSP430によってデータ補正をします.これによりロー・コストで超精密な温度計システムを実現しています.
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数176
著者名トランジスタ技術special編集部
初版年月2015/07
1冊
¥2,400
税込¥2,640
11日以内出荷
関連キーワード