1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラSigfox Breakout board
エコ商品
MPU内蔵タイプのSigfox&LoRaWAN対応通信モジュール「LSM100A」を実装したブレークアウト・ボード。Sigfox通信は日本国内向けを含む主要周波数帯域に対応しています。ArduinoやRaspberry Pi、その他マイコンボードと接続し、LPWA通信(Sigfox、LoRa)をお試しいただけます。セット内容。・BRKLSM100A モジュール本体。・U.FL→SMAアンテナ変換ケーブル。・専用アンテナ。・ヘッダーピン2種類z。Sigfox回線をご利用の際には、Sigfox Buyにて有償回線をご購入ください。Sigfox Buyお申込みからご利用開始までの流れ下記リンクでご確認ください。https://www.kccs.co.jp/sigfox/buy/flow/
用途IOT機器 仕様【LoRaWAN】863~923MHz その他【Sigfox】RC1/RC3/RC5/RC6/RC7 モジュールLSM100A 電源電圧標準3.3V(1.8~3.6V) 演算装置(MPU)STM32WL(Arm Cortex-M0コア) 基板寸法(mm)14×15×2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料スペックシート(0.51MB)
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷