軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
幅広目盛が見やすく便利。表面は、見やすい黄色と白の2色ベース。水準器と持ち運びに便利な専用ケース付。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。
全長(m)5
段数5
全縮(mm)1350
付属品水準器(SB-60)、ケース付き
質量(kg)3.8
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)9
材質ステンレス
用途植林、樹木調査などの領域表示の目印に。
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.08
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
タイプ非粘着
壁際により近い位置、狭い場所での測量に最適。
固定ネジを使わないハメ込み方式でピンポールをしっかりホールドし、上下スライドも可能。
裏面が開いている為、ピンポールの赤白境目に合わせやすくプリズム高の確認が容易。
コーナーアダプターを使用すれば、手持ちでさらに狭いところも測量可能。
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー
仕様プリズム定数/0mm
トラスコ品番828-9293
タイプ水準器付プリズム
外形寸法(mm)縦54×横82×奥78
本体質量(g)187
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
使いやすさを追求したスタイリッシュなデザイン。
信頼と安定の日本製。
用途測距、測角(光波距離計用)
仕様(使用ピンポール)Φ9mm
寸法(mm)67×59×34
オフセット0mm
プリズム径(inch)1
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。
軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)28(24)
段数2
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。
マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。
ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)1710
質量(kg)4.2
色オレンジ
全縮(mm)1060
ニューアルロッド対応。ピンポールで目盛の指示ができます(ピンポール3~8mmΦ対応)
トラスコ品番288-3481
質量(g)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×68×82
マイゾックスコード210815
1本
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
セット内容本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト
質量(kg)約1.7(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-5~40
電源単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×148×223
方式【整準】2軸電子自動整準
精度(mm)【垂直・平行ライン】±1/10m
線幅(mm)2.5以下/5m
保護等級IP54
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
コード222723
自動補正範囲約2.0℃
電池寿命(時間)約2(フルライン/付属充電池)
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
アズワン品番64-8350-22
マイゾックスコード222723
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。
フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。
LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。
用途現場工事写真記録用
厚さ(mm)13
ロッド幅(mm)64
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
直径の計測に便利
目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプHSRT-46(HS輪尺 取手付46cm)
マイゾックスコード224135
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用
材質ABS樹脂
質量(g)59
こんなお得な商品も!
工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録
仕様暗線入
付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個
種別緑色板面
質量(kg)1.3
こんなお得な商品も!
デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40
呼び寸法(mm)250
最小表示0.05°、0.08%、1mm/m
精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲4×90°(0~360°)
気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
取替え簡単なアルミスッタフ専用各段共通ボタン。
ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
用途現場の作業前のミーティングに。
材質(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。
消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。
レーザーグリーン
到達距離(m)最大約200
寸法(mm)Φ13.2×W152
質量(g)74
使用場所屋内、屋外
マイゾックスコード220693
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定
全長(m)5
段数5
トラスコ品番735-7460
材質アルミ
幅(mm)50
全長(mm)1245~5000
質量(kg)1.7
マイゾックスコード217630
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。
ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。
防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)
用途現場の作業前ミーティングに
材質アルミ
表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)60
仕様5点セット(ケース付)
セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1
長さ(mm)300・500・700・1000
厚さ(mm)6
質量(g)1248
マイゾックスコード21007
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.2
質量(g)4
目盛精度(mm)±0.02
耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.1
手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので、持ち運びもラク。
折れや水濡れからチョークを守ります。
マグネット付で、スチール机に貼り付きます。
ノック式。
用途工事用黒板の記入に。
付属品チョーク3本
トラスコ品番308-1478
質量(g)90
質量(g/本)30
適合寸法(mm)10.8~12.2
マイゾックスコード215619
1パック(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途写真撮影、位置確認
外径(Φmm)28.5
サイズ2m/1段
質量(g)約740
マイゾックスコード217182
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。
鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。
スリットが入っているので着脱簡単。
細い鉄筋にもしっかりとフィット。
用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。
材質PVC
長さ(mm)50
質量(g)41
適合サイズ(Φmm)10~30
現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。
標尺、鉄筋などに使用可能。
はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
用途現場記録写真撮影時の目印に
長さ(mm)90
色赤/黄
質量(g)12/個
マイゾックスコード219878
1パック(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
現場でのマーキングに
用途測量などの路面マーキングの他、各種マーキングに使用可能。
寸法(mm)Φ25×110
グリーン購入法適合
本体にマグネットが装着してあり、ボード面にピッタリ貼り付く。
用途ホワイトボードのマーカー文字消し
マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。
ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに
寸法(mm)Φ25×90
質量(g)28
水/油に反応し、色が変わる。
タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。KK-85を塗布していた場合、色の変わった部分までが水、KK-63の場合色の変わった部分までが油が入っていることになる。
用途タンク等の測深
確実なロックをお約束するスライド金具。強く、さびにくいステンレス製。ニューアルロッドと組み合わせれば、クロスロッドとして使用できます。
用途ニューアルロッド用
適合ロッド寸法 幅60×厚さ6mm
トラスコ品番293-2661
質量(g)136
マイゾックスコード21055
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水・日光に強く、粘着力も長時間継続。
板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能。
燃やしても有毒ガスが発生しない。
用途(工事箇所)擁壁工事、ボックスカルバート工事、護岸工事縦・横目盛全体写真、石垣工事縦・横目盛全体写真、造成工事、上水道工事、下水工事
擁壁、護岸、造成など
締め固め、巻き出し転圧、白ヌキに貼り付け、埋め戻し、巻き出し厚
材質合成紙
長さ(m)25
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。
専用ケース付がラインアップ!
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
取替え簡単なアルミスッタフ専用各段共通ボタン。
トラスコ品番735-6056
材質樹脂
マイゾックスコード17
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。
幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに
トラスコ品番735-6617
材質アルミ
幅(mm)65
全長(mm)145
質量(g)70
外径(Φmm)45
バンド長(mm)(伸縮)220
マイゾックスコード218860
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ