114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイゾックスM-1500GPプリズム
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm 寸法(mm)81×73×53 感度(mm/m)40'/ 2 プリズム径(inch)1.5
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm 寸法(mm)81×73×53 感度(mm/m)40'/ 2 プリズム径(inch)1.5
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリズム定数0mm スライド式高さ調整 高いメンテナンス性 9mmΦピンボール対応
セット内容Z-220P本体、ガラス保護バンド、ポールアダプターMAG50、石突DMP-M6、専用ケース、取扱説明書、六角レンチ 寸法(mm)45×65×50 質量(g)137 レベル(mm)40’/2(一体式) プリズム高(mm)25 プリズム定数(mm)0 マイゾックスコード222305
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)TT用1.5インチプリズム
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー 仕様プリズム定数/0mm トラスコ品番828-9293 タイプ水準器付プリズム 外形寸法(mm)縦54×横82×奥78 本体質量(g)187
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

オフセット0mmで間違え防止。広く使用されるΦ9mmポールに対応。任意の高さに簡単スライド調整。シームレスなプリズム配置でロストを軽減。独立構造のプリズムは個別交換可能。
関連資料(0.82MB)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスミニプリズム単体
用途マイゾックスのプリズム交換用定点観測に
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックスMG-1500SLプリズム
用途測距、測角(光波距離計用) 仕様(使用ピンポール)Φ9mm 寸法(mm)115×70×20 オフセット0mm/-30mm プリズム径(inch)1.5
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。 市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。 より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。 壁面測定に最適! リバーシブルで使用可能 コンパクト
気泡管40’/2mm 仰角(°)(壁際)33(通常)26 プリズム径(inch)1
1個ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途定点観測 付属品アンカーボルト(L=70mmΦ14mm) 取付ねじM10
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁際により近い位置、狭い場所での測量に最適。 固定ネジを使わないハメ込み方式でピンポールをしっかりホールドし、上下スライドも可能。 裏面が開いている為、ピンポールの赤白境目に合わせやすくプリズム高の確認が容易。 コーナーアダプターを使用すれば、手持ちでさらに狭いところも測量可能。
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド式多角プリズムとして初の定数0mm自動追尾用プリズム。 9mmΦポール対応。 プリズム部独立構造で優れたメンテナンス性。
仕様視準可能範囲220度、プリズム定数0mm、使用ピンポール9mm 付属品ガラス保護バンド、ピンポール用水準器PC-40L(46’/2mm)、ポールアダプターMAG50、収納ポーチ、取扱説明書 寸法(mm)93×82×60 質量(g)196 測定距離(m)5~600(観測条件による) マイゾックスコード221646
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷

用途狭い場所・壁際等の測距、測角 仕様測点アダプター 適合M-700S マイゾックスコード220810
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

仕様DM用ピンポール用アルミ製ケース マイゾックスコード212820
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援) 径(Φmm)9 材質ステンレス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<堅牢設計>靭性(粘り強さ)に優れた軸芯素材を採用。建設重機専用として設計された耐強振動タイププリズムです。<優れたメンテナンス性>プリズム部が独立構造・接着剤不使用のため万が一破損した場合、割れた部分のみの交換修理が可能です。<ロスト軽減>6つのプリズムを継ぎ目なく配置することで、トータルステーションからの光を逃すことなく捉えます。
関連資料(3.63MB)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。 プリズム背部からプリズム高の確認が可能。 0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。 壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。 従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。 構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。
付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ 寸法(mm)約50×32.8×27.6 角度(°)チルト:仰角34°/俯角21° 本体質量(g)約26.5 オフセット0mm 適合ポール径(Φmm)9 プリズム径(inch)0.7(約18mm)
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

適度な滑り止効果により落下を防止。 シリコン素材でプリズムを保護。
用途測距・測角(光波距離計用)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水構造。 タテヨコチルト可能。 ボルト固定可能。
質量(g)207 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×86.5×30 アンカー穴(mm)10 六角穴径(mm)8 プリズム径(inch)1 プリズム高(mm)60(Lバー底部からの高さ) プリズム定数(mm)-25 マイゾックスコード219306
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紛失防止、使い易さを考えたストラップ式のミニプリズムです。 プリズム定数0mmの手持ち測定用で、補助的なプリズムとして大変便利な測量アイテムです。
用途狭い場所・壁際等の測距、測角 質量(g)約25(プリズム・ストラップ含む) オフセット0mm ストラップ長(mm)約450(二つ折時) プリズム径(inch)0.7 マイゾックスコード220333
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
用途DMピンポールの固定に 仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式 付属品ケース 材質アルミ 全長(mm)600 質量(kg)1.1 頭部形状回転グリップ 全縮(mm)459 マイゾックスコード220872
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

マイゾックスSSプリズム三脚
狭い場所での測量に最適
クランプ可能外径(Φmm)2.2~9ポール マイゾックスコード221594
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に 全長(mm)900 全縮(mm)620 仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式 付属品ケース 材質アルミ 質量(kg)1.55 頭部形状回転グリップ スライド幅(mm)140 マイゾックスコード217197
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ミニプリズムが入る大きな収納ポケット2個付き。
用途ミニプリズムピンポール等の小物収納に
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合MG-1500MPⅡ、MG-1500GPⅡ、MG-1000SP、MG-1000MP マイゾックスコード218911
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

マイゾックスプリズム三脚
回転グリップ方式なので調整も簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの支援 全長(mm)1230 全縮(mm)760 仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式 付属品ケース 材質アルミ 質量(kg)1.45 頭部形状回転グリップ マイゾックスコード41021
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

上部伸縮式プリズムポールひねるだけの簡単ロック 手元で高さが読み取れる逆目盛
付属品専用ケース 全長(mm)2000 質量(kg)0.75 段数2 全縮(mm)1133 マイゾックスコード217948
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ひねるだけの簡単ロック。手元で高さが読み取れる逆目盛。上下段赤白塗装(PP-200E,300Eのみ)
用途一般測量、森林測量
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

整準台にセットしたまま収納
用途一素子プリズム整準台セットの保管・運搬 仕様プリズムケース 材質表地・ベルト:ナイロン、裏地:ポリエステル 質量(g)365 ベルト長さ(mm)550~1000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×65×80 マイゾックスコード219945
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
適合水準器:46′/2mm(PC-40L)、視準可能範囲:H:360° V:±25° セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書 質量(g)約120 取付ねじM6オネジ(上部・下部) サイズ(mm)46×46×74 径(mm)プリズム:17 プリズム高(mm)25 プリズム定数(mm)-4.4
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

マイゾックスプリズムポール
スクリューロックで確実に固定でき、高い直進性(低偏芯)を誇ります。 ネジ式(スクリュー)ロックで確実な固定。 手元で読取5mm目盛。 高い直進性。(低偏芯) 石突先金タイプ。スパナで着脱。 水準器(本体一体)40′/2mm
付属品専用ケース 全長(mm)2000 質量(g)約945 目盛(mm)5(2段目) 取付ねじ5/8 全縮(mm)1130 ピッチ(cm)赤白20(1段目)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

適合視準可能範囲:H:360° V:±30° セット内容Z-360EH本体、ガラス保護バンド、UNC5/8-11 オネジ用保護キャップ、専用ケース(Z-360EH-C)、取扱説明書 高さ(mm)ハイブリット:105 質量(g)約320 耐荷重(kg)取付聞き:最大2 取付ねじ上部:UNC5/8オネジ 長さ14mm、下部:W5/8-11メネジ 深さ 14mm サイズ(mm)62×62×119 径(mm)プリズム:25 プリズム高(mm)50
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

オフセット0mmでスライド可能
セット内容本体、石突(26mm)、 枠、40cmポール4本、15cmポール、アタッチメント(ネジ径M6.5/8インチ)、専用クッションケース タイプⅡ型スライド式 マイゾックスコード211601
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

マイゾックススタッフプリズム
地形測量・横断測量・起工測量などに。 反射スタッフ使用時に障害物・角度等の条件で計測が制限される場合の補助用として。 高低差がある場所でも便利なチルト機能付。 左右の赤ラベルで視認性抜群。
寸法(mm)83×120×37 質量(g)160 適合サイズ(mm)【スタッフサイズ】幅:30 ~ 52/厚み:10 ~ 28 俯角19° 仰角(°)19 プリズム径(inch)1 プリズム高(mm)ゴム枠上部から-10 プリズム定数(mm)5 マイゾックスコード222697
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

整準台底面よりプリズムまでの高さは昇降ユニットによりトータルステーションメーカー各社に合わせることが可能。
用途測距、測角、対回観測 付属品ソフトケース、ポール 寸法(mm)30×30×20 オフセット0mm・30mm プリズム径(inch)2.5 マイゾックスコード212280
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。
ねじ上部:スピゴット、下部:M8 オネジ サイズ(mm)Φ25×49 プリズム高(mm)100(Leica GPR121)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

プリズム定数0mmの手持ち測定用で補助的なプリズムとして大変便利。
用途街区測量などの補助プリズムとして 付属品測点アダプター、専用ケース 全長(mm)235~985 質量(g)約151 オフセット0mm プリズム径(inch)0.7 マイゾックスコード219930
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷