6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイトン MYGシリーズ 日東工器 動画あり
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
10 税込11
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 付属品カプラプラグNL-22PM 全長(mm)156 質量(kg)(トイシカバー付)0.645 最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300 方式(ハンドル)ロール 砥石寸法(mm)50×4×9.5 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47 頭部高さ(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

1パック(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ 全長(mm)101 質量(kg)0.4 砥石径(Φmm)58 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 エアー入口1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

4インチ中~重研削用低頭タイプのグラインダで、ロックレバーになっています。
用途研削作業に。 仕様前方排気 トラスコ品番653-3742 全長(mm)211 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 空気消費量(m3/min)0.54 ホース取付口ハイカプラ20PM RoHS指令(10物質対応)対応 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×15
1台
39,980 税込43,978
当日出荷